Climatisation outillage Eid Climatisation outillage Eid (64 produits)


Thermomètre pistolet 12:1 double visée laser infrarouge -50° +680°c
EID
Thermomètre pistolet dble visée laser infrarouge -50° +680°c, précision +/- 1°c
Filtrine média 2m x 1m pour remplacer filtre gainable et hotte
EID
Filtrine média de dimensions 2m x 1m pour remplacer le filtre de la grille de reprise des gainables et de votre hotte aspirante. Découpable.
Kit de rincage circuit frigorifiques
EID
Kit de rincage circuit frigorifique. Aérosol sous pression, merci de respecter les consignes de sécurité et de stockage.
Déboucheur tube condensat à air comprimé, outil, adaptateur et 2 cartouches CO2
EID
Déboucheur de tube condensat à air comprimé, outil, adaptateur, chaussete de protection et 2 cartouches CO2 de 16g fournis. Débouchez vos condensats et une seule pression et de manière écologique !
Peigne à ailettes SuperStar pour condenseurs
EID
Peigne à ailettes qui permet de nettoyer et redresser les ailettes des condenseurs
Dudgeonnière électrique pour réaliser des dudgeons sur tubes 1/4 au 3/4
EID
Dudgeonnière électrique avec mâchoires pour réaliser des dudgeons sur tubes cuivre en 1/4 3/8 1/2 5/8 et 3/4, livrée avec batherie lithium de 11,1v, chargeur, et coffret. Elle est équipée de 2 leds pour éclairer les zones de travail.
Cartouche pour kit de rincage 600mL
EID
Cartouche pour kit de rincage 600ml. Aérosol sous pression, merci de respecter les consignes de sécurité et de stockage.
Boite 6 têtes emboiture femelle 1/4 3/8 1/2 5/8 3/4 7/8
EID
Coffret 6 têtes emboiture femelle cuivre frigo 1/4 3/8 1/2 5/8 3/4 7/8. Enfin un moyen rapide pour faire d'excellentes emboitures, passez votre tube de mâle à femelle en 5 secondes. Embout en acier forgé pour perçeuses 1800 tours/mn
Pack 25 etiq. aluminisées autocollantes + 25 films + marqueur
EID
Pack 25 etiq. aluminisées autocollantes + 25 films + marqueur. Fabriqué en France !
Boite 4 têtes flare 1/4 3/8 1/2 5/8
EID
Coffret comprenant 4 embouts flare 1/4 3/8 1/2 5/8 perçeuse pour réalisation de flare (SAE) en 5 secondes. Embouts en acier forgé s'adaptant sur toutes sortes de perceuses tournant à mini 1800 tours/min.
Sachet ressorts à cintrer 1/4-5/16-3/8-1/2-5/8
EID
Sachet de 5 ressorts à cintrer pour réalisation manuelle des cintres de tubes en cuivre de diamètres 1/4, 5/16, 3/8, 1/2 et 5/8
Coffret dudgeonnière débrayable excentrique, coupe tube, ébavureur et expanseurs
EID
Coffret dudgeonniere exentrique et débrayable pour réalisation des flares (dudgeons) 1/4 au 3/4, coupe tube et ébavureur
Thermomètre digital -50° a +70°c, précision +/-1°c, hygro entre 20% et 99%
EID
Thermomètre digital d'ambiance poids 120g dimensions 107X66X24mm, de précision +/-0,1°c et pour les températures allant de -50°c à +70°c, hygromètre entre 20% et 99% d'humidité
Ebavureur SuperStar diam 1/16 au 1'1/8
EID
Ebavureur pour ébavurage intérieur et extérieur des tubes cuivre de diamètre 1/16 au 1'1/8
Cintreuse multidiamètres SuperStar pour cuivre 1/4 3/8 1/2
EID
Cintreuse multidiamètres SuperStar pour réalisation de cintres jusqu'a 180° des tubes cuivre de diamètre 1/4, 3/8 et 1/2
Coussin gonflable pour décaler les unités intérieures du mur pour l'installation
EID
Coussin gonflable pour décaler les unités intérieures du mur pour l'installation et tout autre usage. Capacité de levage 100kg
Pack R32 attestation capacite installateur SuperStar valise
EID
Pack R32 attestation capacité installateur SuperStar en valise : Station SuperStar OG10, mano élec SuperStar OM21, flex de charge R410A avec vannes, balance élec, détecteur de fuite élec à semi conducteur chauffé,et etiquettes de marquage !
Mano électronique 2 voies mallette 3 flex tous gaz et vannes
EID
Mano électronique mallette 3 flex tous gaz et vannes, étalonnage automatique, 2 sondes mesure HP/BP et températures, calcul surchauffe et refroidissement, écran LCD rétro-éclairé
Mano diam 80 2v r32-410a-407c-r22 anti puls + 3flex + 2adapt 410a
EID
Mano diam 80 2voies R32-R410a-R407c-R22 anti pulsation + 3flex + 2 adaptateurs rapides R410a