Nettoyage et entretien Eid Nettoyage et entretien Eid (8 produits)


Désinfectant climatiseur virucide en14476 aérosol 400mL odeur citron
EID
Désinfectant clim 400mL (inflammable) odeur citron pour désinfecter les filtres du climatiseur. Elaboré à partir d'un amonium quaternaire: batéricide (EN 1040 et EN1276 en 5 mn), fongicide (NF T 72201 en 15mn) et virucide selon EN14476.
Désinfectant nettoyant pour gainable et VMC, dose unique 100mL maison 100-120m2
EID
Désinfectant nettoyant pour gainable et VMC, dose unique 100mL pour une surface de 100-120m2. Fongicide et batéricide. Conforme à la norme UNE-EN 13697. Biodégradable.
Bidon recharge AirNet 5L. Sert à recharger votre pulvérisateur CB41 AirNet
EID
Bidon recharge CB41 AirNet 5L. Conforme à la norme UNE-EN 13697 et EN 14476. Biodégradable.
Pulvérisateur AirNet 750mL, nettoyant, dégraissant et désinfectant pour les U.I.
EID
Pulvérisateur AirNet 750mL, nettoyant, dégraissant et désinfectant pour les unités intérieures. Rincer les filtres après utilisation du CB41. Virucide et batéricide. Conforme à la norme UNE-EN 13697 et EN 14476. Biodégradable.
Bidon Air Sernet-Super 5L pour nettoyage unité extérieure. A diluer 1L/4L eau
EID
Bidon Air Sernet-Super 5L pour nettoyage unité extérieure. Liquide ultra concentré conçu pour le nettoyage et l'entretien des unités extérieures. Se dilue 1L/4L d'eau. Nettoie les graisses et saleté. Biodégradable.
Pulvérisateur nettoyant désinfectant de surface 750mL pour plastique et tissu
EID
Pulvérisateur nettoyant et désinfectant de surface 750mL. Conforme à la norme UNE-EN 13697 et EN 14476. Utile pour enlever tout type de saleté persistante sur plastique et tissus. Virucide, et bactéricide. Biodégradable.
Spray Air Protect 400mL contre l'oxydation et la rouille sans rincage
EID
Spray Air Protect sans rincage 400mL. Protège les appareils extérieurs contre l'oxydation (platines électroniques), et prévient de la rouille. Protection idéale pour les unités en bord de mer et après le nettoyage avec CB52. Biodégradable.
Bidon Air AC+ mousse active 5L pour nettoyage unité extérieure. A diluer
EID
Bidon Air AC+ dégraissant à base d'acide avec un pouvoir mousse active performant, 5L pour nettoyage unité extérieure. Produit concentré. Contre les graisses et saletés mais prévient aussi de la rouille. A diluer 1L/1L d'eau. Biodégradable.