Coffret de chantier Famatel France Coffret de chantier Famatel France (31 produits)


Coffret de chantier Mono: 4PC 2P+T. 16A. NF (1 disj.) arrêt d'urgence
FAMATEL FRANCE
Coffret de chantier Mono 40A: 4PC 2P+T. 16A. NF. 250V. IP54 (1 disjoncteur 1P+N 16A C 4.5kA) ID 2P 40A 30mA. arrêt d'urgence. presse-étoupe M20
Coffret de chantier Mono: 4PC 2P+T. 16A. NF (1 dis.)  arrêt d'urgence
FAMATEL FRANCE
Coffret de chantier Mono: 4PC 2P+T. 16A. NF. 250V. IP54 (1 disjoncteur 1P+N 16A C 4.5kA) ID 2P 40A 30mA arrêt d'urgence. presse-étoupe M20
Coffret de chantier Mono: 4PC 2P+T. 16A. NF (1 disj.) arrêt d'urgence
FAMATEL FRANCE
Coffret de chantier Mono 40A: 4PC 2P+T. 16A. NF. 250V. IP54 (1 disjoncteur 1P+N 16A C 4.5kA) ID 2P 40A 30mA. arrêt d'urgence. presse-étoupe M20. Alimentation 1.5 mètres HO7RNF 3G2.5 + fiche 16A
Pack de 5 coffrets de chantier ECO Mono: 3PC 2P+T. 16A. NF (1 disjoncteur)
FAMATEL FRANCE
Pack de 5 coffrets de chantier ECO Mono: 3PC 2P+T. 16A. NF. 250V. IP54 (1 disjoncteur 1P+N 16A C 4.5kA) ID 2P 40A 30mA arrêt d'urgence. presse-étoupe M20
Coffret de chantier Tri+N 40A: 4PC 2P+T 16A NF (2 disj. 1P+N 16A)-1PC 3P+N+T 32A
FAMATEL FRANCE
Coffret de chantier Tri+N 40A: 4PC 2P+T. 16A. NF. 250V. IP54 (2 disjoncteurs 1P+N 16A C 4.5kA) - 1 PC 3P+N+T 32A 400V IP54 6H (1 disjoncteur 4P 32A C 6kA) - ID 4P 40A 30mA. arrêt d'urgence. presse-étoupe M25
Coffret de chantier Tri+N 40A: 4PC 2P+T 16A. NF (2 disj. 1P+N 16A)-1PC 3P+T 16A
FAMATEL FRANCE
Coffret de chantier Tri+N 40A: 4PC 2P+T 16A. NF. 250V. IP54 (2 disjoncteurs 1P+N 16A C 4.5kA) - 1 PC 3P+T 16A 400V IP54 6H (1 disjoncteur 3P 16A C 6kA) - ID 4P 40A 30mA. arrêt d'urgence. presse-étoupe M25
Pack de 3 coffrets chantier ECO Tri+N 40A: 4PC 2P+T 16A NF -1PC 3P+N+T 32A
FAMATEL FRANCE
Pack de 3 coffrets chantier ECO Tri+N 40A: 4PC 2P+T. 16A. NF. 250V. IP54 (1 disjoncteur 1P+N 16A C 4.5kA) - 1 PC 3P+N+T 32A. 400V IP54 6H (1 disjoncteur 4P 32A C 6kA) - ID 4P 40A 30mA. arrêt d'urgence. presse-étoupe M25
Coffret de chantier Tri+N 40A: 4PC 2P+T 16A. NF (2 disj.1P+N 16A)-1PC 3P+N+T 16A
FAMATEL FRANCE
Coffret de chantier Tri+N 40A: 4PC 2P+T. 16A. NF. 250V. IP54 (2 disjoncteurs 1P+N 16A C 4.5kA) - 1 PC 3P+N+T 16A 400V IP54 6H (1 disjoncteur 4P 16A C 6kA) - ID 4P 40A 30mA. arrêt d'urgence. presse-étoupe M25
Coffret de chantier Tri+N 40A: 4PC 2P+T. 16A. NF (2 disj. 1P+N 16A)-1PC 3P+T 32A
FAMATEL FRANCE
Coffret de chantier Tri+N 40A: 4PC 2P+T. 16A. NF. 250V. IP54 (2 disjoncteurs 1P+N 16A C 4.5kA) - 1 PC 3P+T 32A 400V IP54 6H (1 disjoncteur 3P 32A C 6kA)- ID 4P 40A 30mA. arrêt d'urgence. presse-étoupe M25
Support métallique universel pour coffret de chantier Famatel
FAMATEL FRANCE
Support métallique universel pour coffrets de chantier Famatel et coffrets 3950 / 3951 / 3952 / 3957 / 3958 / 3959 / 3960 / 3961 / 3962 / 3974 / 3975
Coffret de chantier Tri+N 40A: 4PC 2P+T 16A NF (2 disj. 1P+N 16A)-1PC 3P+N+T 32A
FAMATEL FRANCE
Coffret de chantier Tri+N 40A: 4PC 2P+T. 16A. NF. 250V. IP54 (2 disjoncteurs 1P+N 16A C 4.5kA) - 1 PC 3P+N+T 32A. 400V IP54 6H (1 disjoncteur 4P 32A C 6kA) - ID 4P 40A 30mA. arrêt d'urgence. presse-étoupe M25
Pack de 3 coffrets chantier ECO Tri+N 40A: 4PC 2P+T 16A NF -1PC 3P+N+T 16A
FAMATEL FRANCE
Pack de 3 coffrets chantier ECO Tri+N 40A: 4PC 2P+T. 16A. NF. 250V. IP54 (1 disjoncteur 1P+N 16A C 4.5kA) - 1 PC 3P+N+T 16A. 400V IP54 6H (1 disjoncteur 4P 16A C 6kA) - ID 4P 40A 30mA. arrêt d'urgence. presse-étoupe M25
Pack de 3 coffrets chantier ECO Tri+N 40A: 4PC 2P+T 16A NF - 1PC 3P+T 16A
FAMATEL FRANCE
Pack de 3 coffrets chantier ECO Tri+N 40A: 4PC 2P+T 16A. NF. 250V. IP54 (1 disjoncteur 1P+N 16A C 4.5kA) - 1 PC 3P+T 16A. 400V IP54 6H (1 disjoncteur 3P 16A C 6kA) - ID 4P 40A 30mA. arrêt d'urgence. presse-étoupe M25
Pack de 3 coffrets chantier ECO Tri+N 40A: 4PC 2P+T 16A NF -1PC 3P+T 32A
FAMATEL FRANCE
Pack de 3 coffrets chantier ECO Tri+N 40A: 4PC 2P+T. 16A. NF. 250V. IP54 (1 disjoncteur 1P+N 16A C 4.5kA) - 1 PC 3P+T 32A. 400V IP54 6H (1 disjoncteur 3P 32A C 6kA) - ID 4P 40A 30mA. arrêt d'urgence. presse-étoupe M25
COF CHANT ECO Tri+N 40A: 4PC 2P+T 16A NF (1 disj 1P+N 16A)-1PC 3P+N+T 32A
FAMATEL FRANCE
Coffret de chantier ECOTri+N 40A: 4PC 2P+T. 16A. NF. 250V. IP54 (1 disjoncteurs 1P+N 16A C 4.5kA) - 1 PC 3P+N+T 32A 400V IP54 6H (1 disjoncteur 4P 32A C 6kA) - ID 4P 40A 30mA. arrêt d'urgence. presse-étoupe M25
COF CHANT ECO Tri+N 40A: 4PC 2P+T 16A NF (1 disj 1P+N 16A)-1PC 3P+N+T 32A
FAMATEL FRANCE
Coffret de chantier ECO Tri+N 40A: 4PC 2P+T. 16A. NF. 250V. IP54 (1 disjoncteur 1P+N 16A C 4.5kA) - 1 PC 3P+N+T 32A. 400V IP54 6H (1 disjoncteur 4P 32A C 6kA) - ID 4P 40A 30mA. arrêt d'urgence. presse-étoupe M25
Coffret de chantier Tri+N 40A: 4PC 2P+T 16A. NF (2 disj. 1P+N 16A)-1PC 3P+T 32A
FAMATEL FRANCE
Coffret de chantier Tri+N 40A: 4PC 2P+T 16A. NF. 250V. IP54 (2 disjoncteurs 1P+N 16A C 4.5kA) - 1 PC 3P+T 32A. 400V IP54 6H (1 disjoncteur 3P 32A C 6kA) - ID 4P 40A 30mA.arrêt d'urgence. presse-étoupe M25
COF CHANT ECO Tri+N 40A: 4PC 2P+T 16A NF (1 disj 1P+N 16A)-1PC 3P+T 16A
FAMATEL FRANCE
Coffret de chantier ECO Tri+N 40A: 4PC 2P+T 16A. NF. 250V. IP54 (1 disjoncteur 1P+N 16A C 4.5kA) - 1 PC 3P+T 16A. 400V IP54 6H (1 disjoncteur 3P 16A C 6kA) - ID 4P 40A 30mA. arrêt d'urgence. presse-étoupe M25
Pack de 5 coffrets de chantier ECO Mono: 3PC 2P+T. 16A. NF + alimentation
FAMATEL FRANCE
Pack de 5 coffrets de chantier ECO Mono: 3PC 2P+T. 16A. NF. 250V. IP54 (1 disjoncteur 1P+N 16A C 4.5kA) ID 2P 40A 30mA arrêt d'urgence. presse-étoupe M20. Alimentation 1.5 mètres HO7RNF 3G2.5 + fiche 16A
Coffret de chantier Mono 40A: 4PC 2P+T 16A NF (1 disjoncteur) + alimentation
FAMATEL FRANCE
Coffret de chantier Mono 40A: 4PC 2P+T. 16A. NF. 250V. IP54 (1 disjoncteur 1P+N 16A C 4.5kA) ID 2P 40A 30mA arrêt d'urgence. presse-étoupe M20. Alimentation 1.5 mètres HO7RNF 3G2.5 + fiche 16A
COF CHANT ECO Tri+N 40A: 4PC 2P+T 16A NF (1 disj 1P+N 16A)-1PC 3P+T 32A
FAMATEL FRANCE
Coffret de chantier ECO Tri+N 40A: 4PC 2P+T. 16A. NF. 250V. IP54 (1 disjoncteur 1P+N 16A C 4.5kA) - 1 PC 3P+T 32A. 400V IP54 6H (1 disjoncteur 3P 32A C 6kA) - ID 4P 40A 30mA. arrêt d'urgence. presse-étoupe M25
COF CHANT ECO Mono 40A : 3PC 2P+T. 16A. NF (1 disj)  arrêt d'urgence
FAMATEL FRANCE
Coffret de chantier ECO Mono 40A: 3PC 2P+T. 16A. NF. 250V. IP54 (1 disjoncteur 1P+N 16A C 4.5kA) ID 2P 40A 30mA arrêt d'urgence. presse-étoupe M20
Coffret  chantier ECO Mono: 3PC 2P+T. 16A. NF (1 disjoncteur)
FAMATEL FRANCE
Coffret de chantier ECO Mono: 3PC 2P+T. 16A. NF. 250V. IP54 (1 disjoncteur 1P+N 16A C 4.5kA) ID 2P 40A 30mA arrêt d'urgence. presse-étoupe M20