Interrupteur différentiel logement Hager Interrupteur différentiel logement Hager (19 produits)


Filtres

Masquer

Trier par  :

Trier par  :

Affichage:
Interrupteur différentiel 2 poles 63 A 30 mA Type AC à Borne décalée SanVis
HAGER
L'interrupteur différentiel Hager CDS764F, 2 poles 63 A 30 mA Type AC à Borne décalée SanVis assure la protection des personnes contre les contacts indirects et les installations contre les courants de fuite à la terre.
Interrupteur différentiel 2 poles 63 A 30 mA Type A à Borne décalée SanVis
HAGER
L'interrupteur différentiel Hager CDS765F, 2 poles 63 A 30 mA Type A à Borne décalée SanVis assure la protection des personnes contre les contacts indirects et les installations contre les courants de fuite à la terre.
Interrupteur différentiel 2 poles 63 A 30 mA Type AC à Borne décalée
HAGER
L'interrupteur différentiel Hager CDC764F, 2 poles 63 A 30 mA Type AC à Borne décalée assure la protection des personnes contre les contacts indirects et les installations contre les courants de fuite à la terre.
Interrupteur différentiel 2 poles 63 A 30 mA Type A à Borne décalée
HAGER
L'interrupteur différentiel Hager CDA765F, 2 poles 63 A 30 mA Type A à Borne décalée assure la protection des personnes contre les contacts indirects et les installations contre les courants de fuite à la terre.
Interrupteur différentiel 2 poles 40 A 30 mA Type AC à Borne décalée SanVis
HAGER
L'interrupteur différentiel Hager CDS742F, 2 poles 40 A 30 mA Type AC à Borne décalée SanVis assure la protection des personnes contre les contacts indirects et les installations contre les courants de fuite à la terre.
Interrupteur différentiel 2 poles 40 A 30 mA Type AC à Borne décalée
HAGER
L'interrupteur différentiel Hager CDC742F, 2 poles 40 A 30 mA Type AC à Borne décalée assure la protection des personnes contre les contacts indirects et les installations contre les courants de fuite à la terre.
Interrupteur différentiel 2 poles 40 A 30 mA Type A à Borne décalée SanVis
HAGER
L'interrupteur différentiel Hager CDS743F, 2 poles 40 A 30 mA Type A à Borne décalée SanVis assure la protection des personnes contre les contacts indirects et les installations contre les courants de fuite à la terre.
Interrupteur différentiel 2 poles 63 A 30 mA Type F à Borne décalée
HAGER
L'interrupteur différentiel 2 poles 63 A 30 mA Type F à Borne décalée assure la protection des personnes contre les contacts indirects et les installations contre les courants de fuite à la terre.
Interrupteur différentiel 2 poles 40 A 30 mA Type F à Borne décalée
HAGER
L'interrupteur différentiel 2 poles 40 A 30 mA Type F à Borne décalée assure la protection des personnes contre les contacts indirects et les installations contre les courants de fuite à la terre.
Interrupteur différentiel 2 poles 63 A 30 mA Type AC à Borne décalée 60 Hz
HAGER
L'interrupteur différentiel 2 poles 63 A 30 mA Type AC à Borne décalée 60 Hz assure la protection des personnes contre les contacts indirects et les installations contre les courants de fuite à la terre.
Interrupteur différentiel 2 poles
HAGER
Interrupteur différentiel 2P 40A 30mA type AC à bornes décalées 60Hz
Interrupteur différentiel 2 poles 40 A 30 mA Type F à Borne décalée 50/60 Hz
HAGER
L'interrupteur différentiel 2 poles 40 A 30 mA Type F à Borne décalée 50/60 Hz assure la protection des personnes contre les contacts indirects et les installations contre les courants de fuite à la terre.