Contacteur modulaire Hager Contacteur modulaire Hager (64 produits)


Contacteur Jour-Nuit 25A, 2F, 230V 1 module
HAGER
Le Contacteur Jour-Nuit 25A, 2F, 230V 1 module Hager est un contacteur pour double tarif. Il permet le fonctionnement en heures creuses d'appareils, en particulier les chauffage à accumulation et les chauffe-eaux électriques.
Contacteur 25A, 2F, 230V 1 module
HAGER
Le Contacteur 25A, 2F, 230V 1 module Hager est un organe de commande de circuits de puissance. Il est muni d'un dispositif de commande 3 positions : marche permanente, marche automatique et arrêt permanent.
Contacteur Jour-Nuit 20A 2F 1 module
HAGER
Le Contacteur Jour-Nuit 20A 2F 1 module Hager est un contacteur pour double tarif. Il permet le fonctionnement en heures creuses d'appareils, en particulier les chauffage à accumulation et les chauffe-eaux électriques.
Contacteur Silencieux Jour-Nuit 25A, 2F, 230V 1 module
HAGER
Le Contacteur Silencieux Jour-Nuit 25A, 2F, 230V 1 module Hager est un contacteur pour double tarif. Il permet le fonctionnement en heures creuses d'appareils, en particulier les chauffage à accumulation et les chauffe-eaux électriques.
Contacteur Jour-Nuit 25A, 3F, 230V 2 module
HAGER
Le Contacteur Jour-Nuit 25A, 3F, 230V 2 module Hager est un contacteur pour double tarif. Il permet le fonctionnement en heures creuses d'appareils, en particulier les chauffage à accumulation et les chauffe-eaux électriques.
Contacteur sans commande manuelle 25A, 4F, 230V
HAGER
Contacteur sans commande manuelle 25A, 4F, 230V. Les contacteurs sont des organes pour la commande de circuits de puissance. Les versions silencieuses sont recommandées dans les batiments nécessitant un fonctionnement silencieux.
Contacteur sans commande manuelle 40A, 4F, 230V
HAGER
Contacteur sans commande manuelle 40A, 4F, 230V. Les contacteurs sont des organes pour la commande de circuits de puissance. Les versions silencieuses sont recommandées dans les batiments nécessitant un fonctionnement silencieux.
Contacteur Silencieux 25A, 2F, 230V 1 module
HAGER
Le Contacteur Silencieux 25A, 2F, 230V 1 module Hager est un organe de commande de circuits de puissance. Il est muni d'un dispositif de commande 3 positions : marche permanente, marche automatique et arrêt permanent.
Contacteur à commande manuelle 25A, 2F, 230V 1 module
HAGER
Le Contacteur à commande manuelle 25A, 2F, 230V 1 module Hager est un organe de commande de circuits de puissance. Il est muni d'un dispositif de commande 3 positions : marche permanente, marche automatique et arrêt permanent.
Contacteur 25A, 2O, 230V 1 module
HAGER
Le Contacteur 25A, 2O, 230V 1 module Hager est un organe de commande de circuits de puissance. Il est muni d'un dispositif de commande 3 positions : marche permanente, marche automatique et arrêt permanent.
Contacteur sans commande manuelle 63A, 4F, 230V
HAGER
Contacteur sans commande manuelle 63A, 4F, 230V. Les contacteurs sont des organes pour la commande de circuits de puissance. Les versions silencieuses sont recommandées dans les batiments nécessitant un fonctionnement silencieux.
Contacteur sans commande manuelle 40A, 2F, 230V
HAGER
Contacteur sans commande manuelle 40A, 2F, 230V. Les contacteurs sont des organes pour la commande de circuits de puissance. Les versions silencieuses sont recommandées dans les batiments nécessitant un fonctionnement silencieux.
Contacteur Jour-Nuit 25A, 4F, 230V 2 module
HAGER
Le Contacteur Jour-Nuit 25A, 4F, 230V 2 module Hager est un contacteur pour double tarif. Il permet le fonctionnement en heures creuses d'appareils, en particulier les chauffage à accumulation et les chauffe-eaux électriques.
Contacteur à commande manuelle 25A, 4F, 230V
HAGER
Contacteur à commande manuelle 25A, 4F, 230V. Les contacteurs sont des organes pour la commande de circuits de puissance. Les versions silencieuses sont recommandées dans les batiments nécessitant un fonctionnement silencieux.
Contacteur sans commande manuelle 25A, 4O, 230V
HAGER
Contacteur sans commande manuelle 25A, 4O, 230V. Les contacteurs sont des organes pour la commande de circuits de puissance. Les versions silencieuses sont recommandées dans les batiments nécessitant un fonctionnement silencieux.
Contacteur sans commande manuelle 40A, 4O, 230V
HAGER
Contacteur sans commande manuelle 40A, 4O, 230V. Les contacteurs sont des organes pour la commande de circuits de puissance. Les versions silencieuses sont recommandées dans les batiments nécessitant un fonctionnement silencieux.
Contacteur sans commande manuelle 63A, 2F, 230V
HAGER
Contacteur sans commande manuelle 63A, 2F, 230V. Les contacteurs sont des organes pour la commande de circuits de puissance. Les versions silencieuses sont recommandées dans les batiments nécessitant un fonctionnement silencieux.
Contacteur sans commande manuelle 63A, 4O, 230V
HAGER
Contacteur sans commande manuelle 63A, 4O, 230V. Les contacteurs sont des organes pour la commande de circuits de puissance. Les versions silencieuses sont recommandées dans les batiments nécessitant un fonctionnement silencieux.
Contacteur 25A, 1F+1O, 230V 1 module
HAGER
Le Contacteur 25A, 1F+1O, 230V 1 module Hager est un organe de commande de circuits de puissance. Il est muni d'un dispositif de commande 3 positions : marche permanente, marche automatique et arrêt permanent.
Contacteur Silencieux à commande manuelle 25A, 2F, 230V 1 module
HAGER
Le Contacteur Silencieux à commande manuelle 25A, 2F, 230V 1 module Hager est un organe de commande de circuits de puissance. Il est muni d'un dispositif de commande 3 positions : marche permanente, marche automatique et arrêt permanent.
Contacteur silencieux sans commande manuelle 25A, 4F, 230V
HAGER
Contacteur silencieux sans commande manuelle 25A, 4F, 230V. Les contacteurs sont des organes pour la commande de circuits de puissance. Les versions silencieuses sont recommandées dans les batiments nécessitant un fonctionnement silencieux.
Contacteur à commande manuelle 25A, 2O, 230V 1 module
HAGER
Le Contacteur à commande manuelle 25A, 2O, 230V 1 module Hager est un organe de commande de circuits de puissance. Il est muni d'un dispositif de commande 3 positions : marche permanente, marche automatique et arrêt permanent.
Contact auxiliaire 6A, 1F+1O
HAGER
Le Contact auxiliaire 6A, 1F+1O Hager permet la signalisation à distance de l'état du contacteur. Equipé d'un indicateur d'état mécanique, on ne peut installer qu'un seul contact auxiliaire par contacteur.