Accueil
/
Connecteur rectangulaire Harting

Connecteur rectangulaire Harting Connecteur rectangulaire Harting (8942 produits)


Insert Han 3A mâle 3 pôles 10 A 4 kV raccordement à vis -40 à 125 °C 0,75-1,5 mm²
HARTING
Inserts, Raccordement à vis, Mâle, Polycarbonate (PC), RAL 7032 (gris silex), Intensité nominale: '10 A, Taille: 3 A, Contacts: 3, Section de fil du conducteur: 0.75 ... 1.5 mm², Alliage de cuivre, Plaqué argent
expand_more
Insert mâle Han E6 GreenLine 6 pôles 500V 16A Ag -40 à 125°C raccordement à vis
HARTING
Inserts, Raccordement à vis, Mâle, Polycarbonate (PC), RAL 7032 (gris silex), Intensité nominale: '16 A, Taille: 6 B, Contacts: 6, Section de fil du conducteur: 0.75 ... 2.5 mm², Alliage de cuivre, Plaqué argent
expand_more
Embase encastrée Han 16B-HBM-DL bas profil levier double aluminium IP65
HARTING
Embase encastrée, Taille: 16 B, Bas profil, Levier double de verrouillage, Polycarbonate (PC), Acier inoxydable, Matériau (capot/embase): Alliage d'aluminium moulé, Peint à la poudre époxy, RAL 7037 (gris poussière), Matériau (joint): NBR
expand_more
Insert mâle à vis Han 4A-STI-S 4 pôles 10A 0,75-1,5 mm² IP20 4kV UL94 V0 -40 à 125°C
HARTING
Inserts, Raccordement à vis, Mâle, Polycarbonate (PC), RAL 7032 (gris silex), Intensité nominale: '10 A, Taille: 3 A, Contacts: 4, Section de fil du conducteur: 0.75 ... 1.5 mm², Alliage de cuivre, Plaqué argent
expand_more
Insert de connecteur Han 16A-STI-S mâle 16 pôles 16A 250V à vis IP20 -40 à 125°C
HARTING
Inserts, Raccordement à vis, Mâle, Polycarbonate (PC), RAL 7032 (gris silex), Intensité nominale: '16 A, Taille: 16 A, Contacts: 16, Section de fil du conducteur: 0.75 ... 2.5 mm², Alliage de cuivre, Plaqué argent
expand_more
Insert de connecteur Han 16A-BU-S femelle 16 pôles 16A 250V à vis PC RAL7032
HARTING
Inserts, Raccordement à vis, Femelle, Polycarbonate (PC), RAL 7032 (gris silex), Intensité nominale: '16 A, Taille: 16 A, Contacts: 16, Section de fil du conducteur: 0.75 ... 2.5 mm², Alliage de cuivre, Plaqué argent
expand_more
Capot connecteur Han B taille 6B sortie latérale M20 alu IP65 -40 à 125°C bas profil gris
HARTING
Capot, Taille: 6 B, Bas profil, Levier simple de verrouillage, Sortie latérale, 1x M20, Matériau (capot/embase): Alliage d'aluminium moulé, Peint à la poudre époxy, RAL 7037 (gris poussière)
expand_more
Embase encastrée Han 24B-HBM-DL IP65 étanche bas profil -40 à 125°C alu revêtement poudre
HARTING
Embase encastrée, Taille: 24 B, Bas profil, Levier double de verrouillage, Polycarbonate (PC), Acier inoxydable, Matériau (capot/embase): Alliage d'aluminium moulé, Peint à la poudre époxy, RAL 7037 (gris poussière), Matériau (joint): NBR
expand_more
Embase encastrée Han 6B-HBM-SL taille 6B bas profil alu gris IP65 -40 à 125 °C joint NBR
HARTING
Embase encastrée, Taille: 6 B, Bas profil, Levier simple de verrouillage, Polycarbonate (PC), Acier inoxydable, Matériau (capot/embase): Alliage d'aluminium moulé, Peint à la poudre époxy, RAL 7037 (gris poussière), Matériau (joint): NBR
expand_more
Capot Han A taille 3A sortie verticale 1x M20 alliage zinc IP44 revêtement poudre
HARTING
Capot, Taille: 3 A, Levier simple de verrouillage, Sortie verticale, 1x M20, Matériau (capot/embase): Alliage de zinc moulé, Peint à la poudre époxy, RAL 7037 (gris poussière)
expand_more
Contact à sertir femelle Han D 10A 1mm² plaqué argent
HARTING
Contact à sertir, Intensité nominale: '10 A, Femelle, Alliage de cuivre, Plaqué argent, Section de fil du conducteur: 1 mm², AWG 18
expand_more
Contact à sertir Han D mâle 1 mm² 10 A plaqué argent pour connecteurs Han D
HARTING
Contact à sertir, Intensité nominale: '10 A, Mâle, Alliage de cuivre, Plaqué argent, Section de fil du conducteur: 1 mm², AWG 18
expand_more
Insert femelle Han 3A à vis 3 pôles 10A 4kV IP20 -40 à 125°C UL94 V0
HARTING
Inserts, Raccordement à vis, Femelle, Polycarbonate (PC), RAL 7032 (gris silex), Intensité nominale: '10 A, Taille: 3 A, Contacts: 3, Section de fil du conducteur: 0.75 ... 1.5 mm², Alliage de cuivre, Plaqué argent
expand_more
Insert femelle Han A 04 vis 4 pôles 10A 4kV PC argent
HARTING
Inserts, Raccordement à vis, Femelle, Polycarbonate (PC), RAL 7032 (gris silex), Intensité nominale: '10 A, Taille: 3 A, Contacts: 4, Section de fil du conducteur: 0.75 ... 1.5 mm², Alliage de cuivre, Plaqué argent
expand_more
Pince à sertir pour contacts Han D et Han E 0,14 à 2,5 mm² applications différentes
HARTING
Pince à sertir pour maintenance, Han D< sup>< /sup>: 0.14 ... 1.5 mm² (dans la plage de 0.14 ... 0.37 mm² uniquement adaptable pour les contacts 09 15 000 6104/6204 et 09 15 000 6124/6224), Han E< sup>< /sup>: 0,5 ... 2,5 mm², Han-< i>Yello
expand_more
Embase à monter en saillie Han B 16B bas profil 1 entrée latérale Pg21 IP65
HARTING
Embase à monter en saillie, Taille: 16 B, Bas profil, Levier double de verrouillage, Polycarbonate (PC), Acier inoxydable, Sortie latérale, 1x Pg 21, Matériau (capot/embase): Alliage d'aluminium moulé, Peint à la poudre époxy, RAL 7037 (gri
expand_more
Insert femelle Han 10A-BU-S polycarbonate RAL 7032 10 pôles 16A 250V IP20 à vis
HARTING
Inserts, Raccordement à vis, Femelle, Polycarbonate (PC), RAL 7032 (gris silex), Intensité nominale: '16 A, Taille: 10 A, Contacts: 10, Section de fil du conducteur: 0.75 ... 2.5 mm², Alliage de cuivre, Plaqué argent
expand_more
Levier double verrouillage Easy-Lock Han 10/16/24B PC inox RAL7037
HARTING
Leviers de verrouillage, Taille: 10/16/24 B, Levier double de verrouillage, Polycarbonate (PC), Acier inoxydable, RAL 7037 (gris poussière)
expand_more
Interface de service har-port RJ45 Cat.6A PFT blindée mâle-mâle IP20
HARTING
Interfaces de service, RJ45, Entièrement blindé, contact blindé à 360°, Cat. 6< sub>A< /sub> Classe E< sub>A< /sub> jusqu'à 500 MHz, Type de connexion: Prise mâle à prise mâle
expand_more
Capot Han B 10B sortie latérale 1x M20 IP65 aluminium gris -40 à 125°C
HARTING
Capot, Taille: 10 B, Bas profil, Levier double de verrouillage, Sortie latérale, 1x M20, Matériau (capot/embase): Alliage d'aluminium moulé, Peint à la poudre époxy, RAL 7037 (gris poussière)
expand_more
Embase boîtier à socle Han 6 B 1xM20 IP65 -40 à 125 °C sortie latérale aluminium
HARTING
Embase à monter en saillie, Taille: 6 B, Bas profil, Levier simple de verrouillage, Polycarbonate (PC), Acier inoxydable, Sortie latérale, 1x M20, Matériau (capot/embase): Alliage d'aluminium moulé, Peint à la poudre époxy, RAL 7037 (gris p
expand_more
Embase prolongatrice Han A hood coupler 1 levier taille 3A 1x M20 IP44 zinc -40 à 125°C
HARTING
Embase prolongatrice, Taille: 3 A, Levier simple de verrouillage, Acier, Sortie verticale, 1x M20, Matériau (capot/embase): Alliage de zinc moulé, Peint à la poudre époxy, RAL 7037 (gris poussière)
expand_more
Capot Han B 16B bas profil sortie latérale 1x M25 alu IP65 -40 à 125 °C
HARTING
Capot, Taille: 16 B, Bas profil, Levier double de verrouillage, Sortie latérale, 1x M25, Matériau (capot/embase): Alliage d'aluminium moulé, Peint à la poudre époxy, RAL 7037 (gris poussière)
expand_more
Insert de connecteur Han 24 ES femelle 24 pôles 16A 500V polycarbonate bornes à ressort
HARTING
Inserts, Raccordement à lame de pression, Femelle, Polycarbonate (PC), RAL 7032 (gris silex), Intensité nominale: '16 A, Taille: 24 B, Contacts: 24, Section de fil du conducteur: 0.14 ... 2.5 mm², Alliage de cuivre, Plaqué argent
expand_more