Accueil
/
Connecteur rectangulaire Ilme

Connecteur rectangulaire Ilme Connecteur rectangulaire Ilme (2709 produits)


Insert mâle à vis 16A 500V 16P+T gabarit 77.27
ILME
Insert mâle 16 pôles + Terre 16A 500V, raccordement à visser - gabarit 77.27 - série CNE
expand_more
Insert mâle à visser 3P+T 10A 250V gabarit 21.21
ILME
Insert mâle 3 pôles + Terre 10A 250V, raccordement à visser - gabarit 21.21 - série CK
expand_more
Insert mâle à vis 16A 500V 10P+T gabarit 57.27
ILME
Insert mâle 10 pôles + Terre 16A 500V, raccordement à visser - gabarit 57.27 - série CNE
expand_more
Insert femelle à visser 4P+T 10A 250V gabarit 21.21
ILME
Insert femelle 4 pôles + Terre 10A 250V, raccordement à visser - gabarit 21.21 - série CK
expand_more
Insert mâle à vis 16A 500V 6P+T gabarit 44.27
ILME
Insert mâle 6 pôles + Terre 16A 500V, raccordement à visser - gabarit 44.27 - série CNE
expand_more
Insert mâle à visser 4P+T 10A 250V gabarit 21.21
ILME
Insert mâle 4 pôles + Terre 10A 250V, raccordement à visser - gabarit 21.21 - série CK
expand_more
SQUICH - Insert mâle 16P+T 16A 500V gabarit 77.27
ILME
Insert mâle 16 pôles + Terre 16A 500V, raccordement rapide sans outil - gabarit 77.27 série SQUICH
expand_more
SQUICH - Insert femelle 24P+T 16A 500V gabarit 104.27
ILME
Insert femelle 24 pôles + Terre 16A 500V, raccordement rapide sans outil - gabarit 104.27 série SQUICH
expand_more
SQUICH - Insert femelle 16P+T 16A 500V gabarit 77.27
ILME
Insert femelle 16 pôles + Terre 16A 500V, raccordement rapide sans outil - gabarit 77.27 série SQUICH
expand_more
Insert femelle à visser 3P+T 10A 250V gabarit 21.21
ILME
Insert femelle 3 pôles + Terre 10A 250V, raccordement à visser - gabarit 21.21 - série CK
expand_more
Insert mâle à vis 16A 500V 24P+T gabarit 104.27
ILME
Insert mâle 24 pôles + Terre 16A 500V, raccordement à visser - gabarit 104.27 - série CNE
expand_more
SQUICH - Insert mâle 24P+T 16A 500V gabarit 104.27
ILME
Insert mâle 24 pôles + Terre 16A 500V, raccordement rapide sans outil - gabarit 104.27 série SQUICH
expand_more
Connecteur RJ45 mâle, 8 contacts (cat 6)
ILME
Connecteur RJ45 mâle, 8 contacts (cat 6), raccordement à sertir, à monter avec insert CX01J8M
expand_more
Embase encastrée 2 leviers - gabarit 104.27
ILME
Embase aluminium encastrée 2 leviers à coupler avec capot 4 pivots - gabarit 104.27 - série CLASS
expand_more
SQUICH - Insert femelle 10P+T 16A 500V gabarit 57.27
ILME
Insert femelle 10 pôles + Terre 16A 500V, raccordement rapide sans outil - gabarit 57.27 série SQUICH
expand_more
SQUICH - Insert mâle 10P+T 16A 500V gabarit 57.27
ILME
Insert mâle 10 pôles + Terre 16A 500V, raccordement rapide sans outil - gabarit 57.27 série SQUICH
expand_more