Module rigide Jinko Solar Module rigide Jinko Solar (29 produits)


Panneau photovoltaïque BF Tiger Pro 60 demi-cell. 460 Watts avec jonction IP68
JINKO SOLAR
Panneau photovoltaïque White On black - Tiger Pro 60 demi-cellules, 460 Watts, 21.32% de rendement avec jonction IP68 et cadre noir
TIGER NEO 48, type N, bifacial avec double vitrage 450 W
JINKO SOLAR
Panneau photovoltaïque Tiger Neo 48HL4M-BDV 450W, 96 cellules (48x2) N-type Monocristalline, module bifacial avec double vitrage. Dimensions :1762x1134x30mm, 24kg. Garantie de Puissance 30 ans.
PANN. TIGER PRO 60HC SF 460W Connecteur JINKO
JINKO SOLAR
Panneau photovoltaïque White On black - Tiger Pro 60 demi-cellules, 460 Watts, 21.32% de rendement avec jonction IP68 et cadre argent, connecteur JINKO