Désinsectiseur professionnel JVD Désinsectiseur professionnel JVD (32 produits)


Désinsectiseur Inox standard LED couvrant jusqu'à 80m2
JVD
Destructeur d'insecte électrique en Inox couvrant une surface jusqu'à 80 m2, à suspendre. Technologie LED avec 2 tubes de 9W à longue durée de vie permettant d'économiser jusqu'à 50% d'énergie
Désinsectiseur Inox standard LED couvrant jusqu'à 200m2
JVD
Destructeur d'insecte électrique en Inox couvrant une surface jusqu'à 200 m2, à suspendre. Technologie LED avec 2 tubes de 24W à longue durée de vie permettant d'économiser jusqu'à 50% d'énergie
Désinsectiseur Industrie Pro 80W TAE IP54
JVD
Désinsectiseur Industrie Pro 80 W TAE IP54 avec 2 tubes anti-éclats de 40 W en Inox 304L, adapté au milieu très humide. Surface protégée autour de 200 m2, à suspendre, à poser ou à fixer au mur. Fabriqué en France et garantie 5 ans.
Désinsectiseur Compact blanc
JVD
Désinsectiseur Compact blanc, acier laqué. Surface protégée autour de 60 m2, à poser, à suspendre ou à fixer au mur. Fabriqué en France et garantie 5 ans.
Désinsectiseur Industrie 80W
JVD
Désinsectiseur Industrie 80 W avec 2 tubes de 40 W en Inox 304L. Surface protégée autour de 200 m2, à suspendre ou à fixer au mur. Fabriqué en France. Garantie 5 ans
Désinsectiseur à aspiration Helio
JVD
Désinsectiseur à aspiration Helio à très faible consommation d'énergie
Désinsectiseur Compact noir
JVD
Désinsectiseur Compact 20 W noir avec 1 tube de 20 W en acier laqué. Surface protégée autour de 60 m2, à poser, à suspendre ou à fixer au mur. Fabriqué en France. Garantie 5 ans
PACK 6 Feuilles glue Noire 160 x 195
JVD
PACK 6 Feuilles glue Noire 160 x 195 pour désinsectiseur glue
Pack 10 Feuilles glue noire aux dimensions 460x295mm.
JVD
Pack de 10 Feuilles glue noire aux dimensions 460x295 mm pour désinsectiseur
Désinsectiseur à LED
JVD
Désinsectiseur à LED 13 W avec une très faible consommation énergetique. A poser au sol ou à suspendre.
Désinsectiseur Inox standard LED couvrant jusqu'à 120m2
JVD
Destructeur d'insecte électrique en Inox couvrant une surface jusqu'à 120 m2, à suspendre. Technologie LED avec 2 tubes de 12W à longue durée de vie permettant d'économiser jusqu'à 50% d'énergie