Motorisation de porte en verre et tourniquet Came France Motorisation de porte en verre et tourniquet Came France (192 produits)


Porte Automatique FLUO-SW3 Porte battante brushless 300kg
CAME FRANCE
Porte Automatique Battante Générique (818SW-0020) FLUO-SW3 Porte battante brushless 300kg
Porte Automatique FLUO-SWS3 Porte Battante Brushless 300kg
CAME FRANCE
Porte Automatique Battante Générique (818SW-0140) FLUO-SWS3 Porte Battante Brushless 300kg
Porte Automatique KIT FLUO 200KG PBB2 Tirant + Radar MR8106
CAME FRANCE
Porte Automatique Coulissante Générique (001FRU0223) KIT FLUO 200KG PBB2 Tirant + Radar MR8106
Porte Automatique FLUO-SLS Standard Porte L4000 2 vantaux
CAME FRANCE
Porte Automatique Coulissante Générique (818SL-0046) FLUO-SLS Standard Porte L4000 2 vantaux
Porte Automatique Composant Radar sécurité 12-24V, L=340mm
CAME FRANCE
Porte Automatique Composant Générique (818XG-0011) Radar de sécurité 12-24V, L=340mm
Porte Automatique KIT FLUO 300KG PBB3 Poussant + Radar MR8106N
CAME FRANCE
Porte Automatique Coulissante Générique (001FRU0226) KIT FLUO 300KG PBB3 Poussant + Radar MR8106N
Porte Automatique KIT FLUO 300KG PBB3 Tirant + Radar MR8106
CAME FRANCE
Porte Automatique Coulissante Générique(001FRU0224) KIT FLUO 300KG PBB3 Tirant + Radar MR8106
Porte Automatique Double jeu microphotocellules encastrer
CAME FRANCE
Porte Automatique Composant Générique (001MF9111) Double jeu de microphotocellules à encastrer
Porte Automatique Sélecteur fonctions système anti-panique
CAME FRANCE
Porte Automatique Composant Générique (001MA7041F) Sélecteur de fonctions avec système anti-panique
Porte Automatique Composant Dispositif bloc bistable
CAME FRANCE
Porte Automatique Composant Générique (818XC-0012) Dispositif bloc bistable Portes Piétonnes
Porte Automatique MR8700 Radar MW+IR Ouvert/Séc 12-24V
CAME FRANCE
Porte Automatique Composant Générique (818XG-0016) MR8700 Radar MW+IR Ouvert/Séc 12-24V
Porte Automatique Carte électronique fonctionnement en cas coupure courant
CAME FRANCE
Porte Automatique Composant Générique (818XC-0038) Carte pour fonctionnement en cas de coupure de courant et pour la recharge des Batteries
Porte Automatique Composant FLUO-SW Bras droit tirer
CAME FRANCE
Porte Automatique Composant Générique (818XA-0040) FLUO-SW Bras droit à tirer
Porte Automatique Composant Kit Batterie 12V/5,4Ah
CAME FRANCE
Porte Automatique Composant Générique (818XC-0011) Kit Batterie 12V/5,4Ah Portes Piétonnes
Porte Automatique MR8204 Radar MW+IR Ouvert/Séc 12-24V
CAME FRANCE
Porte Automatique Composant Générique (818XG-0015) MR8204 Radar MW+IR Ouvert/Séc 12-24V
Porte Automatique Composant Dispositif fixation du capteur
CAME FRANCE
Porte Automatique Composant Générique (818XC-0017) Dispositif de fixation du capteur
Porte Automatique Composant MP8060 Tapis sensible 800X600mm
CAME FRANCE
Porte Automatique Composant Générique (818XG-0023) MP8030 Tapis sensible 800X600mm
Porte Automatique Composant FLUO Sélecteur fonctions Slim Basic
CAME FRANCE
Porte Automatique Composant Générique (818XA-0075) FLUO Sélecteur de fonctions Slim Basic
Porte Automatique MR8106N RADAR MW OPEN 12-24 V UNI-BI DIR
CAME FRANCE
Porte Automatique Composant Générique (818XG-0047) MR8106N RADAR MW OPEN 12-24 V UNI-BI DIR
Porte Automatique Composant Jeu microphotocellules encastrer
CAME FRANCE
Porte Automatique Composant Générique (001MF9011) Jeu de microphotocellules à encastrer
Porte Automatique Profil Garniture remplissage 4mm vitres
CAME FRANCE
CAME Porte Automatique Profil Générique (009P4) Garniture de remplissage 4mm pour vitres