Alarme incendie type 4 Kaufel Alarme incendie type 4 Kaufel (18 produits)


Alarme incendie - Lot de 5 volets de protection pour nouveau DM
KAUFEL
Alarme incendie - Volet de protection double action pour DMMD pour nouveau DM 534115F/534131F/534111F
Alimentation Electrique de Sécurité - alarme incendie - 230V
KAUFEL
Alimentation Electrique de Sécurité - 24VCC / 2A / 7Ah - Conforme à la norme NF-S 61 940 - Dimensions en mm (Lxlxh) : 506x117x300 - Garantie 1 an
Alarme Incendie - Type 4 RF ECHO avec DM et DSV
KAUFEL
Alarme Incendie de Type 4 - Radio Fréquence - à pile - avec siréne et flash intégré ECHO et Déclencheur manuel
Alarme incendie - AI & AT - Batterie 12V 1,3Ah - Plomb étanche sans entretien
KAUFEL
AI & AT - Batterie 12V 1,3Ah - Plomb étanche sans entretien - Pour ATS (R) 8Z / 16Z / 32Z - Pour AI 1B T4, AI 2B T4 ancienne génération
Alarme incendie - Déclencheur manuel étanche à membrane déformable
KAUFEL
Déclencheur manuel étanche à membrane déformable - Rouge - avec clé - IP67 - Conforme NF EN 54-11 - Dimensions en mm (Lxlxh) : 87x87x53 - Garantie 1 an
Alarme Incendie de Type 4 - Diffuseur sonore étanche conventionnel
KAUFEL
Alarme Incendie de Type 4 - Diffuseur sonore étanche conventionnel - Alimentation : 9 à 55VCC - Coffret ABS Beige - IP54 - Dimensions en mm (Lxlxh) : 106x106x125 - Garantie 1 an
Alarme Incendie Type 2b & Type 3 - Batterie
KAUFEL
Alarme Incendie Type 2b & Type 3 - Batterie - Pour modèle DS T2 & DS T3 - Pour modèle ATS 2Z & ATS 4Z - BAT NI-MH 8,4V 170MAH OU 9V 280MAH
DMMD Radio fréquence ECHO
KAUFEL
Alarme incendie - Déclencheur manuel à membrane déformable - RF à pile