Alimentation redressée filtrée Legrand Alimentation redressée filtrée Legrand (28 produits)


Alimentation redressée filtrée monophasée entrée 230-400V~ sortie 24V= - 240W
LEGRAND
Alimentation redressée filtrée monophasée entrée 230V~ à 400V~ +/-15V~ et sortie 24V= - 240W 10A - bornes câble souple entrée et sortie 4mm² - livrée avec barrette de couplage isolée - conforme à la norme IEC EN 61558-2-6
Alimentation redressée filtrée monophasée entrée 230-400V~/sortie 48V= -240W -5A
LEGRAND
Alimentation redressée filtrée monophasée entrée 230V~ à 400V~ +/-15V~ et sortie 48V= - 240W 5A - bornes câble souple entrée et sortie 4mm² - livrée avec barrette de couplage isolée - conforme à la norme IEC EN 61558-2-6
Alim redressée monophasée non filtrée - prim 230/400V~ - 24 V= - 360 W - 15 A
LEGRAND
Alimentation redressée non filtrée monophasée entrée 230V~ à 400V~ +/-15V~ et sortie 24V= redressé - 360W 15A - bornes câble souple entrée et sortie 4mm² - livrée avec barrette de couplage isolée - conforme à la norme IEC EN 61558-2-6
Alimentation redressée filtrée monophasée entrée 230-400V~ sortie 48V= - 480W
LEGRAND
Alimentation redressée filtrée monophasée entrée 230V~ à 400V~ +/-15V~ et sortie 48V= - 480W 10A - bornes câble souple entrée et sortie 4mm² - livrée avec barrette de couplage isolée - conforme à la norme IEC EN 61558-2-6
Alim redressée monophasée non filtrée - prim 230/400V~ - 24 V= - 60 W - 2,5 A
LEGRAND
Alimentation redressée non filtrée monophasée entrée 230V~ à 400V~ +/-15V~ et sortie 24V= redressé - 60W 2,5A - bornes câble souple entrée et sortie 4mm² - livrée avec barrette de couplage isolée - conforme à la norme IEC EN 61558-2-6
Alimentation redressée filtrée monophasée entrée 230-400V~/sortie 48V= 1200W 25A
LEGRAND
Alimentation redressée filtrée monophasée entrée 230V~ à 400V~ +/-15V~ et sortie 48V= - 1200W 25A - bornes câble souple entrée 6mm² et sortie 10mm² - livrée avec barrette de couplage isolée - conforme à la norme IEC EN 61558-2-6
Alimentation redressée filtrée monophasée entrée 230-400V~ sortie 24V= -12W-0,5A
LEGRAND
Alimentation redressée filtrée monophasée entrée 230V~ à 400V~ +/-15V~ et sortie 24V= - 12W 0,5A - bornes câble souple entrée et sortie 4mm² - livrée avec barrette de couplage isolée - conforme à la norme IEC EN 61558-2-6
Alimentation redressée filtrée monophasée entrée 230-400V~ sortie 24V= - 600W
LEGRAND
Alimentation redressée filtrée monophasée entrée 230V~ à 400V~ +/-15V~ et sortie 24V= - 600W 25A - bornes câble souple entrée 4mm² et sortie 10mm² - livrée avec barrette de couplage isolée - conforme à la norme IEC EN 61558-2-6
Alimentation redressée filtrée monophasée entrée 230-400V~ sortie 24V= -960W-40A
LEGRAND
Alimentation redressée filtrée monophasée entrée 230V~ à 400V~ +/-15V~ et sortie 24V= - 960W 40A - bornes câble souple entrée 4mm² et sortie 16mm² - livrée avec barrette de couplage isolée - conforme à la norme IEC EN 61558-2-6
Alim redressée monophasée non filtrée - prim 230/400V~ - 48 V= - 480 W - 10A
LEGRAND
Alimentation redressée non filtrée monophasée entrée 230V~ à 400V~ +/-15V~ et sortie 48V= redressé - 480W 10A - bornes câble souple entrée et sortie 4mm² - livrée avec barrette de couplage isolée - conforme à la norme IEC EN 61558-2-6
Alimentation redressée filtrée monophasée entrée 230-400V~ /sortie 48V= - 48W 1A
LEGRAND
Alimentation redressée filtrée monophasée entrée 230V~ à 400V~ +/-15V~ et sortie 48V= - 48W 1A - bornes câble souple entrée et sortie 4mm² - livrée avec barrette de couplage isolée - conforme à la norme IEC EN 61558-2-6
Alimentation redressée filtrée monophasée entrée 230-400V~ /sortie 12V= - 60W 5A
LEGRAND
Alimentation redressée filtrée monophasée entrée 230V~ à 400V~ +/-15V~ et sortie 12V= - 60W 5A - bornes câble souple entrée et sortie 4mm² - livrée avec barrette de couplage isolée - conforme à la norme IEC EN 61558-2-6
Alimentation redressée filtrée monophasée entrée 230-400V~ sortie 12V= -30W-2,5A
LEGRAND
Alimentation redressée filtrée monophasée entrée 230V~ à 400V~ +/-15V~ et sortie 12V= - 30W 2,5A - bornes câble souple entrée et sortie 4mm² - livrée avec barrette de couplage isolée - conforme à la norme IEC EN 61558-2-6
Alimentation redressée filtrée monophasée entrée 230-400V~ sortie 48V= -720W-15A
LEGRAND
Alimentation redressée filtrée monophasée entrée 230V~ à 400V~ +/-15V~ et sortie 48V= - 720W 15A - bornes câble souple entrée et sortie 4mm² - livrée avec barrette de couplage isolée - conforme à la norme IEC EN 61558-2-6
Alimentation redressée filtrée monophasée entrée 230-400V~ /sortie 12V= - 12W 1A
LEGRAND
Alimentation redressée filtrée monophasée entrée 230V~ à 400V~ +/-15V~ et sortie 12V= - 12W 1A - bornes câble souple entrée et sortie 4mm² - livrée avec barrette de couplage isolée - conforme à la norme IEC EN 61558-2-6
Alim redressée monophasée non filtrée - prim 230/400V~ - 48 V= - 120 W - 2,5 A
LEGRAND
Alimentation redressée non filtrée monophasée entrée 230V~ à 400V~ +/-15V~ et sortie 48V= redressé - 120W 2,5A - bornes câble souple entrée et sortie 4mm² - livrée avec barrette de couplage isolée - conforme à la norme IEC EN 61558-2-6
Alim redressée monophasée non filtrée - prim 230/400V~ - 48 V= - 48 W - 1 A
LEGRAND
Alimentation redressée non filtrée monophasée entrée 230V~ à 400V~ +/-15V~ et sortie 48V= redressé - 48W 1A - bornes câble souple entrée et sortie 4mm² - livrée avec barrette de couplage isolée - conforme à la norme IEC EN 61558-2-6
Alim redressée monophasée non filtrée - prim 230/400V~ - 24 V= - 960 W - 40A
LEGRAND
Alimentation redressée non filtrée monophasée entrée 230V~ à 400V~ +/-15V~ et sortie 24V= redressé - 960W 40A - bornes câble souple entrée 6mm² et sortie 16mm² - livrée avec barrette de couplage isolée - conforme à la norme IEC EN 61558-2-6
Alim redressée monophasée non filtrée - prim 230/400V~ - 48 V= - 720 W - 15 A
LEGRAND
Alimentation redressée non filtrée monophasée entrée 230V~ à 400V~ +/-15V~ et sortie 48V= redressé - 720W 15A - bornes câble souple entrée et sortie 4mm² - livrée avec barrette de couplage isolée - conforme à la norme IEC EN 61558-2-6
Alim redressée monophasée non filtrée - prim 230/400V~ - 48 V= - 1200 W - 25 A
LEGRAND
Alimentation redressée non filtrée monophasée entrée 230V~ à 400V~ +/-15V~ et sortie 48V= redressé - 1200W 25A - bornes câble souple entrée 6mm² et sortie 10mm² - livrée avec barrette de couplage isolée -conforme à la norme IEC EN 61558-2-6
Alimentation monophasée redressée filtrée 230V~ sortie 15V= 15W 1A 5 modules
LEGRAND
Alimentation modulaire monophasée redressée filtrée alimentation 230V~ pour utilisation nécessitant une tension de 15V= - puissance 15W et intensité 1A - capacité 6mm² câble souple - 5 modules