Borne de recharge AC Legrand Borne de recharge AC Legrand (38 produits)


Borne de recharge Green'up Home monophasée 7,4kW M3 - avec protections
LEGRAND
Borne de recharge Green'up Home monophasée 7,4kW Mode 3 avec interrupteur diff intégré, déclencheur à émission et disjoncteur fournis - suivi et contrôle à distance disponible dans l'App. Home + Control - Conforme à la norme IEC 61851-1
Borne de recharge Green'up Home triphasée 22kW M3 - avec protections
LEGRAND
Borne de recharge Green'up Home triphasée 22kW Mode 3 avec disjoncteur différentiel et déclencheur à émission - suivi et contrôle à distance disponible via l'App. Home + Control
Borne de recharge Green'up Home monophasée 7,4kW M2+M3 - avec protections
LEGRAND
Borne de recharge Green'up Home monophasée 7,4kW Mode 2 + Mode 3 avec interrupteur différentiel intégré, déclencheur à émission et disjoncteur fournis - suivi et contrôle à distance disponible via l'App. Home + Control
Borne de recharge Green'Up Control Light 22 kW avec 4G
LEGRAND
Borne de recharge Green'Up Control Light triphasée 22 kW destinée à la recharge de véhicules électriques et hybrides - destinée aux parkings d'entreprise et espaces publics, elle offre une charge rapide sécurisée avec gestion connectée
Borne de recharge Green'Up Control Light 7 kW avec 4G
LEGRAND
Borne de recharge Green'Up Control Light 7 kW destinée à la recharge de véhicules électriques et hybrides - destinée aux parkings d'entreprise et espaces publics, elle offre une charge rapide sécurisée avec gestion connectée
Borne de recharge Green'Up Control Light 7 kW avec 4G - protection intégrée
LEGRAND
Pack Green'Up Control Light 7 kW intégrant la borne de recharge connectée et un dispositif de protection RCBO - Solution complète prête à installer pour la recharge sécurisée des véhicules électriques
Pied pour fixation au sol des bornes Green'up Premium métal véhicule électrique
LEGRAND
Pied pour fixation au sol des bornes Green'up Premium métal pour véhicule électrique - avec pied et façade métal - blanc RAL9003
Borne de recharge Green'up Home triphasée 22kW M2+M3 - avec protections
LEGRAND
Borne de recharge Green'up Home triphasée AC 22kW Mode 2 + Mode 3 avec disjoncteur différentiel et déclencheur à émission fournis - suivi et contrôle à distance disponible via l'App. Home + Control
Borne de recharge Green'up Home monophasée 3,7kW M2+M3 - avec protections
LEGRAND
Borne de recharge Green'up Home monophasée 3,7kW Mode 2 + Mode 3 avec interrupteur différentiel intégré, déclencheur à émission et disjoncteur fournis - suivi et contrôle à distance disponible via l'App. Home + Control
Borne de recharge Green'up Home monophasée 7,4kW M3
LEGRAND
Borne de recharge Green'up Home monophasée 7,4kW Mode 3 - suivi et contrôle à distance disponible via l'App. Home + Control
Borne de recharge Green'up Home triphasée AC 22kW M3
LEGRAND
Borne de recharge Green'up Home triphasée 22kW Mode 3 - suivi et contrôle à distance disponible via l'App. Home + Control
Borne Green'UP Control 2x7-22kW Mode 3 pour 2 véhicules
LEGRAND
Borne Green'UP Control 2x7/22kW Mode 3 1P/3P IP55 IK10 RFID GSM/Wi-Fi/LAN IEC 61851-1 compteur MID. Int./ext. mural/socle (accessoires vendus séparément). Idéale zones commerciales gestion maître/esclave - pour 2 véhicules
Kit fixation murale des bornes Green'up métal Premium pour véhicule électrique
LEGRAND
Kit pour fixation murale des bornes Green'up Premium métal pour véhicule électrique - avec façade avant métal blanc RAL9003
Borne de recharge Green'up Home monophasée 7,4kW M2+M3
LEGRAND
Borne de recharge Green'up Home monophasée 7,4kW Mode 2 + Mode 3 - suivi et contrôle à distance disponible via l'App. Home + Control
Borne Green'UP Control 7-22kW Mode 3 pour 1 véhicule
LEGRAND
Borne Green'UP Control 7/22kW Mode 3 1P/3P IP55 IK10 RFID GSM/Wi-Fi/LAN. Conforme IEC 61851-1 gestion maître/esclave. Int./ext. mural/socle (accessoires vendus séparément). Pour véhicules électriques/hybrides - pour 1 véhicule
Borne Green'UP Control 2x7kW Mode 3 RFID IP55 IK10 pour 2 véhicules
LEGRAND
Borne Green'UP Control Monophasée 2x7kW Mode 3 pour chargement 2 véhicules en simultané. Fixation sol IP55 IK10 RFID GSM/Wi-Fi/LAN compteur MID. Conforme IEC 61851-1 intérieur/extérieur. Protection pré-câblée indicateur d'état façade.
Borne VE mono Green'up Premium avec lecteur RFID 7,4kW Mode 2 et 3 plastique
LEGRAND
Borne monophasée plastique Green'up Premium avec lecteur RFID et protection 6mA DC intégrés - pour recharge d'un véhicule électrique Mode 2 et Mode 3 puissance 7,4kW 32A - avec communication sans fils locale par Bluetooth
Borne VE triphasée Green'up Premium avec lecteur RFID 22kW Mode 3 plastique
LEGRAND
Borne triphasée plastique Green'up Premium avec lecteur RFID et protection 6mA DC intégrés - pour recharge d'un véhicule électrique Mode 3 puissance 22kW 32A - avec communication sans fils locale par Bluetooth
Borne de recharge Green'up Home triphasée 22kW M2+M3
LEGRAND
Borne de recharge Green'up Home triphasée 22kW Mode 2 + Mode 3 - suivi et contrôle à distance disponible via l'App. Home + Control
Borne VE monophasée Green'up Premium avec lecteur RFID 7,4kW Mode 3 plastique
LEGRAND
Borne monophasée plastique Green'up Premium avec lecteur RFID et protection 6mA DC intégrés - pour recharge d'un véhicule électrique Mode 3 puissance 7,4kW 32A - avec communication sans fils locale par Bluetooth
Borne Green'UP Control 2x22kW Mode 3 sol RFID IP55 IK10 pour 2 véhicules
LEGRAND
Borne Green'UP Control Triphasée 2x22kW Mode 3 pour chargement 2 véhicules en simultané. Fixation sol IP55 IK10 RFID GSM/Wi-Fi/LAN compteur MID. Conforme IEC 61851-1 intérieur/extérieur. Protection pré-câblée indicateur d'état façade.
Borne 2 VE triphasée Green'up Premium 22kW Mode 2/3 métal
LEGRAND
Borne triphasée Green'Up Premium métal détection 6mA DC intégrée - pour recharge de 2 véhicules électriques Mode 2 et Mode 3 puissance 22kW 32A - conforme norme IEC 61851-1
Borne de recharge Green'up Home monophasée 3,7kW M2+M3
LEGRAND
Borne de recharge Green'up Home monophasée 3,7kW Mode 2 + Mode 3 - suivi et contrôle à distance disponible via l'App. Home + Control
Borne 2 VE mono Green'up Premium 3,7kW à 4,6kW Mode 2/3 métal
LEGRAND
Borne monophasée Green'Up Premium métal détection 6mA DC intégrée - pour recharge de 2 véhicules électriques Mode 2 et Mode 3 puissance 3,7kW à 4,6kW 16A à 20A - conforme norme IEC 61851-1