Bloc de secours autonome BAES BAEH Legrand Bloc de secours autonome BAES BAEH Legrand (110 produits)


BAES d'ambiance saillie à LEDs 400lm plastique IP43 IK07 SATI Connecté
LEGRAND
BAES d'ambiance saillie à LEDs 400 lumens 1 heure IP43 IK07 SATI Connecté pour ERP et ERT - visualisation de l'état sur l'application Legrand ERPconnecté - certifiés NF Environnement et NF AEAS Performance SAT
BAES d'évacuation encastré à LEDs 45lm 1h Kickspot IP40 IK04 SATI Connecté
LEGRAND
BAES d'évacuation encastré Kickspot à LEDs 45 lumens 1 heure IP40 IK04 SATI Connecté - avec batteries Ni-Cd - fourni avec étiquette universelle repositionnable et recyclable - visualisation de l'état sur l'application Legrand ERPconnecté
BAES d'évacuation saillie à LEDs 45lm 1h plastique IP66 IK10 SATI Connecté
LEGRAND
BAES d'évacuation saillie étanche à LEDs 45 lumens 1 heure IP66 IK10 SATI Connecté avec fonctionnalité Visibilité Augmenté et balisage lumineux d'évacuation pour ERP et ERT - visualisation de l'état sur l'application Legrand ERPconnecté
Télécommande modulaire multifonctions connectée radio - BAES et alarme incendie
LEGRAND
Télécommande modulaire multifonctions SATI connecté non polarisée radio pour bloc d'éclairage et alarme incendie - livrée avec 10 ans de communication sur réseau LTE-M d'Orange
Télécommande modulaire multifonctions connectée IP pour BAES et alarme incendie
LEGRAND
Télécommande modulaire multifonctions SATI connecté non polarisée IP pour bloc d'éclairage et alarme incendie - permet de commander d'un seul point la mise au repos de l'ensemble de l'installation d'éclairage de sécurité secteur absent
Plaque signalisation évacuation verticale éclairage par la tranche BAES et LSC
LEGRAND
Plaque de signalisation d'évacuation verticale pour éclairage des blocs d'éclairage de sécurité par la tranche - IP43 - livrée avec 2 vis pour fixation sur le bloc
Etiquette d'évacuation adhésive pour BAES : flèche vers le bas
LEGRAND
Etiquette de signalisation universelle d'évacuation avec 2 silhouettes de personne sortant par une porte et une flèche directionnelle droite - adhésive, sécable et transparente visible depuis une distance de 20m
Etiquette de maintenance pour BAES, BAES + BAEH et BAEH
LEGRAND
Etiquette de maintenance pour BAES, BAES + BAEH et BAEH 20mm x 70mm avec traitement spécial permettant l'écriture toutes encres et la pose immédiate sur le bloc - conforme à la norme NF C 71-830
BAES+BAEH d'évacuation saillie à LEDs plastique IP43 IK07 SATI Connecté
LEGRAND
BAES+BAEH d'évacuation saillie à LEDs à faible consommation IP43 IK07 SATI Connecté avec fonctionnalité Visibilité Augmenté et balisage lumineux d'évacuation pour ERP et ERT - visualisation de l'état sur l'application Legrand ERPconnecté
Cadre d'encastrement pour installation blocs autonomes et LSC en ras de plafond
LEGRAND
Cadre d'encastrement pour installation des BAES et LSC IP43 - fixation directe sur plafond porteur ou sur faux-plafonds
Etiquette signalisation évacuation repositionnable et recyclable avec flèche
LEGRAND
Etiquette rigide de signalisation d'évacuation repositionnable et recyclable constituée de 2 carrés sécables : 1 silhouette humaine sortant par une porte et 1 flèche droite - visible depuis une distance de 20m
Grille standard IK10 pour BAES, LSC d'évacuation et BAEH à LEDs IP43 et IP66
LEGRAND
Grille de protection standard IK10 pour blocs à phares à LEDs IP65, blocs autonomes et luminaires pour source centralisée IP43 et IP66 à LEDs - grille en fils d'acier couleur blanche - résistance aux chocs 20 joules
Lampe portable d'intervention plastique à LEDs avec 3 modes de fonctionnement
LEGRAND
Lampe portable d'intervention plastique à LEDs avec 3 modes de fonctionnement - IP44 - IK07 - Classe III - avec batterie d'accumulateurs Ni-Mh - livré avec son cordon de raccordement secteur
BAES d'ambiance encastré à LEDs Kickspot IP40 IK04 plastique SATI Connecté
LEGRAND
BAES d'ambiance encastré à LEDs 320 lumens 1 heure Kickspot IP40 IK04 SATI Connecté pour ERP et ERT - visualisation de l'état sur l'application Legrand ERPconnecté - certifié NF Environnement et NF AEAS Performance SATI
BAES d'évacuation saillie à LEDs 45lm 1h plastique IP66 IK10 SATI Adressable
LEGRAND
BAES d'évacuation saillie étanche à LEDs 45 lumens 1 heure IP66 IK10 plastique/inox SATI Adressable avec fonction Visibilité Augmenté et balisage lumineux d'évacuation pour ERP et ERT - certifié NF Environnement et NF AEAS Performance SATI
BAES d'ambiance saillie à LEDs 400lm plastique IP66 IK10 SATI Connecté
LEGRAND
BAES d'ambiance saillie étanche à LEDs 400 lumens 1 heure IP66 IK10 SATI Connecté pour ERP et ERT - visualisation de l'état sur l'application Legrand ERPconnecté - certifié NF Environnement et NF AEAS Performance SATI
BAES d'évacuation encastré à LEDs Kickspot IP40 IK04 plastique SATI Adressable
LEGRAND
BAES d'évacuation encastré Kickspot 45 lumens 1 heure IP40 IK04 plastique ECO2 SATI adressable compatible SATI Connecté pour ERP et ERT - visualisation de l'état et localisation des blocs sur le logiciel de supervision LVS2
Batterie Ni-Cd pour maintenance blocs d'évacuation et BAEH IP43 ECO 1
LEGRAND
Batterie Ni-Cd - 2,4V 1,5Ah pour BAES d'évacuation et BAEH IP43 ECO1 références 062525 et 062550 - livrée avec son connecteur rapide
Lampe BAPI à LEDs 100 lm IP55 IK08 - 1,8W avec batteries Ni-Cd et 230V - gris
LEGRAND
Lampe portable d'intervention BAPI à LEDs fonctionnalité BAPI ou BAES - poignée positionnable à 90° - 45 à 100 lumens IP55 IK08 consommation 1,8W avec batteries Ni-Cd et alimentation 230V - gris
BAES d'ambiance saillie à LEDs 400lm plastique IP43 IK07 SATI Adressable
LEGRAND
BAES d'ambiance saillie à LEDs 400 lumens 1 heure IP43 IK07 SATI Adressable pour ERP et ERT - certifié NF Environnement et NF AEAS Performance SATI
BAES+BAEH d'évacuation encastré LEDs Kickspot IP40 IK04 plastique SATI Connecté
LEGRAND
BAES + BAEH d'évacuation encastré à LEDs Kickspot 45 lumens 1 heure + 8 lumens 5 heures IP40 IK04 SATI Connecté - visualisation de l'état sur l'application Legrand ERPconnecté - certifié NF Environnement et NF AEAS Performance SATI