Suspension et luminaire saillie fonctionnel Securlite Suspension et luminaire saillie fonctionnel Securlite (1606 produits)


EFFICE BL 2450lm 4000K VAV IK10 IP55 L350mm hf
SECURLITE
Plafonnier / Applique murale EFFICE LED Blanc diffuseur opalescent polycarbonate L350mm IK10/20 j IP55 2450lm 4000K vis inox antivandale avec détection
EFFICE BL 3330lm 4000K VAV IK10 IP55 L350mm hf
SECURLITE
Plafonnier / Applique murale EFFICE LED Blanc diffuseur opalescent polycarbonate L350mm IK10/20 j IP55 3330lm 4000K vis inox antivandale avec détection
EFFICE ESCALIER BL 2550lm 4000K VAV IK10 IP55 L350mm hf
SECURLITE
Plafonnier EFFICE ESCALIER LED Blanc diffuseur transparent polycarbonate Optique asymétrique L350mm IK10/20 j IP55 2550lm 4000K vis inox antivandale avec détection
EFFICE BL 2350lm 3000K VAV IK10 IP55 L350mm hf
SECURLITE
Plafonnier / Applique murale EFFICE LED Blanc diffuseur opalescent polycarbonate L350mm IK10/20 j IP55 2350lm 3000K vis inox antivandale avec détection
EFFICE COULOIR BL 1900lm 4000K VAV IK10 IP55 L350mm hf
SECURLITE
Plafonnier EFFICE COULOIR LED Blanc diffuseur transparent polycarbonate Optique symétrique L350mm IK10/20 j IP55 1900lm 4000K vis inox antivandale avec détection
EFFICE ESCALIER BL 3400lm 4000K VAV IK10 IP55 L350mm hf
SECURLITE
Plafonnier EFFICE ESCALIER LED Blanc diffuseur transparent polycarbonate Optique asymétrique L350mm IK10/20 j IP55 3400lm 4000K vis inox antivandale avec détection
ALEANE BL 4600lm 4000K VAV IK11+/80j IP55 L1325mm on off
SECURLITE
Linéaire ALEANE LED Blanc diffuseur opalescent polycarbonate L1325mm IK11+/80 j IP55 4600lm 4000K vis inox antivandale sans détection
SOFFITE BL 1280lm 3000K IK10 IP42 L615mm on off
SECURLITE
Linéaire d'angle SOFFITE LED Blanc diffuseur opalescent polycarbonate L615mm IK10/20 j IP42 1280lm 3000K sans détection
EFFICE BL 2450lm 4000K VAV IK10 IP55 L350mm on off
SECURLITE
Plafonnier / Applique murale EFFICE LED Blanc diffuseur opalescent polycarbonate L350mm IK10/20 j IP55 2450lm 4000K vis inox antivandale sans détection
SYSTEO SLIM AT 800lm 3000K VAV IK11+/80j IP65 L1017mm on off
SECURLITE
Linéaire SYSTEO SLIM LED Anthracite diffuseur opalescent polycarbonate L1017mm IK11+/80 j IP65 800lm 3000K vis inox antivandale sans détection
SYSTEO A45 AT 3650lm 3000K VAV IK11+/80j IP65 L1346mm dali switch dim
SECURLITE
Linéaire d'angle SYSTEO A45 LED Anthracite diffuseur opalescent polycarbonate L1346mm IK11+/80 j IP65 3650lm 3000K vis inox antivandale gradable DALI + switch dimming
P600 A BL 130lm 4000K VAV IK11 IP44 L200mm on off
SECURLITE
Applique murale P600 A LED Blanc diffuseur opalescent polycarbonate L200mm IK11/50 j IP44 130lm 4000K vis inox antivandale sans détection
TITAN C95 AT 4080lm 3000K VAV IK11++/120j IP65 L1330mm on off
SECURLITE
Linéaire TITAN C95 LED Anthracite diffuseur opalescent polycarbonate L1330mm IK11++/120 j IP65 4080lm 3000K vis inox antivandale sans détection
TITAN A45 AT 3870lm 3000K VAV IK11++/120j IP65 L1330mm on off
SECURLITE
Linéaire d'angle TITAN A45 LED Anthracite diffuseur opalescent polycarbonate L1330mm IK11++/120 j IP65 3870lm 3000K vis inox antivandale sans détection
EFFICE GR 2450lm 4000K VAV IK10 IP55 L350mm hf
SECURLITE
Plafonnier / Applique murale EFFICE LED Gris diffuseur opalescent polycarbonate L350mm IK10/20 j IP55 2450lm 4000K vis inox antivandale avec détection
TITAN COMPACT ANGLE AT 1800lm 4000K VAV IK11+/80j IP65 L660mm on off
SECURLITE
Linéaire d'angle TITAN COMPACT ANGLE LED Anthracite diffuseur opalescent polycarbonate L660mm IK11+/80 j IP65 1800lm 4000K vis inox antivandale sans détection
BORGO PRISON BL 1700lm 4000K VAV IK11+/80j IP20 L390mm on off
SECURLITE
Applique murale BORGO PRISON LED Blanc diffuseur opalescent polycarbonate L390mm IK11+/80 j IP20 1700lm 4000K vis inox antivandale sans détection
TITAN COMPACT  E AT 2650lm 3000K VAV IK11+/80j IP65 L975mm on off
SECURLITE
Encastré TITAN COMPACT E LED Anthracite diffuseur opalescent polycarbonate L975mm IK11+/80 j IP65 2650lm 3000K vis inox antivandale sans détection
TITAN COMPACT  E AT 2750lm 4000K VAV IK11+/80j IP65 L975mm on off
SECURLITE
Encastré TITAN COMPACT E LED Anthracite diffuseur opalescent polycarbonate L975mm IK11+/80 j IP65 2750lm 4000K vis inox antivandale sans détection
TITAN COMPACT AT 3650lm 4000K VAV IK11+/80j IP65 L1230mm on off
SECURLITE
Linéaire TITAN COMPACT LED Anthracite diffuseur opalescent polycarbonate L1230mm IK11+/80 j IP65 3650lm 4000K vis inox antivandale sans détection
TITAN VIDEO AT 2010lm 4000K VAV IK11++/120j IP65 L875mm on off
SECURLITE
Linéaire d'angle TITAN VIDEO LED Anthracite diffuseur opalescent polycarbonate L875mm IK11++/120 j IP65 2010lm 4000K vis inox antivandale sans détection
EFFICE BL 3330lm 4000K VAV IK10 IP55 L350mm hf pro preav ex/ve radio
SECURLITE
Plafonnier / Applique murale EFFICE LED Blanc diffuseur opalescent polycarbonate L350mm IK10/20 j IP55 3330lm 4000K vis inox antivandale avec détection Pro + préavis d'extinction ou veille + radio
BORGO PRISON BL 725lm 4000K VAV IK11+/80j IP65 L390mm on off
SECURLITE
Applique murale BORGO PRISON LED Blanc diffuseur opalescent polycarbonate L390mm IK11+/80 j IP65 725lm 4000K vis inox antivandale sans détection
SOFFITE BL 1680lm 4000K IK10 IP42 L915mm on off
SECURLITE
Linéaire d'angle SOFFITE LED Blanc diffuseur opalescent polycarbonate L915mm IK10/20 j IP42 1680lm 4000K sans détection