Solution de repassage Black + Decker PEM Solution de repassage Black + Decker PEM (14 produits)


Fer à repasser vertical 1 600 W - BXGS1600E
BLACK + DECKER PEM
Défroisseur vapeur BLACK+DECKER BXGS1600E': 1600'W, vapeur continue 25'g/min, prêt en 30's, semelle céramique, vertical, anti-goutte et auto-nettoyant. Désinfecte et lisse vos vêtements rapidement et facilement
Fer à repasser 2200 W  Jet de vapeur de 120 gr/mn - BXIR2200E
BLACK + DECKER PEM
Fer à repasser 2200 W - BXIR2200E Puissance : 2 200 W Jet de vapeur de 120 gr/mn Flux de vapeur réglable : 0-30 gr/mn Semelle en acier inoxydable Pointe de précision pour les zones difficiles
Fer à repasser 2400 W Débit vapeur : 140 g/mn - BXIR2402E
BLACK + DECKER PEM
Fer à repasser 2400 W - BXIR2402E Débit vapeur : 140 g/mn Débit vapeur réglable : 0 - 30 g/mn Pointe de précision Semelle en acier inoxydable Système anticalcaire
Fer à repasser 3000 W Débit vapeur : 200 gr/mn - BXIR3000E
BLACK + DECKER PEM
Fer à repasser 3000 W - BXIR3000E Débit vapeur : 200 gr/mn Pointe de précision Semelle en céramique Système anticalcaire Système anti-goutte Système de sécurité (arrêt automatique)
Rase peluche Puissance : 3V 6 500 tours par minute  - BXLR500E
BLACK + DECKER PEM
Rase peluche - BXLR500E Puissance : 3V Diamètre de la lame 50 mm Jusqu'à 6 500 tours par minute Batterie avec autonomie de 90 minutes Capacité du réservoir : 43 ml Accessoire : brosse de nettoyage
Fer à repasser de voyage 1000 W  Débit vapeur : 200 gr/mn - BXIR1000E
BLACK + DECKER PEM
Fer à repasser de voyage 1000 W BXIR1000E Double voltage 120V et 240V Thermostat réglable Poignée pliable Débit vapeur : 50 g/min Vapeur max : 20 g/min Double filtre anticalcaire Capacité du réservoir : 40 ml Semelle en acier inoxydable
Fer à repasser 2400 W - BXIR2403E
BLACK + DECKER PEM
Fer à vapeur BLACK+DECKER BXIR2403E': 2400'W, vapeur puissante 150'g/min, semelle céramique, pointe de précision, spray et vertical. Mode ECO, anti-goutte et auto-nettoyant pour un repassage rapide et efficace.
Fer à repasser B&D BXIR2801E
BLACK + DECKER PEM
Découvrez notre fer à repasser à vapeur haute puissance, conçu pour offrir des résultats parfaits sur tous les types de vêtements. Avec une puissance de 2800 W et un débit vapeur de 180 g/min, combiné à la fonction vapeur continue de 45 g/m
Fer à repasser BXIR2805E
BLACK + DECKER PEM
Fer à repasser vapeur 2800'W avec semelle céramique, débit vapeur 170'g/min, réglable 0-45'g/min, réservoir 360'ml, pointe de précision, repassage vertical, anti-goutte et autonettoyage
Centrale vapeur BXSS2600E
BLACK + DECKER PEM
Centrale vapeur 2600W, 7 bars, vapeur continue 130 g/min. Réservoir amovible 1,5 L remplissage Infinity. Vapeur sèche antibactérienne, mode ECO, anti-calcaire, anti-goutte, arrêt auto. Fer verrouillable, voyants LED pieds antidérapants
Fer à repasser 2 600 W - BXIR2605E
BLACK + DECKER PEM
Fer à vapeur Black+Decker BXIR2605E': 2600'W, vapeur puissante 150'g/min, semelle inox, pointe de précision, spray et vertical. Repasse vite, élimine plis, virus et bactéries.
Fer à repasser BXIR2606E
BLACK + DECKER PEM
Black+Decker BXIR2606E': 2600'W, semelle céramique, vapeur puissante 150'g/min, repassage précis et vertical, anti-goutte et auto-nettoyant. Linge lisse et rapide en un instant !
Centrale vapeur BXSS2800E
BLACK + DECKER PEM
Centre de repassage 2800W, 8 bars, jet 400 g/min et vapeur continue 130 g/min pour un lissage rapide et professionnel, même sur les tissus épais. Idéal pour éliminer facilement les plis profonds.
Générateur vapeur 2400W BXSS2401E Réservoir 1.5L Semelle céramique
BLACK + DECKER PEM
2 400 W 3 bar réservoir 1,5 l Débit vapeur : 120 g / mn Jet vapeur : 200 g/ mn Repassage vertical Pointe de précision Semelle céramique Filtre anticalcaire Temps de chauffe : 1 mn Longueur du cordon 210 cm