Appareillage mural Appareillage mural (50530 produits)


Prise de courant étanche 2P+T auto Plexo complet saillie gris - 16A 250V
LEGRAND
Prise de courant 2P+T étanche Plexo 16A 250V IP55 IK08 livrée complète avec boîtier 1 embout 2 sorties pour fixation en saillie - gris
Prise de courant 2P+T Surface auto dooxie finition blanc - 16A 250V
LEGRAND
Prise de courant Surface dooxie 16A finition blanc équipée d'un support - à équiper de plaque de finition
Mureva Styl - Prise courant 2P+T - saillie - IP55 - IK08 - connexion auto - gris
SCHNEIDER ELECTRIC Sponsorisé
Mureva Styl - Prise de courant - Standard français - saillie - produit complet - 2P+T - 16A 250VCA - de 1 à 2,5 mm² - Entrées de câble Easy Valve Access D= 6 à 12mm - gris RAL 7016 - NF - IP55 IK08 - auto-extinguible - 76x76x64 mm
Interrupteur ou va-et-vient Céliane - 10AX 250V - mécanisme seul
LEGRAND
Interrupteur ou va-et-vient Céliane 10AX 230V~ - à bornes automatiques - à équiper d'un support universel Batibox, d'un enjoliveur et d'une plaque de finition Céliane
Prise de courant avec terre 16A ASL - Saillie - Blanc
LEGRAND
Prise de courant avec terre 16A 250V - Appareillage Saillie - Idéal pour la rénovation pour une fixation en apparent
Cadre saillie - 1 poste - Soliroc - IK10 - antivandale
LEGRAND
Cadre saillie 1 poste Soliroc IK10 antivandale - reçoit les presse étoupe ISO20 - 4 points de fixation par chevillage de la plaque sur le mur démontable uniquement par perçage - pour lieux à risques ou sans surveillance
Va-et-Vient ou interrupteur 10A - Epure Noir Mat Art d'Arnould
LEGRAND
Va-et-vient ou interrupteur à levier cylindrique noir 10A Art d'Arnould univers Epure finition Noir mat monobloc format 1 poste
Poussoir inverseur Céliane contact NO+NF 6A
LEGRAND
Poussoir inverseur Céliane contact NO+NF 6A 250V - à équiper d'un support universel Batibox, d'un enjoliveur et d'une plaque de finition Céliane
Interrupteur ou va-et-vient dooxie 10AX 250V~ finition blanc
LEGRAND
Interrupteur ou va-et-vient dooxie 10AX 250V~ finition blanc équipé d'un support - à équiper de plaque de finition
Prise de courant étanche 2P+T auto Plexo complet saillie anthracite - 16A 250V
LEGRAND
Prise de courant 2P+T étanche Plexo 16A 250V IP55 IK08 livrée complète avec boîtier 1 embout 2 sorties pour fixation en saillie - anthracite
Prise de courant avec terre - Composable - Saillie
LEGRAND
Prise de courant avec terre pose saillie 16A 250V - Composable - Idéal pour la rénovation pour une fixation en apparent
Double Va-et-Vient ou interrupteur - Epure Noir Mat Art d'Arnould
LEGRAND
Double va-et-vient ou interrupteur à levier cylindrique noir 10A Art d'Arnould univers Epure finition Noir mat monobloc format 1 poste
Transformeur simple Appareillage Saillie complet blanc
LEGRAND
Commande d'éclairage 3 fonctions interrupteur, va-et-vient ou poussoir Appareillage Saillie complet avec bornes automatiques - installation simple en saillie sans dégradation des murs - idéal pour la rénovation
Double interrupteur ou va-et-vient dooxie 10AX 250V~ finition blanc
LEGRAND
Double interrupteur ou va-et-vient dooxie 10AX 250V~ finition blanc équipé d'un support - à équiper de plaque de finition
Sortie de câble Céliane - avec serre-câble - à encastrer - mécanisme seul
LEGRAND
Sortie de câble Céliane - avec serre-câble - à équiper d'un support universel Batibox, d'un enjoliveur et d'une plaque de finition Céliane
Prise de courant étanche 2P+T auto Plexo complet saillie blanc - 16A 250V
LEGRAND
Prise de courant 2P+T étanche Plexo 16A 250V IP55 IK08 livrée complète avec boîtier 1 embout 2 sorties pour fixation en saillie - blanc
Plaque de finition 1 poste - Soliroc - IK10 - antivandale
LEGRAND
Plaque 1 poste Soliroc IK10 livrée avec 4 bouchons obturateurs - antivandale - 4 points de fixation par chevillage de la plaque sur le mur et 4 obturateurs à monter en force sur la plaque (démontables uniquement par perçage)
Prise de courant 2P+T 16A 250V - Epure Noir Mat Art d'Arnould
LEGRAND
Prise de courant 2P+T Surface anthracite 16A 250V Art d'Arnould univers Epure finition Noir mat monobloc format 1 poste
Prise RJ45 simple Céliane Catégorie 6 FTP - mécanisme seul
LEGRAND
Prise RJ45 Céliane Cat.6 FTP - connecteur sans outillage avec connexion rapide grâce au sertissage intégré - à équiper d'un support universel Batibox, d'un enjoliveur et d'une plaque de finition Céliane
Transformeur simple Appareillage Saillie composable blanc
LEGRAND
Commande d'éclairage 3 fonctions interrupteur, va-et-vient ou poussoir Appareillage Saillie composable avec bornes automatiques - à équiper de cadre Appareillage Saillie ou de cadre d'adaptation sur moulure DLPlus - idéal pour la rénovation
Poussoir simple dooxie 6A 250V~ finition blanc
LEGRAND
Poussoir simple dooxie 6A 250V~ finition blanc équipé d'un support - à équiper de plaque de finition
Prise de courant 2P+T Plexo complet saillie sable
LEGRAND
Prise de courant 2P+T étanche Plexo 16A 250V IP55 IK08 livrée complète avec boîtier 1 embout 2 sorties pour fixation en saillie - sable
Prise de courant 2P+T avec volet verrouillé 16A 250V Soliroc IK10 IP55
LEGRAND
Prise de courant 2P+T à puits standard français avec volet verrouillé 16A 250V Soliroc IK10 IP55 livré avec enjoliveurs
Double Prise de courant 2P+T 16A 250V - Epure Noir Mat Art d'Arnould
LEGRAND
Double prise de courant 2P+T Surface anthracite 16A 250V Art d'Arnould univers Epure finition Noir mat monobloc format 1 poste