Raccordement et outillage ATEX Raccordement et outillage ATEX (6988 produits)


TS - Presse etoupe cable non arme Polyamide M20 noir ATEX / IECEx
ATX
TS - Presse etoupe cable non arme Polyamide M20 noir ATEX / IECEx TruSeal Joint plat d'etancheite neoprene fourni. Ecrou non fourni.
ETS2 - Joint Nylon M20
ATX
ETS2 - Joint Nylon M20 Pour Presse étoupe tous modèles.
E1FX - Presse etoupe cable arme Laiton nickelé M20 ATEX / IECEx
ATX
E1FX - Presse etoupe cable arme Laiton nickelé M20 ATEX / IECEx Armure par tresse ou feuillard. Ecrou non fourni. Joint plat d'etancheite non fourni.
A2F - Presse etoupe cable non arme Laiton nickelé M20 ATEX / IECEx
ATX
A2F - Presse etoupe cable non arme Laiton nickelé M20 ATEX / IECEx Ecrou non fourni. Joint plat d'etancheite non fourni.
757 - Bouchon obturateur Laiton nickelé M20 ATEX / IECEx
ATX
757 - Bouchon obturateur Laiton nickelé M20 ATEX / IECEx Protection Exe et Exd.
E1FX - Presse etoupe cable arme Laiton nickelé M20 ATEX / IECEx
ATX
E1FX - Presse etoupe cable arme Laiton nickelé M20 ATEX / IECEx Armure par tresse ou feuillard. Ecrou non fourni. Joint plat d'etancheite non fourni.
E1FX - Presse etoupe cable arme Laiton nickelé M20 ATEX / IECEx
ATX
E1FX - Presse etoupe cable arme Laiton nickelé M20 ATEX / IECEx Armure par tresse ou feuillard. Ecrou non fourni. Joint plat d'etancheite non fourni.
737 - Réducteur Laiton nickelé M25(M) - M20(F) ATEX / IECEx
ATX
737 - Réducteur Laiton nickelé M25(M) - M20(F) ATEX / IECEx Protection Exe et Exd.
A2F - Presse etoupe cable non arme Laiton nickelé M25 ATEX / IECEx
ATX
A2F - Presse etoupe cable non arme Laiton nickelé M25 ATEX / IECEx Ecrou non fourni. Joint plat d'etancheite non fourni.
EDC 4F KBAU N°6 Exd sil. ISO 20 (6-12/8.5-16)
BLM
Presse-étoupe ATEX 4 Fonctions Exd, en laiton nickelé et garniture silicone, filetage ISO 20, pour câbles armés : gaine intérieure 6-12 mm - gaine extérieure 8,5-16 mm
PE polyamide HIBM Exe 7J. ISO20 QC (4-13mm)
BLM
Presse-étoupe Polyamide Exe High Impact 7Joules, filetage ISO 20, pour câbles de diamètre 4 à 13mm, queue courte 10mm
PE nickelé ATEX CdM ISO25 (10-18mm)
BLM
Presse-étoupe ATEX Exe-Exd à continuité de masse en laiton nickelé, filetage ISO 25, pour câbles blindés de diamètre 10 à 18 mm
TS - Presse etoupe cable non arme Polyamide M25 noir ATEX / IECEx
ATX
TS - Presse etoupe cable non arme Polyamide M25 noir ATEX / IECEx TruSeal Joint plat d'etancheite neoprene fourni. Ecrou non fourni.
Ecrou Laiton nickelé M25
ATX
Ecrou Laiton nickelé M25 Pour Presse étoupe tous modèles.
Ecrou Laiton nickelé M20
ATX
Ecrou Laiton nickelé M20 Pour Presse étoupe tous modèles.
A2F - Presse etoupe cable non arme Laiton nickelé M20 ATEX / IECEx
ATX
A2F - Presse etoupe cable non arme Laiton nickelé M20 ATEX / IECEx Ecrou non fourni. Joint plat d'etancheite non fourni.
737 - Réducteur Laiton nickelé M32(M) - M25(F) ATEX / IECEx
ATX
737 - Réducteur Laiton nickelé M32(M) - M25(F) ATEX / IECEx Protection Exe et Exd.
ETS - Joint Nylon M16
ATX
ETS - Joint Nylon M16 Pour Presse étoupe tous modèles.
ETS2 - Joint Nylon M25
ATX
ETS2 - Joint Nylon M25 Pour Presse étoupe tous modèles.
E1FX - Presse etoupe cable arme Laiton nickelé M25 ATEX / IECEx
ATX
E1FX - Presse etoupe cable arme Laiton nickelé M25 ATEX / IECEx Armure par tresse ou feuillard. Ecrou non fourni. Joint plat d'etancheite non fourni.