Commande pneumatique Commande pneumatique (218 produits)


Détecteur de pression, sortie électrique, montage rail DIN, commande manuelle
CROUZET
Composant pneumatique, détection de pression, sortie électrique, montage sur rail DIN, contact forme C, commande manuelle, raccord rapide de D= 4 mm pour tube semi-rigide, plage de réglage de 2 à 8 bars, IP20
Cellule logique, fonction OU, raccord rapide de D= 6 mm pour tube semi-rigide
CROUZET
Composant pneumatique, cellule logique, fonction OU, raccord rapide de D= 6 mm pour tube semi-rigide, diamètre de passage de 4 mm, débit de 200 Nl/min à 6 bars, pression de service de 2 à 8 bars, couleur bleue
Interrupteur à bascule, normalement fermé, 3 positions, retour auto, noir
CROUZET
Composant pneumatique, interrupteur à bascule, normalement fermé, 3 positions, retour automatique, couleur noire, raccord rapide de D= 4 mm pour tube semi-rigide
Détecteur de pression, sortie électrique, montage sur rail DIN, contact forme C
CROUZET
Composant pneumatique, détection de pression, sortie électrique, montage sur rail DIN, contact forme C, raccord rapide de D= 4 mm pour tube semi-rigide, plage de réglage de 2 à 8 bars, IP20
Temporisateur (temporisation à l'enclenchement), fonction positive, 0.1-15s
CROUZET
Composant pneumatique,temporisateur (temporisation à l'enclenchement),fonction positive,temporisation réglable entre 0,1 et 15 s,débit de 170 Nl/min à 6 bars,diamètre de passage de 2,7 mm,pression de service de 2 à 8 bars,montage sur embase
Module logique, fonction NON (inverseur), montage sur embase, gris clair
CROUZET
Composant pneumatique, module logique, fonction NON (inverseur), montage sur embase, diamètre de passage de 2,7 mm, débit de 170 Nl/min à 6 bars, pression de service de 2 à 8 bars, couleur gris clair
Détecteur de position compact, NF, levier à galet supérieur (plastique)
CROUZET
Composant pneumatique, détecteur de position compact, NF, levier à galet supérieur (plastique), raccord rapide de D= 6 mm pour tube semi-rigide, débit de 200 NI/min à 6 bars, D= de passage de 2,7 mm, force d'actionnement de 18 N à 6 bars
Embase, montage sur rail DIN, raccord rapide rotatif,  1 seul produit
CROUZET
Composant pneumatique, embase, montage sur rail DIN, raccord rapide rotatif, base pour l'utilisation autonome d'un seul produit
Cellule logique, fonction ET, raccord rapide de D= 4 mm pour tube semi-rigide
CROUZET
Composant pneumatique, cellule logique, fonction ET, raccord rapide de D= 4 mm pour tube semi-rigide, diamètre de passage de 2,7 mm, débit de 150 Nl/min à 6 bars, pression de service de 2 à 8 bars, couleur verte
Cellule logique, fonction OU, raccord rapide de D= 4 mm pour tube semi-rigide
CROUZET
Composant pneumatique, cellule logique, fonction OU, raccord rapide de D= 4 mm pour tube semi-rigide, diamètre de passage de 2,7 mm, débit de 170 Nl/min à 6 bars, pression de service de 2 à 8 bars, couleur bleue
Cellule logique, fonction OU, montage sur embase, diamètre de passage de 2,7 mm
CROUZET
Composant pneumatique, cellule logique, fonction OU, montage sur embase, diamètre de passage de 2,7 mm, débit de 170 Nl/min à 6 bars, pression de service de 2 à 8 bars, couleur bleue
voyant, couleur verte, raccord rapide de D= 4 mm pour tube semi-rigide
CROUZET
Composant pneumatique, voyant, couleur verte, raccord rapide de D= 4 mm pour tube semi-rigide, pression de service de 2 à 8 bars
Module mémoire, bistable (commande manuelle), débit de 200 Nl/min à 6 bars,
CROUZET
Composant pneumatique, module mémoire, bistable (avec commande manuelle), débit de 200 Nl/min à 6 bars, diamètre de passage de 2,7 mm, pression de pilotage minimale de 2,5 bars, pression de service de 2 à 8 bars, montage sur embase
Module logique, fonction ET, montage sur embase, diamètre de passage de 2,7 mm,
CROUZET
Composant pneumatique, cellule logique, fonction ET, montage sur embase, diamètre de passage de 2,7 mm, débit de 170 Nl/min à 6 bars, pression de service de 2 à 8 bars, couleur verte
Module de séquenceur de base, réarmement maintenu, débit de 150 Nl/min à 6 bars,
CROUZET
Composant pneumatique, module de séquenceur de base, réarmement maintenu, débit de 150 Nl/min à 6 bars, diamètre de passage de 2,7 mm, pression de service de 2 à 8 bars, montage sur embase
Bloc de contact, normalement ouverte, raccord rapide de D= 4 mm
CROUZET
Composant pneumatique, Bloc de contact, normalement ouverte, raccord rapide de D= 4 mm pour tube semi-rigide, débit de 90 NI/min à 4 bars, D= de passage de 2 mm, force de commande de 12,6 N, pression de service de 0 à 10 bars
Détecteur de pression, sortie pneumatique positive, 0,1-2,5B
CROUZET
Composant pneumatique, détection de pression, sortie pneumatique positive, plage de réglage de 0,1 à 2,5 b, hystérésis de 320 mb entre 2 et 8 b, débit de 170 Nl/min à 4 bars, diamètre de passage de 2,4 mm, montage sur embase
Générateur d'impulsions, temporisation fixe 0,4 s, débit de 170 Nl/min à 6 bars
CROUZET
Composant pneumatique, générateur d'impulsions, temporisation fixe 0,4 s, débit de 170 Nl/min à 6 bars, diamètre de passage de 2,7 mm, pression de service de 2 à 8 bars, montage sur embase
Générateur de fréquence, réglable entre 0,02 et 8 Hz
CROUZET
Composant pneumatique, générateur de fréquence, réglable entre 0,02 et 8 Hz, débit de 170 Nl/min à 6 bars, diamètre de passage de 2,7 mm, pression de service de 2 à 8 bars, montage sur embase
Détecteur de position compact,NF,levier à galet supérieur (métallique),D=2,7x4mm
CROUZET
CP, détecteur de position compact, NF, levier à galet supérieur (métallique), raccord rapide de D= 6 mm pour raccordement, canule de D= 2,7x4mm, débit de 200NI/min à 6 bars, D= de passage de 2,7mm, force d'actionnement de 18N à 6 bars
Interrupteur pneumatique V3, NF, Bouton poussoir, actionnement <  0,5 N à 4 bars
CROUZET
Interrupteur pneumatique V3, NF, BP, force d'actionnement < 0,5 N à 4 bars, pression de service de 3 à 8 bars, débit de 100 Nl/min à 4 bars, D= de passage de 2 mm, raccord rapide de D= 4mm pour raccordement, canule de D= 2,7 x 4mm
Détecteur de position standard, NF, actionneur rotatif latéral, 1/8 pouce BSP
CROUZET
Composant pneumatique, détecteur de position standard, NF, actionneur rotatif latéral, 1/8 pouce BSP (taille de filetage de tuyau norme UK), débit de 200 NI/min à 6 bars, D= de passage de 3 mm, force d'actionnement de 2,5 daN à 6 bars
Séquenceur de registre à décalage, réarmement maintenu, débit de 150 Nl/min à 6
CROUZET
Composant pneumatique, séquenceur de registre à décalage, réarmement maintenu, débit de 150 Nl/min à 6 bars, diamètre de passage de 2,7 mm, pression de service de 2 à 8 bars, montage sur embase
Bouton de réglage de la temporisation pour relais temporisé pneu. 0,1-15 s
CROUZET
Composant pneumatique, bouton de réglage de la temporisation pour relais temporisé pneumatique de 0,1 à 15 s