Distributeur et vanne pneumatique Distributeur et vanne pneumatique (4316 produits)


Electrovanne de contrôle, 3 /2, normalement fermée, 12 Nl/min,230VAC
CROUZET
Composant pneumatique, électrovanne de contrôle, 3 sorties/2 positions, normalement fermée, 12 Nl/min, 230 VAC, commande par impulsion, diamètre de passage 0,5 mm
Electrovanne de contrôle, 3/2, normalement fermée, 25 Nl/min,24VDC
CROUZET
Composant pneumatique, électrovanne de contrôle, 3 sorties/2 positions, normalement fermée, 25 Nl/min, 24 VDC, commande manuelle, diamètre de passage 0,8 mm
Electrovanne de contrôle, 3/2, normalement fermée, commande impulsion, 25 Nl/min
CROUZET
Composant pneumatique, électrovanne de contrôle, 3 sorties/2 positions, normalement fermée, 25 Nl/min, 24 VDC, commande par impulsion, diamètre de passage 0,8 mm
Distributeur 4/2, monostable, 200 Nl / min, 17,5 mm, diamètre de passage de 3 mm
CROUZET
Composant pneumatique, distributeur 4/2, monostable, 200 Nl / min, 17,5 mm, diamètre de passage de 3 mm, temps de commutation de 15 ms, pression de service de 3 à 8 bars
Distributeur 3/2, monostable, normalement fermé, 200 Nl / min, 17,5 mm
CROUZET
Composant pneumatique, distributeur 3/2, monostable, normalement fermé, 200 Nl / min, 17,5 mm, diamètre de passage de 3 mm, temps de commutation de 15 ms, pression de service de 3 à 8 bars
Distributeur 4/2, bistable, 200 Nl/min, 35 mm, diamètre de passage de 4 mm
CROUZET
Composant pneumatique, distributeur 4/2, bistable, 200 Nl/min, 35 mm, diamètre de passage de 4 mm, temps de commutation de 50 ms, pression de service de 3 à 8 bars
Distributeur 3/2, monostable, normalement ouvert, 200 Nl / min, 17,5 mm
CROUZET
Composant pneumatique, distributeur 3/2, monostable, normalement ouvert, 200 Nl / min, 17,5 mm, diamètre de passage de 3 mm, temps de commutation de 15 ms, pression de service de 3 à 8 bars
Jeu d'extrémité, montage sur rail DIN, raccord rapide de D= 6 mm
CROUZET
Composant pneumatique, jeu d'extrémité, montage sur rail DIN, raccord rapide de D= 6 mm pour tube semi-rigide, 2 x 17,5 mm
Embase, montage sur rail DIN, raccord rapide de D= 6 mm pour tube semi-rigide
CROUZET
Composant pneumatique, embase, montage sur rail DIN, raccord rapide de D= 6 mm pour tube semi-rigide, 17,5 mm