Interrupteur différentiel modulaire Interrupteur différentiel modulaire (1236 produits)


Trier par  :

Trier par  :

Affichage:
Schneider Electric A9R11440 Acti9, iID interrupteur différentiel 4P 40A 30mA type AC
SCHNEIDER ELECTRIC
Acti 9 - interrupteur différentiel - iID - 4P - 40A - 30mA - instantané - type AC - 10kA - Ue : 380...415 V CA 50/60 Hz - Ui : 500V CA 50/60 Hz - Uimp : 6kV - Coupure pleinement apparente - EN/CEI 61008-1 - Largeur : 8 pas de 9 mm - blanc
Schneider Electric A9R11463 Acti9, iID interrupteur différentiel 4P 63A 30mA type AC
SCHNEIDER ELECTRIC
Acti 9 - interrupteur différentiel - iID - 4P - 63A - 30mA - instantané - type AC - 10kA - Ue : 380...415 V CA 50/60 Hz - Ui : 500V CA 50/60 Hz - Uimp : 6kV - Coupure pleinement apparente - EN/CEI 61008-1 - Largeur : 8 pas de 9 mm - blanc
Hager CDC840F Interrupteur différentiel 40A 30mA 3P+N type AC à bornes décalées
HAGER
L'interrupteur différentiel Hager CDC840F, 3P+N 40A 30mA type AC assure la protection des personnes contre les effets des courants de fuite à la terre et est adapté aux réseaux triphasés pour les applications tertiaires.
Legrand 411652 Interrupteur différentiel DX³-ID haut vis/haut auto 4P 400V~ 40A AC 30mA - 5 mod
LEGRAND
Interrupteur différentiel DX³-ID tétrapolaire 400V~ pour peigne HX³ optimisé tétrapolaire TypeAC sensibilité 30mA 40A arrivée haute par bornes à vis et départ bas par bornes automatiques pour protection tête de groupe - 5 modules
Legrand 411653 Interrupteur différentiel DX³-ID haut vis/haut auto 4P 400V~ 63A AC 30mA - 5 mod
LEGRAND
Interrupteur différentiel DX³-ID tétrapolaire 400V~ pour peigne HX³ optimisé tétrapolaire TypeAC sensibilité 30mA 63A arrivée haute par bornes à vis et départ bas par bornes automatiques pour protection tête de groupe - 5 modules
Hager CDC863F Interrupteur différentiel 63A 30mA 3P+N type AC à bornes décalées
HAGER
L'interrupteur différentiel Hager CDC863F, 3P+N 63A 30mA type AC assure la protection des personnes contre les effets des courants de fuite à la terre et est adapté aux réseaux triphasés pour les applications tertiaires.
Legrand 411506 Interrupteur différentiel DX³-ID haut/bas vis - 2P 230V~ 63A typeAC 30mA - 2 mod
LEGRAND
Interrupteur différentiel DX³-ID bipolaire 230V~ TypeAC sensibilité 30mA 63A arrivée haute et départ bas par bornes à vis pour protection des départs - 2 modules
Schneider Electric A9R11240 Acti9, iID interrupteur différentiel 2P 40A 30mA type AC
SCHNEIDER ELECTRIC
Acti 9 - interrupteur différentiel - iID - 2P - 40A - 30mA - instantané - type AC - 10kA - Ue : 220...240 V CA 50/60 Hz - Ui : 500V CA 50/60 Hz - Uimp : 6kV - Coupure pleinement apparente - EN/CEI 61008-1 - Largeur : 4 pas de 9 mm - blanc
Legrand 411661 Interrupteur différentiel DX³-ID haut/bas vis - 4P 400V~ 40A typeAC 30mA - 4 mod
LEGRAND
Interrupteur différentiel DX³-ID tétrapolaire 400V~ TypeAC sensibilité 30mA 40A arrivée haute et départ bas par bornes à vis pour protection des départs - 4 modules
Legrand 411662 Interrupteur différentiel DX³-ID haut/bas vis - 4P 400V~ 63A typeAC 30mA - 4 mod
LEGRAND
Interrupteur différentiel DX³-ID tétrapolaire 400V~ TypeAC sensibilité 30mA 63A arrivée haute et départ bas par bornes à vis pour protection des départs - 4 modules
Schneider Electric A9R11225 Acti9, iID interrupteur différentiel 2P 25A 30mA type AC
SCHNEIDER ELECTRIC
Acti 9 - interrupteur différentiel - iID - 2P - 25A - 30mA - instantané - type AC - 10kA - Ue : 220...240 V CA 50/60 Hz - Ui : 500V CA 50/60 Hz - Uimp : 6kV - Coupure pleinement apparente - EN/CEI 61008-1 - Largeur : 4 pas de 9 mm - blanc
Legrand 411556 Interrupteur différentiel DX³-ID haut/bas vis - 2P 230V~ 63A typeA 30mA - 2 mod
LEGRAND
Interrupteur différentiel DX³-ID bipolaire 230V~ TypeA sensibilité 30mA 63A arrivée haute et départ bas par bornes à vis pour protection des départs - 2 modules
Schneider Electric A9R14440 Acti9, iID interrupteur différentiel 4P 40A 300mA type AC
SCHNEIDER ELECTRIC
Acti 9 - interrupteur différentiel - iID - 4P - 40A - 300mA - instantané - type AC - 10kA - Ue : 380...415 V CA 50/60 Hz - Ui : 500V CA 50/60 Hz - Uimp : 6kV - Coupure pleinement apparente - EN/CEI 61008-1 - Largeur : 8 pas de 9 mm - blanc
Schneider Electric A9R14463 Acti9, iID interrupteur différentiel 4P 63A 300mA type AC
SCHNEIDER ELECTRIC
Acti 9 - interrupteur différentiel - iID - 4P - 63A - 300mA - instantané - type AC - 10kA - Ue : 380...415 V CA 50/60 Hz - Ui : 500V CA 50/60 Hz - Uimp : 6kV - Coupure pleinement apparente - EN/CEI 61008-1 - Largeur : 8 pas de 9 mm - blanc
Schneider Electric A9R11263 Acti9, iID interrupteur différentiel 2P 63A 30mA type AC
SCHNEIDER ELECTRIC
Acti 9 - interrupteur différentiel - iID - 2P - 63A - 30mA - instantané - type AC - 10kA - Ue : 220...240 V CA 50/60 Hz - Ui : 500V CA 50/60 Hz - Uimp : 6kV - Coupure pleinement apparente - EN/CEI 61008-1 - Largeur : 4 pas de 9 mm - blanc
Schneider Electric A9R11425 Acti9, iID interrupteur différentiel 4P 25A 30mA type AC
SCHNEIDER ELECTRIC
Acti 9 - interrupteur différentiel - iID - 4P - 25A - 30mA - instantané - type AC - 10kA - Ue : 380...415 V CA 50/60 Hz - Ui : 500V CA 50/60 Hz - Uimp : 6kV - Coupure pleinement apparente - EN/CEI 61008-1 - Largeur : 8 pas de 9 mm - blanc
Schneider Electric A9R14240 Acti9, iID interrupteur différentiel 2P 40A 300mA type AC
SCHNEIDER ELECTRIC
Acti 9 - interrupteur différentiel - iID - 2P - 40A - 300mA - instantané - type AC - 10kA - Ue : 220...240 V CA 50/60 Hz - Ui : 500V CA 50/60 Hz - Uimp : 6kV - Coupure pleinement apparente - EN/CEI 61008-1 - Largeur : 4 pas de 9 mm - blanc
Schneider Electric A9R67640 Acti9 iIG40 - Inter. diff tête de groupe - 1P+N - 40A - 30mA - Type AC
SCHNEIDER ELECTRIC
Cet interrupteur différentiel Acti9 iIG40 assure la protection différentielle des circuits de distribution terminale et le sectionnement. En version 1P+N 40A, 30mA Type AC en 230Vca, il est monté en tête de groupe et alimenté par le bas.
Schneider Electric A9R67763 Acti9 iIG40 - Inter. diff tête de groupe - 3P+N - 63A - 30mA - Type AC
SCHNEIDER ELECTRIC
Cet interrupteur différentiel Acti9 iIG40 assure la protection différentielle des circuits de distribution terminale et le sectionnement. En version 3P+N 63A, 30mA Type AC en 400Vca, il est monté en tête de groupe et alimenté par le bas.
Schneider Electric A9R67663 Acti9 iIG40 - Inter. diff tête de groupe - 1P+N - 63A - 30mA - Type AC
SCHNEIDER ELECTRIC
Cet interrupteur différentiel Acti9 iIG40 assure la protection différentielle des circuits de distribution terminale et le sectionnement. En version 1P+N 63A, 30mA Type AC en 230Vca, il est monté en tête de groupe et alimenté par le bas.
Schneider Electric A9R67740 Acti9 iIG40 - Inter. diff tête de groupe - 3P+N - 40A - 30mA - Type AC
SCHNEIDER ELECTRIC
Cet interrupteur différentiel Acti9 iIG40 assure la protection différentielle des circuits de distribution terminale et le sectionnement. En version 3P+N 40A, 30mA Type AC en 400Vca, il est monté en tête de groupe et alimenté par le bas.
Schneider Electric A9R14425 Acti9, iID interrupteur différentiel 4P 25A 300mA type AC
SCHNEIDER ELECTRIC
Acti 9 - interrupteur différentiel - iID - 4P - 25A - 300mA - instantané - type AC - 10kA - Ue : 380...415 V CA 50/60 Hz - Ui : 500V CA 50/60 Hz - Uimp : 6kV - Coupure pleinement apparente - EN/CEI 61008-1 - Largeur : 8 pas de 9 mm - blanc
ABB 442051 Interrupteur Différentiel - F200 - 4P - 40A - 30mA - Type AC
ABB
Interrupteur Différentiel 4 Pôles - série F200 - à associer aux disjoncteurs 3P+N et 4P séries S200 et S300 - fonctionnement Type AC (courant résiduel alternatif sinusoïdal), sensibilité 30mA.