Coffret modulaire tertiaire inf. 160 A Coffret modulaire tertiaire inf. 160 A (475 produits)


PrismaSeT S & XS - Obturateurs 24M
SCHNEIDER ELECTRIC
PrismaSeT S & XS - Obturateurs 24M - 1 bande de 24 modules - L520xP5xH10mm - Plastique - Blanc RAL9003
MUREVA - obturateur (lot de 10 x 5 modules)
SCHNEIDER ELECTRIC
Mureva - obturateur - lot de 10 x 5 modules - accessoire d'installation - sans mercure ni métaux lourds
PrismaSeT S & XS - Serrure à clef
SCHNEIDER ELECTRIC
PrismaSeT S & XS - Accessoire de fermeture - Serrure à clef - Cylindre - Lot de 2 clés - N°405 - Coffrets 13/18/24 modules
PrismaSeT XS - Coffret plastique saillie 4 rangées 24 modules - sans porte
SCHNEIDER ELECTRIC
PrismaSeT XS - Coffret plastique saillie 4 rangées 24 modules - sans porte - Largeur: 550 mm Profondeur: 148 mm Hauteur : 750 mm - RAL9003 - IP30 sans porte IP 40 avec porte - IK 08 sans porte IK09 avec porte - Classe 2
PrismaSeT XS - Coffret plastique saillie 5 rangées 24 modules - sans porte
SCHNEIDER ELECTRIC
PrismaSeT XS - Coffret plastique saillie 5 rangées 24 modules - sans porte - Largeur: 550 mm Profondeur: 148 mm Hauteur : 900 mm - RAL9003 - IP30 sans porte IP 40 avec porte - IK 08 sans porte IK09 avec porte - Classe 2
PrismaSeT XS - Coffret saillie 4 rangées 18 modules - sans porte
SCHNEIDER ELECTRIC
PrismaSeT XS - Coffret saillie 4 rangées 18 modules équipé d'1 bornier de terre, 1 bornier de phase, 1 bornier de neutre - sans porte
PrismaSeT XS - Coffret plastique saillie 3 rangées 24 modules - sans porte
SCHNEIDER ELECTRIC
PrismaSeT XS - Coffret plastique saillie 3 rangées 24 modules - sans porte - Largeur: 550 mm Profondeur: 148 mm Hauteur : 600 mm - RAL9003 - IP30 sans porte IP 40 avec porte - IK 08 sans porte IK09 avec porte - Classe 2
PrismaSeT XS - Coffret saillie 3 rangées 18 modules - sans porte
SCHNEIDER ELECTRIC
PrismaSeT XS - Coffret saillie 3 rangées 18 modules équipé d'1 bornier de terre, 1 bornier de phase, 1 bornier de neutre - sans porte
PrismaSeT XS - Porte pleine RAL9003 pour coffret saillie 4 rangées 24 modules
SCHNEIDER ELECTRIC
PrismaSeT XS - Porte pleine en métal - pour coffret saillie 4 rangées 24 modules - RAL9003 - Permet de rendre le coffret IP40 et IK09
Coffret saillie 4x24 modules - XL³ HP 160
LEGRAND
Coffret de distribution plastique en saillie hauteur 750mm, équipé de 4 rangées de 24 modules et d'un bornier de terre avec bornes automatiques - pour la distribution électrique jusqu'à 160A - XL³ HP 160
PrismaSeT XS - Coffret saillie 2 rangées 18 modules - sans porte
SCHNEIDER ELECTRIC
PrismaSeT XS - Coffret saillie 2 rangées 18 modules équipé d'1 bornier de terre, 1 bornier de phase, 1 bornier de neutre - sans porte
Coffret saillie 5x24 modules - XL³ HP 160
LEGRAND
Coffret de distribution plastique en saillie hauteur 900mm, équipé de 5 rangées de 24 modules et d'un bornier de terre avec bornes automatiques - pour la distribution électrique jusqu'à 160A - XL³ HP 160
MUREVA - accessoire de coffret - serrure à clé - Eurolocks n° 850
SCHNEIDER ELECTRIC
Mureva - accessoire de coffret - serrure à clé - Eurolocks n° 850 - pour petit commerce et résidentiel - verrou euro
PrismaSeT XS - Coffret plastique saillie 6 rangées 24 modules - sans porte
SCHNEIDER ELECTRIC
PrismaSeT XS - Coffret plastique saillie 6 rangées 24 modules - sans porte - Largeur: 550 mm Profondeur: 148 mm Hauteur : 1050 mm - RAL9003 - IP30 sans porte IP 40 avec porte - IK 08 sans porte IK09 avec porte - Classe 2
PrismaSeT XS - Porte pleine RAL9003 pour coffret encastré 4 rangées 18 modules
SCHNEIDER ELECTRIC
PrismaSeT XS - Porte pleine en plastique - pour coffret encastré 4 rangées 18 modules - RAL9003 - Permet de rendre le coffret IP40 et IK09
PrismaSeT XS - Porte pleine RAL9003 pour coffret saillie 5 rangées 24 modules
SCHNEIDER ELECTRIC
PrismaSeT XS - Porte pleine en métal - pour coffret saillie 5 rangées 24 modules - RAL9003 - Permet de rendre le coffret IP40 et IK09
PrismaSeT XS - Coffret saillie 2 rangées 13 modules - sans porte
SCHNEIDER ELECTRIC
PrismaSeT XS - Coffret saillie 2 rangées 13 modules équipé d'1 bornier de terre, 1 bornier de phase, 1 bornier de neutre - sans porte
PrismaSeT XS - Porte pleine RAL9003 pour coffret saillie 3 rangées 24 modules
SCHNEIDER ELECTRIC
PrismaSeT XS - Porte pleine en métal - pour coffret saillie 3 rangées 24 modules - RAL9003 - Permet de rendre le coffret IP40 et IK09
PrismaSeT XS - Coffret saillie 1 rangée 13 modules - sans porte
SCHNEIDER ELECTRIC
PrismaSeT XS - Coffret saillie 1 rangée 13 modules équipé d'1 bornier de terre, 1 bornier de phase, 1 bornier de neutre - sans porte
Mureva Pattes de fixation murale (lot de 4) pour coffret
SCHNEIDER ELECTRIC
Mureva - pattes de fixation murale (lot de 4) - support de montage : mural - élément de connexion pour le montage
PrismaSeT XS - Coffret plastique saillie 2 rangées 24 modules - sans porte
SCHNEIDER ELECTRIC
PrismaSeT XS - Coffret plastique saillie 2 rangées 24 modules - sans porte - Largeur: 550 mm Profondeur: 148 mm Hauteur : 450 mm - RAL9003 - IP30 sans porte IP 40 avec porte - IK 08 sans porte IK09 avec porte - Classe 2
Coffret de distribution vegaD saillie, 4 rangées 96 modules 750x550x193mm
HAGER
Le Coffret de distribution vegaD à compléter, avec ses 4 rangées et 96 modules, est idéal pour les installations résidentielles ou tertiaires. Pour des installations en saillie.
Coffret de distribution vegaD saillie, 5 rangées 120 modules 900x550x193mm
HAGER
Le Coffret de distribution vegaD à compléter, avec ses 5 rangées et 120 modules, est idéal pour les installations résidentielles ou tertiaires. Pour des installations en saillie.