Contacteur modulaire Contacteur modulaire (649 produits)


Contacteur domestique CX³ silencieux bobine 230V~ -2P 250V~ 25A 2F - 1 module
LEGRAND
Contacteur domestique silencieux pour tarif heures creuses CX³ avec commande manuelle, à marche forcée avec retour automatique et bobine 230V~ - 2P 250V~ 25A et contact 2F - 1 module, accepte le peigne d'alimentation - conforme NF EN 61095
Resi9 - contacteur heures creuses - 2NO - 20A
SCHNEIDER ELECTRIC
Resi9 CT - contacteur heures creuses - 2F - 20A - Tension circuit de commande : 230 V CA 50/60 Hz - commande manuelle et à distance - pré-équipé peignable XP - NF - Largeur : 2 pas de 9 mm - blanc RAL 9003 - IP20
Acti9 iCT - Contacteur auxiliarisable - 2P - 25A - 2NO - 230/240Vca - 50Hz
SCHNEIDER ELECTRIC
Ce contacteur auxiliarisable Acti9 iCT bi est un dispositif de commande à distance. En version 2P 2NO, avec indicateur d'action. Le courant assigné est 25A AC-7A et 8.5A AC-7B, 230/240Vca.
Contacteur de puissance bobine 230V~ - 2P - 250V~~ - 25 A - 2 F - 1 module
LEGRAND
Contacteur de puissance CX³ sans commande manuelle bobine 230V~ - 2P 250V~ 25A et contact 2F - 1 module, accepte le peigne d'alimentation - conforme NF EN 61095
Acti9 iCT - Contacteur auxiliarisable - 2P - 16A - 2NO - 230/240Vca - 50Hz
SCHNEIDER ELECTRIC
Ce contacteur auxiliarisable Acti9 iCT bi est un dispositif de commande à distance. En version 2P 2NO, avec indicateur d'action. Son courant assigné est 16A AC-7A et 6A AC-7B, 230/240Vca.
Contacteur Jour-Nuit 25A, 2F, 230V 1 module
HAGER
Le Contacteur Jour-Nuit 25A, 2F, 230V 1 module Hager est un contacteur pour double tarif. Il permet le fonctionnement en heures creuses d'appareils, en particulier les chauffage à accumulation et les chauffe-eaux électriques.
Acti9 iCT - Contacteur auxiliarisable - 4P - 25A - 4NO - 230/240Vca - 50Hz
SCHNEIDER ELECTRIC
Ce contacteur auxiliarisable Acti9 iCT tétra est un dispositif de commande à distance. En version 4P 4NO, avec indicateur d'action. Son courant assigné est 25A AC-7A et 8.5A AC-7B, 220/240Vca.
Acti9 iCT - Contacteur auxiliarisable - 4P - 40A - 4NO - 230/240Vca - 50Hz
SCHNEIDER ELECTRIC
Ce contacteur auxiliarisable Acti9 iCT tétra est un dispositif de commande à distance. En version 4P 4NO, avec indicateur d'action. Son courant assigné est 15A AC-7A et 40A AC-7B, 220/240Vca.
Acti9 iCT - Contacteur à commande manuelle - 2P - 25A - 2NO - 230/240Vca - 50Hz
SCHNEIDER ELECTRIC
Ce contacteur auxiliarisable à commande manuelle Acti9 iCT HC bi est un contrôleur à distance. En version 2P 2NO, avec indicateur d'action. Son courant assigné est 25A AC-7A et 8.5A AC-7B, 230/240Vca, il est dédié aux heures creuses.
Contacteur 25A, 2F, 230V 1 module
HAGER
Le Contacteur 25A, 2F, 230V 1 module Hager est un organe de commande de circuits de puissance. Il est muni d'un dispositif de commande 3 positions : marche permanente, marche automatique et arrêt permanent.
Resi9 XE - combiné disj+contacteur - 1P+N - 20A - courbe C - embrochable
SCHNEIDER ELECTRIC
Resi9 XE CT - Combiné contacteur heures creuses 2F 20A + disjoncteur embrochable 1P+N 20A 230V courbe C 3000A - Tension circuit de commande : 230VCA 50Hz - commande manuelle et à distance - NF - Larg. : 4 pas de 9 mm - blanc RAL 9003 - IP20
Contacteur Jour-Nuit 20A 2F 1 module
HAGER
Le Contacteur Jour-Nuit 20A 2F 1 module Hager est un contacteur pour double tarif. Il permet le fonctionnement en heures creuses d'appareils, en particulier les chauffage à accumulation et les chauffe-eaux électriques.
Contacteur de puissance CX³ bobine 230V~ - 2P 250V~ - 25A - 2F - 1 module
LEGRAND
Contacteur de puissance CX³ avec commande manuelle, à marche forcée sans retour automatique et bobine 230V~ - 2P 250V~ 25A et contact 2F - 1 module, accepte le peigne d'alimentation - conforme NF EN 61095
Acti9 iCT - Contacteur auxiliarisable - 4P - 63A - 4NO - 220/240Vca - 50Hz
SCHNEIDER ELECTRIC
Ce contacteur auxiliarisable Acti9 iCT tétra est un dispositif de commande à distance. En version 4P 4NO, avec indicateur d'action. Son courant assigné est 20A AC-7A et 63A AC-7B, 220/240Vca.
Contacteur Silencieux Jour-Nuit 25A, 2F, 230V 1 module
HAGER
Le Contacteur Silencieux Jour-Nuit 25A, 2F, 230V 1 module Hager est un contacteur pour double tarif. Il permet le fonctionnement en heures creuses d'appareils, en particulier les chauffage à accumulation et les chauffe-eaux électriques.
Acti9 iCT - Contacteur auxiliarisable - 2P - 40A - 2NO - 230/240Vca - 50Hz
SCHNEIDER ELECTRIC
Ce contacteur auxiliarisable Acti9 iCT bi est un dispositif de commande à distance. En version 2P 2NO, avec indicateur d'action. Son courant assigné est 15A AC-7A et 40A AC-7B, 220/240Vca.
Acti9 iCT - Contacteur auxiliarisable - 2P - 16A - 1NO+1NF - 230/240Vca - 50Hz
SCHNEIDER ELECTRIC
Ce contacteur auxiliarisable Acti9 iCT est un dispositif de commande à distance. En version 2P 1NO+1NF, avec indicateur d'action. Son courant assigné est 16A AC-7A et 6A AC-7B, 230/240Vca.
Contacteur Jour/Nuit ESBN 20A 2 NO 230VAC/DC
ABB
ENN- contacteur modulaire J/N silencieux 20A- 2 pôles 2NO AC-1/AC-7a 240 VAC- Tension cde 230-240Vac/Vdc- limiteur de surtension- Fonctionnement M/A- applications d'éclairage chauffage ventilation délestage- 1 modules- borniers à vis-étrier
Acti9 iCT - Contacteur auxiliarisable - 2P - 25A - 2NF - 230/240Vca - 50Hz
SCHNEIDER ELECTRIC
Ce contacteur auxiliarisable Acti9 iCT bi est un dispositif de commande à distance. En version 2P 2NF, avec indicateur d'action. Son courant assigné est 25A AC-7A et 8.5A AC-7B, 230V/240Vca.
Contacteur Jour-Nuit 25A, 3F, 230V 2 module
HAGER
Le Contacteur Jour-Nuit 25A, 3F, 230V 2 module Hager est un contacteur pour double tarif. Il permet le fonctionnement en heures creuses d'appareils, en particulier les chauffage à accumulation et les chauffe-eaux électriques.
Pack de démarrage connecté Drivia with Netatmo : module Control + 1 contacteur
LEGRAND
Pack de démarrage version modulaire pour installation connectée : pack module Control et contacteur modulaire connecté Drivia with Netatmo connexion par bornes à vis - 2,5 modules et 1 module
Contacteur connecté Drivia with Netatmo multifonction 1P 20AX 230V~- 1 module
LEGRAND
Contacteur modulaire multifonction silencieux connecté Drivia with Netatmo 20AX 100V~ à 240V~ 50Hz à 60Hz compatible avec l'App Home + Control et le délesteur connecté - connexion par bornes à vis - 1 module
Acti9 iCT - Contacteur à commande manuelle - 3P - 25A - 3NO - 220/240Vca - 50Hz
SCHNEIDER ELECTRIC
Ce contacteur auxiliarisable à commande manuelle Acti9 iCT HC tri est un contrôleur à distance. En version 3P 3NO, avec indicateur d'action. Son courant assigné est 25A AC-7A et 8.5A AC-7B, 220/240Vca, il est dédié aux heures creuses.