Borne de recharge AC Borne de recharge AC (118 produits)


witty start borne de recharge avec clé IP55 1x7,4kW 1P T2S, TIC et protection
HAGER
La borne de recharge witty start IP55 IK10 d'une puissance maximale de 7,4kW (32A) est équipée d'une prise T2S, d'une carte (TIC), des protections et d'un contrôle d'accés par clé. Elle peut être complétée avec des cartes accessoires.
witty start borne de recharge avec clé IP55 1x22kW 3P T2S
HAGER
La borne de recharge witty start IP55 IK10 d'une puissance maximale de 22kW (32A) est équipée d'une prise T2S et d'un contrôle d'accés par clé. Elle peut être complétée avec des cartes accessoires (TIC, COM et solar).
witty one borne de recharge IP55 1x7kW 1P T2+TIC+RFID+APP Bluetooth+Protections
HAGER
witty one borne de recharge 1P 7,4kW. Prise T2S, IP55. Gestion dyn. (TIC std et histo) et optim. solaire basic (TIC std) via Linky ou ajout carte de com. XVA245+compteurs XVA6xx. App bluetooth, utilisation simplifiée, protections fournies
Schneider Charge Pro paramétrable jusqu'à 22 kW - 1P / 3P - T2S - MID - TIC - 4G
SCHNEIDER ELECTRIC
Schneider Charge Pro borne paramétrable jusqu'à 22 kW - monophasé et triphasé avec TIC - equipée d'une prise T2S - 1 compteur MID pour la mesure de l'énergie consommée et la refacturation et d'un modem 4 G pour la connexion à un CPO
Schneider Charge paramétrable 7,4/11/22KW 1P/3P  TIC - 16/32A - capteur RDC-DD
SCHNEIDER ELECTRIC
Schneider Charge - borne paramétrable à 7,4/11/22KW en monophasé ou triphasé avec entrée TIC - 16/32A avec capteur RDC-DD 6mA - Connectable à Wiser et aux applications tierces de supervision
witty one borne de recharge IP55 1x7kW 1P T2S+TIC+RFID+APP Bluetooth+Opt. sol.
HAGER
witty one borne de recharge 1P 7,4kW. Prise T2S, IP55. Gestion dynamique via Linky avec TIC ou ajout de carte de com. XVA245 et des compteurs XVA6xx, Optim. sol. basic par TIC std ou compteur, L'app bluetooth pour une utilisation simplifiée
witty one borne de recharge IP55 1x11kW 3P T2+TIC+RFID+APP Buetooth+Opt sol.
HAGER
witty one borne de recharge 1P 11kW. Prise T2S, IP55. Gestion dyn. (TIC std et histo) et optim. solaire basic (TIC std) via Linky ou ajout carte de com. XVA245 + compteurs XVA6xx. App bluetooth pour une utilisation simplifiée.
Pulsar Max Socket 7.4 kW T2S - IP55 - IK10 - Wifi - BT - Garantie 5 ans
WALLBOX FRANCE
Pulsar Max 7.4 kW version socket avec prise T2S. IP55 / IK10, DC 6 mA intégrée. Connectivité Wi-Fi et Bluetooth. Compatible gestion dynamique et recharge solaire, idéale en résidentiel. Pilotage intelligent via app Wallbox. Garantie 5 ans.
Pulsar Max Socket 7/22 kW T2S - IP55 - IK10 - Wifi - BT - Garantie 5 ans
WALLBOX FRANCE
Pulsar Max 7/22 kW version socket avec prise T2S. IP55 / IK10, DC 6 mA intégrée. Connectivité Wi-Fi et Bluetooth. Compatible gestion dynamique et recharge solaire, idéale en résidentiel. Pilotage intelligent via app Wallbox. Garantie 5 ans.
witty pro borne de recharge IP54 1x 7,4/22kW 1P/3P T2+RFID+WEB APP+OCPP+MID
HAGER
witty pro borne de recharge, IP55 1x 7,4 ou 22kW 1Ph/3Ph avec prise T2S, compatible avec les gestionnaires de puissance LLM XEM5xx, accès par RFID, Web app, carte de communication OCPP, compteur MID intégré à la borne.
witty plus borne de recharge IP55 1x 7,4/22kW 1P/3P T2+RFID+APP BLE+OCPP+MID
HAGER
witty plus borne de recharge, 1x 7,4/22kW 1Ph/3Ph avec prise T2S, IP55. Gestion dyn. par ajout de carte TIC (opti. solaire basic TIC std), compteurs XVA6xx. RFID, app. bluetooth, OCPP, compteur MID intégré, opti. Solaire expert avec XEM470
Pulsar Max 7.4 kW 5 M T2S - IP55 - IK10 - Wifi - BT - Garantie 5 ans
WALLBOX FRANCE
Pulsar Max 7.4 kW avec câble attaché T2S 5M. IP55 / IK10, DC 6 mA intégrée. Connectivité Wi-Fi et Bluetooth. Compatible gestion dynamique et recharge solaire, idéale en résidentiel. Pilotage intelligent via app Wallbox. Garantie 5 ans.
witty one borne de recharge IP55 1x7kW 1P T2S+RFID+APP Bluetooth+Opt. sol.
HAGER
witty one borne de recharge 1P 7,4kW. Prise T2S, IP55. Gestion dyn. avec ajout de carte TIC (opti. solaire basic en TIC standard), carte de com. XVA245 et compteurs XVA6xx, RFID. App bluetooth pour paramétrage et utilisation simplifiés.
Borne de recharge mylight150, qui vous récompense chaque week-end (1,4-7,4 kW)
MYLIGHT150
Borne de recharge mylight150, la borne qui vous récompense chaque week-end - Borne connectée, solaire, rapide et intelligente - Monophasée - Puissance de charge de 1,4 à 7,4kW - Prise T2S - IEC62196-2 - IP 65 - 2 badges RFID inclus
EVlink Pro AC 1PH-7,4 kW-32A-1 priseT2S+TE-RDC-DD 6 mA+RCD Type A +MNx+MID 1 PH
SCHNEIDER ELECTRIC
EVlink Pro AC monophasé - 7,4 kW - 32A - 1 prise T2S + 1 prise TE - Filtre 6 mA RDC-DD - RCD de type A - bobine MNx et compteur MID monophasé
Pulsar Pro Socket 7.4 kW T2S - IP55 - IK10 - RFID - 4G - Wifi - Ethernet - OCPP
WALLBOX FRANCE
Pulsar Pro 7.4 kW version socket T2S. Protection IP55/IK10, RFID intégré, connectivité 4G, Wi-Fi, Ethernet et OCPP. Une borne compacte et fiable pour copropriétés et entreprises recherchant flexibilité et sécurité.
Borne de recharge Green'up Home monophasée 7,4kW M3 - avec protections
LEGRAND
Borne de recharge Green'up Home monophasée 7,4kW Mode 3 avec interrupteur diff intégré, déclencheur à émission et disjoncteur fournis - suivi et contrôle à distance disponible dans l'App. Home + Control - Conforme à la norme IEC 61851-1
Borne de recharge Green'up Home triphasée 22kW M3 - avec protections
LEGRAND
Borne de recharge Green'up Home triphasée 22kW Mode 3 avec disjoncteur différentiel et déclencheur à émission - suivi et contrôle à distance disponible via l'App. Home + Control
Borne de recharge Green'up Home monophasée 7,4kW M2+M3 - avec protections
LEGRAND
Borne de recharge Green'up Home monophasée 7,4kW Mode 2 + Mode 3 avec interrupteur différentiel intégré, déclencheur à émission et disjoncteur fournis - suivi et contrôle à distance disponible via l'App. Home + Control