Coffret réseau informatique Coffret réseau informatique (216 produits)


Filtres

Masquer

Trier par  :

Trier par  :

Affichage:
Coffret 19' MODULBOX 9 U prof 500 mm - Noir
GIGAMEDIA
Coffret 19' à accès latéraux, MODULBOX 9U largeur 600 mm profondeur 500 mm - Noir
Coffret fixe 19pouces livré monté Linkeo capacité 6U - 359x600x450mm
LEGRAND
Coffret fixe 19pouces Linkeo capacité 6U livré monté 358x600x450mm IP20 IK08 équipé de porte, 2 montants 19pouces, panneaux latéraux fixes gris anthracite RAL7016
Coffret 19' MODULBOX 12 U prof 500 mm - Noir
GIGAMEDIA
Coffret 19' à accès latéraux, MODULBOX 12U largeur 600 mm profondeur 500 mm - Noir
Coffret 19' INIBOX 6 U prof 400 mm - Noir
GIGAMEDIA
Coffret 19' à accès latéraux, INIBOX 6U largeur 600 mm profondeur 400 mm - Noir
Coffret 19' MODULBOX 12 U prof 600 mm - Noir
GIGAMEDIA
Coffret 19' à accès latéraux, MODULBOX 12U largeur 600 mm profondeur 600 mm - Noir
Coffret 19' MODULBOX 6 U prof 500 mm - Noir
GIGAMEDIA
Coffret 19' à accès latéraux, MODULBOX 6U largeur 600 mm profondeur 500 mm - Noir
Coffret 19' INIBOX 9 U prof 400 mm - Noir
GIGAMEDIA
Coffret 19' à accès latéraux, INIBOX 9U largeur 600 mm profondeur 400 mm - Noir
Coffret 19' MODULBOX 15 U prof 600 mm - Noir
GIGAMEDIA
Coffret 19' à accès latéraux, MODULBOX 15U largeur 600 mm profondeur 600 mm - Noir
Coffret 19' MODULBOX 21 U prof 600 mm - Noir
GIGAMEDIA
Coffret 19' à accès latéraux, MODULBOX 21U largeur 600 mm profondeur 600 mm - Noir
Pack tertiaire de proximité 19pouces à partir de 6 liens RJ45
LEGRAND
Pack tertiaire de proximité Linkeo 19pouces pour installation à partir de 6 liens RJ45 équipé d'un panneau de brassage avec cassette à équiper de 2x6 connecteurs RJ45, 6 cordons de brassage, étagère et 1 PDU
Coffret 19' MODULBOX 9 U prof 600 mm - Noir
GIGAMEDIA
Coffret 19' à accès latéraux, MODULBOX 9U largeur 600 mm profondeur 600 mm - Noir
Coffret 19' MODULBOX 15 U prof 500 mm - Noir
GIGAMEDIA
Coffret 19' à accès latéraux, MODULBOX 15U largeur 600 mm profondeur 500 mm - Noir
Coffret 19' à gestion verticale, MINIBOX 4U 540x220 - Noir CVC
GIGAMEDIA
Coffret 19' à gestion verticale, MINIBOX 4U largeur 540 mm profondeur 220 mm - Noir CVC
Coffret 19' MODULBOX 18 U prof 600 mm - Noir
GIGAMEDIA
Coffret 19' à accès latéraux, MODULBOX 18U largeur 600 mm profondeur 600 mm - Noir
Pack tertiaire de proximité 10pouces à partir de 6 liens RJ45
LEGRAND
Pack tertiaire de proximité Linkeo 10pouces pour installation à partir de 6 liens RJ45 équipé d'un panneau de brassage avec 6 connecteurs RJ45, 6 cordons de brassage, étagère et 1 PDU
Coffret 19' MODULBOX 21 U prof 500 mm - Noir
GIGAMEDIA
Coffret 19' à accès latéraux, MODULBOX 21U largeur 600 mm profondeur 500 mm - Noir
Coffret 19' FLATBOX 12 U prof 600 mm - Noir
GIGAMEDIA
Coffret 19' à accès latéraux, FLATBOX 12U largeur 600 mm profondeur 600 mm - Noir
Coffret 19' FLATBOX 9 U prof 500 mm - Noir
GIGAMEDIA
Coffret 19' à accès latéraux, FLATBOX 9U largeur 600 mm profondeur 500 mm - Noir
Coffret 19' FLATBOX 9 U prof 500 mm - Noir
GIGAMEDIA
Coffret 19' à accès latéraux, FLATBOX 12U largeur 600 mm profondeur 500 mm - Noir
Coffret 19' FLATBOX 6 U prof 500 mm - Noir
GIGAMEDIA
Coffret 19' à accès latéraux, FLATBOX 6U largeur 600 mm profondeur 500 mm - Noir
Coffret fixe 19pouces livré monté Linkeo capacité 9U - 492x600x450mm
LEGRAND
Coffret fixe 19pouces Linkeo capacité 9U livré monté 492x600x450mm IP20 IK08 équipé de porte, 2 montants 19pouces, panneaux latéraux fixes gris anthracite RAL7016
Coffret fixe 19pouces livré monté Linkeo capacité 12U - 625x600x600mm
LEGRAND
Coffret fixe 19pouces Linkeo capacité 12U livré monté 625x600x600mm IP20 IK08 équipé de porte, 2 montants 19pouces, panneaux latéraux fixes gris anthracite RAL7016
Coffret fixe 19pouces livré monté Linkeo capacité 12U - 625x600x450mm
LEGRAND
Coffret fixe 19pouces Linkeo capacité 12U livré monté 625x600x450mm IP20 IK08 équipé de porte, 2 montants 19pouces, panneaux latéraux fixes gris anthracite RAL7016