Produit fibre optique Produit fibre optique (9533 produits)


Prise de déport optique/rallonge 1 fibre monomode G657A2 SC/APC 30 mètres
GIGAMEDIA
Prise de déport optique/rallonge 1 fibre discrète transparente (900µm) monomode G657A2 SC/APC 30 mètres, matériau plastique ABS IK08/IP45 pour application intérieure
Jarretière d'abonné FTTH BOX ORANGE/SFR/BOUYGUES G657A2 SC/APC 2 m, D=2mm, ivoir
GIGAMEDIA
Jarretière d'abonné simplex FTTH BOX ORANGE/SFR/BOUYGUES monomode G657A2 SC/APC-SC/APC 2 m, D=2mm, couleur ivoire, faible rayon de courbure
Câble drop 1 fibre G657A2 demi préco SC/APC monté en PTO / DTIO 4 fibres - 20 m
GIGAMEDIA
Câble drop 1 fibre G657A2 9/125 LSOH Dca blanc, à faible rayon de courbure, demi préco SC/APC monté en PTO / DTIO 4 fibres - 20 m, pour montage mural en saillie ou dans un coffret de communication (fixation rail DIN)
Jarretière d'abonné FTTH BOX ORANGE/SFR/BOUYGUES G657A2 SC/APC 5 m, D=2mm, ivoir
GIGAMEDIA
Jarretière d'abonné simplex FTTH BOX ORANGE/SFR/BOUYGUES monomode G657A2 SC/APC-SC/APC 5 m, D=2mm, couleur ivoire, faible rayon de courbure
Jarretière d'abonné FTTH BOX ORANGE/SFR/BOUYGUES G657A2 SC/APC 10m, D=2mm, ivoir
GIGAMEDIA
Jarretière d'abonné simplex FTTH BOX ORANGE/SFR/BOUYGUES monomode G657A2 SC/APC-SC/APC 10 m, D=2mm, couleur ivoire, faible rayon de courbure
Jarretière d'abonné FTTH BOX ORANGE/SFR/BOUYGUES G657A2 SC/APC 20m, D=2mm, ivoir
GIGAMEDIA
Jarretière d'abonné simplex FTTH BOX ORANGE/SFR/BOUYGUES monomode G657A2 SC/APC-SC/APC 20 m, D=2mm, couleur ivoire, faible rayon de courbure
Tiroir optique noir 1U multimode OM2/OM3 équipé 12 raccords SC duplex beiges
GIGAMEDIA
Tiroir optique noir 1U multimode OM2/OM3 équipé 12 raccords SC duplex beiges avec centreur céramique + accessoires de lovage, support d'épissures, presse-étoupe PG13,5
Boîtier optique RAIL DIN équipé 6 raccords SC duplex multimode gris + cassette
GIGAMEDIA
Boîtier optique en métal avec fixation RAIL DIN équipé 6 raccords SC duplex multimode gris, centreurs céramiques + cassette d'épissurage amovible
Pigtail semi-serré easy-strip SC multimode OM3 50/125 µm 2 mètres, turquoise
GIGAMEDIA
Pigtail semi-serré 900 µm easy-strip SC/PC multimode OM3 50/125 µm 2 mètres, couleur turquoise, dénudage > 20cm, férule céramique
Tiroir optique noir 1U multimode OM2/OM3 équipé 6 raccords SC duplex beiges
GIGAMEDIA
Tiroir optique noir 1U multimode OM2/OM3 équipé 6 raccords SC duplex beiges avec centreur céramique + accessoires de lovage, support d'épissures, presse-étoupe PG13,5
Jarretière optique duplex LC/SC OM3 50/125 µm 1 m, gaine LSOH turquoise D=3mm
GIGAMEDIA
Jarretière optique duplex scindable LC/SC OM3 50/125 µm 1 mètre, gaine LSOH turquoise D=3 mm
Jarretière optique duplex LC/SC OS2 9/125 µm 2 m, gaine LSOH jaune D=2,8 mm
GIGAMEDIA
Jarretière optique duplex scindable LC/UPC-SC/UPC OS2 9/125 µm 2 mètres, gaine LSOH jaune D=2,8 mm
Jarretière optique duplex LC/SC OM3 50/125 µm 2 m, gaine LSOH turquoise D=3mm
GIGAMEDIA
Jarretière optique duplex scindable LC/SC OM3 50/125 µm 2 mètres, gaine LSOH turquoise D=3 mm
Jarretière optique duplex SC/SC OM3 50/125 µm 1 m, gaine LSOH turquoise D=3mm
GIGAMEDIA
Jarretière optique duplex scindable SC/SC OM3 50/125 µm 1 mètre, gaine LSOH turquoise D=3 mm
Raccord multimode SC duplex, corps plastique, couleur beige, centreur céramique
GIGAMEDIA
Raccord optique multimode SC duplex, corps plastique, couleur beige, centreur céramique,à clipser / à visser, 1000 cycles, IL 0,2dB max
Lot de 12 pigtails colorés semi-serrés easy-strip SC OM3 50/125 µm 2 mètres
GIGAMEDIA
Lot de 12 pigtails colorés semi-serré 900 µm easy-strip SC/PC OM3 50/125 µm 2 mètres, dénudage > 20cm, férule céramique
Jarretière optique duplex LC/LC OS2 9/125 µm 1 m, gaine LSOH jaune D=1,8mm
GIGAMEDIA
Jarretière optique duplex scindable LC/UPC-LC/UPC OS2 9/125 µm 1 mètre, gaine LSOH jaune D=1,8 mm
Jarretière optique duplex LC/LC OS2 9/125 µm 2 m, gaine LSOH jaune D=1,8 mm
GIGAMEDIA
Jarretière optique duplex scindable LC/UPC-LC/UPC OS2 9/125 µm 2 mètres, gaine LSOH jaune D=1,8 mm
Jarretière optique duplex LC/LC OM4 50/125 µm 2 m, gaine LSOH violette D=1,8mm
GIGAMEDIA
Jarretière optique duplex scindable LC/LC OM4 50/125 µm 2 mètres, gaine LSOH violette D=1,8mm
Jarretière optique duplex LC/LC OM3 50/125 µm 2 m, gaine LSOH turquoise D=1,8mm
GIGAMEDIA
Jarretière optique duplex scindable LC/LC OM3 50/125 µm 2 mètres, gaine LSOH turquoise D=1,8 mm
Câble drop 1 fibre G657A2 demi préco SC/APC monté en PTO / DTIO 4 fibres - 30 m
GIGAMEDIA
Câble drop 1 fibre G657A2 9/125 LSOH Dca blanc, à faible rayon de courbure, demi préco SC/APC monté en PTO / DTIO 4 fibres - 30 m, pour montage mural en saillie ou dans un coffret de communication (fixation rail DIN)
Boîtier optique RAIL DIN équipé 6 raccords LC duplex multimode gris + cassette
GIGAMEDIA
Boîtier optique en métal avec fixation RAIL DIN équipé 6 raccords LC duplex multimode gris, centreurs céramiques + cassette d'épissurage amovible
Boîtier optique RAIL DIN équipé 6 raccords SC duplex monomode bleus + cassette
GIGAMEDIA
Boîtier optique en métal avec fixation RAIL DIN équipé 6 raccords SC duplex monomode bleus, centreurs céramiques + cassette d'épissurage amovible