Outillage réseau informatique Outillage réseau informatique (360 produits)


Filtres

Masquer

Trier par  :

Trier par  :

Affichage:
Gigamedia 907H210N Pince à sertir économique pour RJ45 8 points
GIGAMEDIA
Pince à sertir économique pour RJ45 8 points, lame de coupe et de dénudage intégrée pour câbles plats
Gigamedia STRIPPER Pince à dénuder ergonomique gaine 2/3 mm et fibres serrée 900 µm / libre 250 µm
GIGAMEDIA
Pince à dénuder ergonomique 3 trous pour gaines 2/3 mm et fibres structure serrée 900 µm et libre 250 µm
Fracarro FST16H Soudeuse optique gaine a gaine automatique
FRACARRO
Soudeuse optique gaine a gaine automatique, monomode et multimode, cliveuse + malette, 6 moteurs
Fracarro FSTV6 Soudeuse Optique 3 axes coeur à coeur + accessoires
FRACARRO
Soudeuse Optique 3 axes coeur à coeur, monomode et multimode, cliveuse + malette, 6 moteurs, accessoires.
Fracarro SD9 Soudeuse Optique, photomètre +VFL intégré, 3 axes coeur à coeur + accessoires
FRACARRO
Soudeuse Optique 3 axes coeur à coeur avec photomètre et VFL intégré, monomode et multimode, cliveuse auto. + malette, 6 moteurs, accessoires.
Gigamedia KITLC90 Kit d'outillage câblage et test RJ dans un étui souple
GIGAMEDIA
Test et outillage câblage RJ: Dénudeur GGM 907X501 + Pince coupante GGM 907CUT15S + Testeur de continuité GGM DIAGLC90 + Etui souple
Gigamedia 907GMKX Pince à sertir pour BNC KX6 et KX8 - Diamètre de sertissage : Bagues : 10,9 mm
GIGAMEDIA
Pince à sertir pour BNC KX6 et KX8 - Modèle créé spécifiquement pour la connectique BNC adaptée aux câbles KX6 et KX8 du marché français
Gigamedia 161050PK Lingettes pré-imprégnées d'alcool isopropylique câbles FO (lot de 50 pièces)
GIGAMEDIA
Lingettes pré-imprégnées d'alcool isopropylique pour nettoyage des câbles à fibres optiques (lot de 50 pièces)
Gigamedia ONECLICKSC Stylo de nettoyage pour connecteurs / raccords optiques SC, ST ou FC 2.5 mm
GIGAMEDIA
Stylo de nettoyage pour connecteurs / raccords optiques SC, ST ou FC 2.5 mm, multimodes ou monomodes, connecteurs montés ou non dans les raccords, jusqu'à 500 nettoyages
Gigamedia ONECLICKLC Stylo de nettoyage pour connecteurs / raccords optiques LC 1.25 mm
GIGAMEDIA
Stylo de nettoyage pour connecteurs / raccords optiques LC 1.25 mm, multimodes ou monomodes, connecteurs montés ou non dans les raccords, jusqu'à 500 nettoyages
Gigamedia VFL1MW Localisateur de défauts 1 mW (VFL) + adaptateur universel connecteurs SC/ST/FC
GIGAMEDIA
Localisateur de défauts fibres optiques 1 mW (VFL) avec adaptateur universel pour connecteurs SC, ST, FC, multimodes ou monomodes + étui de protection