Caméra connectée Caméra connectée (129 produits)


HB8 4K- Caméra motorisée 8MP Wi-Fi sur batterie Tracking Micro/HP Flash/Sirène
EZVIZ
8MP/Batterie lithium 10400mAh/Mode AOV 2.0/Wi-Fi 6/Détéction de forme humaine & véhicule/Auto-suivi/Défense active sirène & flash/Audio bidirectionnel/Vision nocturne en couleur/Exposition d'image équilibrée/Carte MicroSD jusqu'à 512Go
H80X - Caméra Wi-Fi alimentée 4K/8MP ColorFull Suivi sirène/flash
EZVIZ
Double objectif 8MP+2MP/Vision nocturne ColorFULL en très faible luminosité/Communication bidirectionnelle/Zoom 8x/Détection humaine & véhicule/Suivi auto-zoom/Deux modes de patrouille/Défense active sirène & flash/Carte microSD 512 Go Max.
H6C 5MP- Caméra Wi-Fi motorisée intérieure Tracking Micro/HP
EZVIZ
3K/Vue panoramique/Vision nocturne en couleur/Mode Patrouille/Détection de forme humaine/Suivi automatique par zoom/Détection de bruit fort/Appel bidirectionnel avec bouton tactile/Mode veille/Emplacement de carte microSD jusqu'à 512Go
Kit de surveillance avec caméra 2K + panneau solaire
TP-LINK ENTERPRISES FRANCE
Caméra solaire Tapo : alimentation continue sans entretien, installation sans fil. Vidéo 2K, vision nocturne couleur jusqu'à 9 m, détection humaine avec alertes, stockage microSD 512 Go ou Cloud sécurisé, IP65.
BC1C 4K - Caméra fixe Wi-Fi sur batterie Détection Micro/HP Flash/Sirène
EZVIZ
8MP/Batterie 10400 mAh/Mode Vidéo Toujours Actif/Wi-Fi 6/Détection de forme humaine & véhicule/Vision nocturne en couleur/Audio bidirectionnel/Alerte vocale personnalisable/Défense active sirène & flash/Carte microSD 512 Go Max.
Caméra de surveillance panoramique/Inclinable WiFi 2K QHD Outdoor
TP-LINK ENTERPRISES FRANCE
Tapo C520WS ¿ caméra 2K QHD (2560×1440), vision nocturne couleur Starlight f/1.6, 360°/130°, détection IA personnes/animaux/véhicules, alarme audio+lumière réglable, microSD/Cloud, IP66, Wi'Fi/Ethernet.
Pack 2x Caméras de sécurité panoramique et inclinable WiFi
TP-LINK ENTERPRISES FRANCE
Caméra 2K 3MP Tapo ¿ alliée anti-cambriolage : panoramique inclinable 360°, vision nocturne jusqu'à 9 m, détection et alertes, alarme sonore/visuelle, audio bidirectionnel, microSD 256'Go local, compatible Google/Alexa.
HB90/SP(4MP+4MP) - Caméra double motorisée Wi-Fi sur batterie + panneau 8W
EZVIZ
Double objectif 4MP/Double rotation/AOV 2.0/Détection de forme humaine & véhicule/Co-détection & auto-suivi/Contrôle en une touche pour le changement de vue lié/Vision nocturne en couleur/Défense active sirène & flash/Audio bidirectionnel
Outdoor Camera 2 Blanche avec détection intelligente et dissuasion maximale
SOMFY
Outdoor Camera 2 dissuade les intrus avec une détection de mouvement intelligente et une sirène intégrée de 110 dB. Elle différencie humains, animaux et véhicules, permettant à vos clients de choisir les alertes qu'ils souhaitent.
H90 4MP - Caméra Wi-Fi/RJ45 alimentée Double motorisée Suivi sirène/flash
EZVIZ
Co-détection avec auto-suivi/Contrôle d'une touche pour un changement de vue lié/Deux modes de patrouille/Détection de personne&véhicule/Défense active sirène&flash/Vision nocturne en couleur/Audio bidirectionnel/Carte microSD 512 Go Max.
Outdoor Camera 2 Grise avec détection intelligente et dissuasion maximale
SOMFY
Outdoor Camera 2 dissuade les intrus avec une détection de mouvement intelligente et une sirène intégrée de 110 dB. Elle différencie humains, animaux et véhicules, permettant à vos clients de choisir les alertes qu'ils souhaitent.
EL3 - Caméra Wi-Fi motorisée 3MP Projecteur LED 780lm Suivi sirène/flash
EZVIZ
Caméra motorisée Wi-Fi 2K(3MP)/Détection de forme humaine & vehicule/Détection de plaques d'immatriculation/Suivi automatique/Vision nocturne en couleur/Défense active sirène&flash/Conversation bidirectionnelle/Carte MicroSD 512G Max.
BC1C 4K Kit - Caméra Wi-Fi sur batterie 8MP avec panneau solaire 4W
EZVIZ
8MP/Mode Vidéo Toujours Actif/Wi-Fi 6/Détection de forme humaine&véhicule/Vision nocturne en couleur/Audio bidirectionnel/Alerte vocale personnalisable/Défense active sirène&flash/Carte microSD 512Go Max/10400 mAh/Panneau solaire 4W inclus
HB90x/SP(4MP+4MP) - Caméra double motorisée 4G & Wi-Fi sur batterie + panneau 8W
EZVIZ
Double objectif 4MP/Double rotation/Double connectivité 4G & Wi-Fi6/Détection de forme humaine&véhicule/Co-détection&auto-suivi/Vision nocturne ColorFULL sous luminosité ultra-faible/Exposition d'image équilibrée/Défense active sirène&flash
KIT EB8 4K - Caméra 8MP motorisée 4G & Wi-Fi sur batterie + panneau solaire 8W
EZVIZ
8MP/Double connectivité 4G & Wi-Fi 6/Autonomie prolongée grâce au panneau solaire/Détection de forme humaine&véhicule/Auto-tracking/Exposition d'image équilibrée/Audio bidirectionnel/Défense active sirène & flash/Carte microSD 512 Go Max.
H8c PoE - Caméra IP PoE motorisée 2K(3MP), Suivi sirène/flash
EZVIZ
3MP/Alimentation par Ethernet/Vue panoramique/Suivi automatique/Détection des formes humaines/Conversation bidirectionnelle/Vision nocturne en couleur/Défense active avec sirène&flash/Carte microSD 512Go max/Google Home&Alexa compatible
H8c 3MP 4G - Caméra Wi-Fi motorisée alimentée RJ45/4G Suivi sirène/flash
EZVIZ
3MP/Prise en charge de la connectivité du réseau 4G/Vue panoramique/Conversation bidirectionnelle/Détection de forme humaine&véhicule/Suivi automatique/Vision nocturne en couleur/Défense active avec sirène&flash/Carte microSD jusqu'à 512Go
Caméra Intérieure Advance Pro Noir - 2K HDR - zoom x16 - angle de vue 130°
BTICINO
Caméra Intérieure Advance Pro - Noir : qualité 2K HDR zoom x16 angle 130° audio bidirectionnel IA reconnaissance faciale volet mécanique. Wi-Fi 24/5 GHz stockage microSD/cloud sécurisé. Sécurité et confidentialité optimales
Caméra Intérieure Advance Pro Blanc - 2K HDR - zoom x16 - angle de vue 130°
BTICINO
Caméra Intérieure Advance Pro - Blanc : qualité 2K HDR 30 fps zoomx16 angle 130° audio bidirectionnel IA reconnaissance faciale volet mécanique. Wi-Fi 24/5 GHz stockage microSD/cloud sécurisé. Sécurité et confidentialité optimales
Adaptateur PoE pour Caméra Intérieure Advance Pro Blanc
BTICINO
Adaptateur PoE Bticino (65x65x30mm) pour Caméra Intérieure Advance Pro - Blanc. Installation via câble Ethernet (3m inclus). Compatible uniquement avec injecteur PoE (non inclus). Sécurité renforcée mises à jour gratuites
Adaptateur Batibox Caméra Intérieure Advance Pro Blanc fix. encastrée 230V
BTICINO
Adaptateur Batibox Bticino Caméra Intérieure Advance Pro - Blanc (2m). Dimensions : 71x71x33mm plaque D=100 mm. Alimentation : 220V. Installation encastrée D=67 mm ('40 mm) bornes à vis 2x25 mm². Contenu : adaptateur plaque kit
Adaptateur PoE pour Caméra Intérieure Advance Pro Noir
BTICINO
Adaptateur PoE Bticino (65x65x30mm) pour Caméra Intérieure Advance Pro - Noir. Installation via câble Ethernet (3m inclus). Compatible uniquement avec injecteur PoE (non inclus). Sécurité renforcée mises à jour gratuites
Adaptateur Batibox Caméra Intérieure Advance Pro Noir fix. encastrée 230V
BTICINO
Adaptateur Batibox Bticino Caméra Intérieure Advance Pro - Noir (2m). Dimensions : 71x71x33mm plaque D=100 mm. Alimentation : 220V. Installation encastrée D=67 mm ('40 mm) bornes à vis 2x25 mm². Contenu : adaptateur plaque kit