Alarme PPMS Alarme PPMS (41 produits)


Centrale Alerte Attentat Menace  Radio Evolution - PPMS
EATON NUGELEC
Centrale Alerte Attentat Menace Radio Evolution PPMS permettant de raccorder 20 périphériques adressables de type Déclencheur Manuel, Diffuseur Sonore & Lumineux.Secouru : 12h veille - 5min alerte, Contact sec d'alerte configurable (NO/NF)
Harmonys. Haut-parleur mural IP/PoE. Usage intérieur
BODET TIME & SPORT
Haut-parleur intérieur connecté au réseau IP PoE. Diffuse 30 mélodies/messages personnalisables planifiés (horloge-mère). Emet des alertes PPMS/POMSE déclenchées par boîtier 4 boutons. Appel direct (micro).Volume réglable: 90 db. Alim: PoE
Harmonys. Projecteur de son forte puissance. IP/230V. Usage exterieur
BODET TIME & SPORT
Projecteur de son forte puissance pour installations extérieures. Diffusion de mélodies, musiques, alertes PPMS/POMSE & appel micro. Livré avec câble HP de 5m. Boîtier de commande par ethernet. Volume réglable (110 db). Alimentation: 230V
Harmonys. Boîtier déclencheur d'alertes 4 boutons. IP/POE. Usage intérieur
BODET TIME & SPORT
Boîtier 4 touches paramétrables. Envoie de commandes par Ethernet. Déclenche messages & sonneries pré-enregistrés. Diffuse sur haut-parleurs et flash Harmonys (IP). Idéal pour mise en place du PPMS (école)/POMSE (ERP). Alim: PoE
Harmonys. Microphone 8 touches pour diffusion audio. IP/POE. Usage intérieur
BODET TIME & SPORT
Pupitre microphone 8 touches/8 zones. Appel en direct et en différé, message audio diffusé sur les haut-parleurs Harmonys. Affichage sur écran des zones appelées. Sélection des zones par touches capacitives. Alimentation: PoE
Melodys. Haut-parleur mural DHF/230V. Usage intérieur
BODET TIME & SPORT
Haut-parleur mural pour usage intérieur. Diffusion de mélodies programmées & alertes PPMS/POMSE. 16 fichiers audio personnalisables par carte SD (option). Volume réglable (90 db). Paramétrage et supervision par radio DHF. Alim: 230V
Harmonys. Trio mural : haut-parleur + flash + texte. NTP/POE+. Usage intérieur
BODET TIME & SPORT
Harmonys Trio, c'est 3 fonctions en 1: Haut-parleur +Flash +Message texte. Permet la diffusion audio de: mélodies, messages direct par micro, alertes PPMS/POMSE. Affichage d'heure & texte par LED rouges. Alertes flash Blanc. Volume réglable
Melodys. Carte SD contenant 6 messages d'alerte PPMS pour Haut-parleurs Melodys
BODET TIME & SPORT
Carte SD pour haut-parleurs Melodys. Comprend 6 messages audio enregistrés : 1. Intrusion, 2. Evacuation, 3. Mise à l'abri, 4. Rupture de barrage, 5. Confinement, 6. Fin PPMS
Déclencheur d'Alerte Attentat Menace Radio noir - PPMS
EATON NUGELEC
Déclencheur d'Alerte Attentat Menace Radio noir PPMS avec clé de réarmement, membrane déformable ou vitre pré-cassée, Autonomie 1 an en utilisation normale et incluant 5 évacuations 1 pile CR2 3V incluse, utilise 1 adresse du système
Centrale radio d'alarme menace - Plan Particulier de Mise en Sûreté - PPMS
URA
La centrale radio d'alarme menace permet d'émettre le son d'alarme conforme à la norme NF S61-942, et commander les diffuseurs d'alarme menace suite à une alarme issue des boîtiers manuels, qui lui sont connectés par liaison radio
Diffuseur lumineux radio alarme menace PPMS
URA
Dispositif lumineux, commandé par la centrale d'alarme menace via une liaison radio, permettant la diffusion de l'alarme menace conforme à la norme NF S61-942 - Plan Particulier de Mise en Sûreté - PPMS
Déclencheur manuel radio alarme menace PPMS
URA
Dispositif de commande manuelle permettant de lancer un processus d'alarme par la centrale d'alarme menace auquel il est connecté par liaison radio - Plan Particulier de Mise en Sûreté - PPMS
Diffuseur sonore radio d'alarme menace PPMS
URA
Diffuseur sonore, commandé par la centrale d'alarme menace via une liaison radio, permettant la diffusion de l'alarme menace conforme à la norme NF S61-942 - Plan Particulier de Mise en Sûreté - PPMS
Interface SSI radio pour système alarme menace PPMS
URA
Dispositif permettant de transmettre par radio à la centrale d'alarme menace l'information d'alarme d'évacuation incendie délivrée par un contact sec d'un système de sécurité incendie, afin d'interdire la diffusion de l'alarme menace
Harmonys. Haut-parleur plafonnier encastrable. IP/POE. Usage interieur
BODET TIME & SPORT
Haut-parleur plafond encastrable pour usage intérieur. Discret pour couloirs, bureaux ou classes. Diffusion de mélodies, musiques, alertes PPMS/POMSE & appel micro. Paramétrage & supervision. Volume réglable (90 db). IP/Alim: PoE
Harmonys. 2 projecteurs de son forte puissance. IP/230V. Usage extérieur
BODET TIME & SPORT
Lot de 2 projecteurs de son forte puissance pour installations extérieures. Diffusion de mélodies, musiques, alertes PPMS/POMSE & appel micro. Livré avec câble HP de 5m. Boîtier de commande par ethernet. Volume réglable (110 db). Alim: 230V
Melodys. Projecteur de son forte puissance. DHF/230V. Usage extérieur
BODET TIME & SPORT
Projecteur de son à forte puissance pour installations murales extérieures. Diffusion de mélodies ou d'alertes PPMS/POMSE. Boîtier de commande inclus. Paramétrage et supervision par radio DHF. Volume réglable (110 db). Alimentation 230V
Harmonys. Line Rack 19 pouces. Boucle à induction. IP/PoE
BODET TIME & SPORT
Interface de communication entre le systeme Bodet et un dispositif boucle à induction magnétique pour malentendants. 30 mélodies personnalisables. 18 Mélodies fournies dont PPMS pour écoles. Version rack 19 pouces 1U. Alimentation POE
Harmonys. Flash mural pour signaux & alertes lumineux. IP/PoE. Usage intérieur
BODET TIME & SPORT
Boîtier signaux lumineux pour usage intérieur. Flash haute luminosité avec alternance de couleurs, compatible alertes PPMS (école) /POMSE (ERP). Connecté au réseau ethernet. Luminosité réglable: 4 niveaux. Alimentation PoE
Melodys. Boîtier déclencheur d'alertes. Usage intérieur. 2 boutons : Start/Stop
BODET TIME & SPORT
Boîtier de commande intérieur 2 touches Start&Stop. Déclenche les messages et sonneries pré-enregistrés. Diffuse en intérieur/extérieur sur les haut-parleurs et flashs Melodys (DHF). Idéal pour la mise en place du PPMS (école) / POMSE (ERP)
Melodys. Flash mural pour signaux & alertes lumineux. DHF/230V. Usage intérieur
BODET TIME & SPORT
Boîtier signaux lumineux pour usage mural intérieur. Signaux lumineux compatibles alertes PPMS/POMSE. 2 modes de flashage : cours ou PPMS. Flash LED blanches. Luminosité réglable. Paramétrage et supervision par radio DHF. Alimentation 230V
Diffuseur Alerte Attentat Menace Radio Sonore et Lumineux - PPMS
EATON NUGELEC
Diffuseur Alerte Attentat Menace Radio Sonore et Lumineux PPMS couleur bleue ou blanche configurable par l'utilisateur - utilise une adresse du système radio - puissance sonore >90dB à 1m - design esthétique et compact
KIT d'Alerte Attentat Menace Radio Evolution - PPMS
EATON NUGELEC
KIT d'Alerte Attentat Menace Radio Evolution PPMS incluant 2 Boitiers Alarme Menace et 2 Diffuseurs et Lumineux Alarme Menace. Le kit est prêt à l'emploi, les périphériques sont déjà appairés à centrale
Melodys. Flash mural pour signaux & alertes lumineux. DHF/230V. Usage extérieur
BODET TIME & SPORT
Boîtier signaux lumineux pour usage mural extérieur (IP54). Signaux lumineux compatibles alertes PPMS/POMSE. Flash LED orange 70W. Paramétrage et supervision par radio DHF. Alimentation 230V