Eclairage de sécurité Eclairage de sécurité (1527 produits)


BAES évacuation SATI - 45lm/1h - IP43 IK07 - Pose mur/plafond - Visibilité+
EATON LUMINOX
ULTRALED 2-45 - BAES évacuation SATI - IP43 IK07 - 45 Lumens - autonomie 1h- Installation rapide et facile - Se fixe au mur et au plafond sans accessoires supplémentaires - fonction Visibilité+ - NF Environnement
Télécommande universelle pour 500 BAES - Fonction Visibilité+/locaux à sommeil
EATON LUMINOX
TLU 2 - Télécommande universelle capable de contrôler jusqu'à 500 BAES - tension +/- 9V - Fonction Visibilité+/locaux à sommeil/mise au repos automatique/anti-panique
BAES Uraone Évacuation SATI - 45lm / 0,8W
URA
Bloc autonome d'éclairage de sécurité BAES d'évacuation tout LEDs Uraone - IP42 IK07 - SATI - flux 45lm/1h et consommation 0,8W - livré avec pictogramme repositionnable - fonction visibilité+
BAES ambiance SATI - 400 lm/1h - IP43 IK07 - Design épuré - diffusion uniforme
EATON LUMINOX
ULTRALED 2-400 - BAES ambiance SATI - 400 lumens - Autonomie 1h - IP43 IK07 - boitier compact et épuré - Répartition uniforme de la lumière - Installation rapide et facile - NF Environnement
Télécommande BTM pour SATI - capa 600 blocs
URA
Télécommande non polarisée de mise à l'état de repos BTM pour SATI - capacité 600 blocs, tension de sortie TBTS 9Vdc, encombrement 4 modules DIN, fixation sur rail oméga, alimentation 230Vac-50Hz, consommation 10mA
BAES d'ambiance saillie à LEDs 400lm plastique IP43 IK07 SATI Connecté
LEGRAND
BAES d'ambiance saillie à LEDs 400 lumens 1 heure IP43 IK07 SATI Connecté pour ERP et ERT - visualisation de l'état sur l'application Legrand ERPconnecté - certifiés NF Environnement et NF AEAS Performance SAT
BAES d'évacuation encastré à LEDs 45lm 1h Kickspot IP40 IK04 SATI Connecté
LEGRAND
BAES d'évacuation encastré Kickspot à LEDs 45 lumens 1 heure IP40 IK04 SATI Connecté - avec batteries Ni-Cd - fourni avec étiquette universelle repositionnable et recyclable - visualisation de l'état sur l'application Legrand ERPconnecté
BAES d'évacuation saillie à LEDs 45lm 1h plastique IP66 IK10 SATI Connecté
LEGRAND
BAES d'évacuation saillie étanche à LEDs 45 lumens 1 heure IP66 IK10 SATI Connecté avec fonctionnalité Visibilité Augmenté et balisage lumineux d'évacuation pour ERP et ERT - visualisation de l'état sur l'application Legrand ERPconnecté
CRYSTALWAY 45 BAES SATI Adressable - 45lm/1h - IP42 IK04 - Esthétique
EATON LUMINOX
BAES évacuation SATI Adressable - protocole ADR & CGLine+ - 45 lumens - Autonomie 1h - IP42 IK04 -Esthétique transparente
Bloc BAES Practice Évacuation SUPER SATI- IP40
URA
Bloc autonome d'éclairage de sécurité BAES d'évacuation tout LEDs Practice - pose encastrée sans accessoire - IP40 IK04 Classe II - Super SATI Connecté - flux 45lm/1h et consommation 0,5W - avec pictoramme repositionnable
Luminaire LSC Uraone Évacuation 24/48 Vdc - 45lm
URA
Luminaire pour source centrale LSC d'évacuation tout LEDs Uraone 24Vdc/48Vdc - IP42 IK07 Classe II - flux 45lm et consommation 0,8W-24Vdc et 1W-48Vdc - livré sans pictogramme
UNILED 2 - 400lm - 24/48Vcc - IP42 IK07
EATON LUMINOX
Luminaire d'ambiance pour source centrale - alimentation 24/48 Vcc - 400 lumens - IP42 IK07
NEXITECH - 1000 lm - alimentation 24/48Vcc - IP65 IK10
EATON LUMINOX
Luminaire ambiance pour source centrale - 1000 lumens - Alimentation 24-48 Vcc - IP65 IK10 - compact
CRYSTALWAY - 45lm - 24/48Vcc - IP42 IK04 - Esthétique transparente
EATON LUMINOX
Luminaire d'évacuation pour source centrale - 45 lumens - alimentation 24/48 Vcc - IP42 IK04 - Esthétique transparente et légère pour une intégration parfaite - Pose mur et plafond
Télécommande modulaire multifonctions connectée radio - BAES et alarme incendie
LEGRAND
Télécommande modulaire multifonctions SATI connecté non polarisée radio pour bloc d'éclairage et alarme incendie - livrée avec 10 ans de communication sur réseau LTE-M d'Orange
LSC d'évacuation saillie 45lm IP43 IK07 plastique tension 48/110/220V= 230V~
LEGRAND
Luminaire pour source centralisée d'évacuation saillie à LEDs 45 lumens IP43 IK07 plastique tension 48V= à 220V= ou 230V~ - avec patère de fixation débrochable à raccordement par bornes automatiques -certifié NF AEAS LSC et NF environnement
BXP Luminaire de balisage de sol - 45lm - 24/48Vcc - IP66 IK10 - extra plat
EATON LUMINOX
Luminaire de balisage de sol - 45 lumens - IP66 IK10 - alimentation 24 à 48 Vcc - Design extra plat - Forte résistance à l'arrachement
LSC d'ambiance saillie 400lm IP66 IK10 plastique tension 48/110/220V= 230V~
LEGRAND
Luminaire pour source centralisée d'évacuation saillie à LEDs 400 lumens IP66 IK10 plastique tension 48V= à 220V= ou 230V~ - étanche pour locaux à risque d'humidité - certifié NF AEAS LSC et NF environnement
Luminaire LSC Plastinox Ambiance 110/220/230 Volts
URA
Luminaire pour source centrale LSC d'ambiance tout LEDs avec cuvelage et fixation en Inox 110Vdc/220Vdc-230V~ - IP67 IK07 Classe II - flux 400lm et consommation 8,5W-110Vdc/220Vdc ou 8,5VA/20VA-230V~ - livré sans pictogramme
BAES évacuation SATI - 45lm/1h - IP42 IK07 - Installation facile
EATON LUMINOX
UNILED 2-45 - BAES évacuation SATI - IP42 IK07 - 45 lumens - Autonomie 1h - Installation et maintenance facile - 3 pictogrammes adhésifs inclus - NF Environnement
Télécommande électronique standard - jusqu'à 500 BAES - Tension +/-9V
EATON LUMINOX
TL500 - Télécommande électronique standard - Capable de contrôler jusqu'à 500 BAES - Tension +/- 9V
Lampe portable - 50lm/1h - IP55 IK08 - Pour locaux techniques
EATON LUMINOX
LP 50 LED - Lampe portable pour locaux techniques - 50 lumens - Autonomie 1h - IP55 IK08 - 3 positions (OFF / flux 50%/ flux 100%) - Batterie Ni-Mh - Cordon de raccordement secteur 230 Vca inclus
BAES Uraone Ambiance SATI LEDS - 400lm / 0,8W
URA
Bloc autonome d'éclairage de sécurité BAES d'ambiance tout LEDs Uraone - IP42 IK07 - SATI - flux 400lm/1h et consommation 0,8W