Bloc de secours autonome BAES BAEH Bloc de secours autonome BAES BAEH (1295 produits)

Le Bloc autonome d’éclairage de sécurité (BAES) est un éclairage de secours obligatoire dans tous les établissements accueillant du public (ERP) ou des travailleurs (ERT). Alimenté par une source lumineuse autonome de sécurité, le bloc de secours est destiné à assurer l’évacuation des personnes présentes dans des locaux en cas de sinistre : coupure d’électricité ou incendie. En complément d’une fonction éclairage d’évacuation, les BAES ont également une fonction éclairage d’ambiance ou antipanique.

Voir plus

BAES évacuation SATI - 45lm/1h - IP43 IK07 - Pose mur/plafond - Visibilité+
EATON LUMINOX
ULTRALED 2-45 - BAES évacuation SATI - IP43 IK07 - 45 Lumens - autonomie 1h- Installation rapide et facile - Se fixe au mur et au plafond sans accessoires supplémentaires - fonction Visibilité+ - NF Environnement
Télécommande universelle pour 500 BAES - Fonction Visibilité+/locaux à sommeil
EATON LUMINOX
TLU 2 - Télécommande universelle capable de contrôler jusqu'à 500 BAES - tension +/- 9V - Fonction Visibilité+/locaux à sommeil/mise au repos automatique/anti-panique
BAES Uraone Évacuation SATI - 45lm / 0,8W
URA
Bloc autonome d'éclairage de sécurité BAES d'évacuation tout LEDs Uraone - IP42 IK07 - SATI - flux 45lm/1h et consommation 0,8W - livré avec pictogramme repositionnable - fonction visibilité+
BAES ambiance SATI - 400 lm/1h - IP43 IK07 - Design épuré - diffusion uniforme
EATON LUMINOX
ULTRALED 2-400 - BAES ambiance SATI - 400 lumens - Autonomie 1h - IP43 IK07 - boitier compact et épuré - Répartition uniforme de la lumière - Installation rapide et facile - NF Environnement
BAES d'ambiance saillie à LEDs 400lm plastique IP43 IK07 SATI Connecté
LEGRAND
BAES d'ambiance saillie à LEDs 400 lumens 1 heure IP43 IK07 SATI Connecté pour ERP et ERT - visualisation de l'état sur l'application Legrand ERPconnecté - certifiés NF Environnement et NF AEAS Performance SAT
BAES d'évacuation encastré à LEDs 45lm 1h Kickspot IP40 IK04 SATI Connecté
LEGRAND
BAES d'évacuation encastré Kickspot à LEDs 45 lumens 1 heure IP40 IK04 SATI Connecté - avec batteries Ni-Cd - fourni avec étiquette universelle repositionnable et recyclable - visualisation de l'état sur l'application Legrand ERPconnecté
BAES d'évacuation saillie à LEDs 45lm 1h plastique IP66 IK10 SATI Connecté
LEGRAND
BAES d'évacuation saillie étanche à LEDs 45 lumens 1 heure IP66 IK10 SATI Connecté avec fonctionnalité Visibilité Augmenté et balisage lumineux d'évacuation pour ERP et ERT - visualisation de l'état sur l'application Legrand ERPconnecté
Télécommande BTM pour SATI - capa 600 blocs
URA
Télécommande non polarisée de mise à l'état de repos BTM pour SATI - capacité 600 blocs, tension de sortie TBTS 9Vdc, encombrement 4 modules DIN, fixation sur rail oméga, alimentation 230Vac-50Hz, consommation 10mA
CRYSTALWAY 45 BAES SATI Adressable - 45lm/1h - IP42 IK04 - Esthétique
EATON LUMINOX
BAES évacuation SATI Adressable - protocole ADR & CGLine+ - 45 lumens - Autonomie 1h - IP42 IK04 -Esthétique transparente
Bloc BAES Practice Évacuation SUPER SATI- IP40
URA
Bloc autonome d'éclairage de sécurité BAES d'évacuation tout LEDs Practice - pose encastrée sans accessoire - IP40 IK04 Classe II - Super SATI Connecté - flux 45lm/1h et consommation 0,5W - avec pictoramme repositionnable
Télécommande modulaire multifonctions connectée radio - BAES et alarme incendie
LEGRAND
Télécommande modulaire multifonctions SATI connecté non polarisée radio pour bloc d'éclairage et alarme incendie - livrée avec 10 ans de communication sur réseau LTE-M d'Orange
Lampe portable - 50lm/1h - IP55 IK08 - Pour locaux techniques
EATON LUMINOX
LP 50 LED - Lampe portable pour locaux techniques - 50 lumens - Autonomie 1h - IP55 IK08 - 3 positions (OFF / flux 50%/ flux 100%) - Batterie Ni-Mh - Cordon de raccordement secteur 230 Vca inclus
BAES Uraone Ambiance SATI LEDS - 400lm / 0,8W
URA
Bloc autonome d'éclairage de sécurité BAES d'ambiance tout LEDs Uraone - IP42 IK07 - SATI - flux 400lm/1h et consommation 0,8W
BAES Uralife V Évacuation SATI Connecté - pose murale saillie
URA
BAES Uralife V Évacuation SATI Connecté - 45lm/1h -IP 43/IK 07 - pose murale saillie - éclairage uniforme du pictogramme - NF Environnement - fonctions visibilité+ et balisage lumineux d'évacuation - pictogramme repositionnable
Exiway Light Bloc de secours Evacuation IP42 SATI
SCHNEIDER ELECTRIC
Exiway - Bloc autonome d'éclairage de sécurité (BAES) d'évacuation SATI, IP42, IK09, autonomie 1 h, batterie LiFePO4, matériaux éco-responsable, double connecteur pour entrée/sortie, câbles section maxi 2,5 mm², fonction Visibilité +
Exiway Smart TBS - Télécommande 100 blocs - report de défauts
SCHNEIDER ELECTRIC
Exiway Smart TBS - Télécommande pour bloc d'éclairage de secours - report de défauts - pour 100 blocs - montage rail DIN - largeur 5 modules
Télécommande modulaire multifonctions connectée IP pour BAES et alarme incendie
LEGRAND
Télécommande modulaire multifonctions SATI connecté non polarisée IP pour bloc d'éclairage et alarme incendie - permet de commander d'un seul point la mise au repos de l'ensemble de l'installation d'éclairage de sécurité secteur absent
BAES évacuation SATI - 45lm/1h - IP66 IK07 - Fonction Visibilité+ - bi-matière
EATON LUMINOX
ULTRALED 2-45 - BAES évacuation SATI - 45 lumens - Autonomie 1h - IP66 IK07 - Fixation rapide et facile - Fonction Visibilté+ - NF Environnement - Système de membrane bi-matière pour une étanchéité IP66 sans presse-étoupe
Bloc BAES Urajet Évacuation SATI - 45lm / 0,8W
URA
Bloc autonome d'éclairage de sécurité BAES d'évacuation tout LEDs Urajet - IP55 IK08 Classe II - SATI - flux 45lm/1h et consommation 0,8W - livré avec pictogramme repositionnable - fonction visibilité+
Bloc BAES Uralight Évacuation Contrôle Manuel - 45lm
URA
Bloc autonome d'éclairage de sécurité BAES d'évacuation avec témoin de charge à LEDs Uralight - IP42 IK07 Classe II - flux 45lm/1h et consommation 3,9W - livré avec pictogramme repositionnable