Enregistrement vidéopro. IP, NVR et serveur Enregistrement vidéopro. IP, NVR et serveur (651 produits)


DS-7608NXI-I2/8P/S 8 voies, NVR PoE-PoE+ 8 camerasavec technologie AcuSense
HIKVISION
Enregistreur 8 voies,8 ports PoE et PoE+,2 SATATechnologie AcuSense dont 4 voies pour caméras non AcuSenseRésolution d'enregistrement jusqu'à 12 Mégapixels par caméraAffichage jusqu'à 16 caméras simultanées (résolution 1080p)
DS-7604NXI-K1/4P NVR Série K AcuSense 4K 4 canaux 4 POE 1U
HIKVISION
Enregistreur 4 entrées POE de caméra IP, formats vidéo H.265+/H.265/H.264+/H.264, décodage jusqu'à 16 canaux à 1080p, bande passante entrante jusqu'à 40 Mbps, technologie Acusense pour réduire les efforts manuels et les coûts de sécurité.
DS-7608NXI-K2/8P NVR Acusense Série K,8POE. 2 HDD
HIKVISION
Enregistreur 8 voies, 8 ports POE, 2 SATATechnologie motion detection 8 voies Résolution d'enregistrement jusqu'à 12 Mégapixels par caméraAffichage jusqu'à 16 caméras simultanées (résolution 1080p)
DS-7732NXI-I4/S 32 voies,NVR avec technologie AcuSense
HIKVISION
Enregistreur 32 voies,4 SATATechnologie AcuSense dont 4 voies pour caméras non AcuSenseRésolution d'enregistrement jusqu'à 12 Mégapixels par caméraAffichage jusqu'à 16 caméras simultanées (résolution 1080p) 1.5U case, alarm I-O: 16-4
DS-7616NXI-K2/16P NVR Acusense Série K,16 POE. 2 HDD
HIKVISION
Enregistreur 16 voies, 16 ports POE, 2 SATATechnologie motion detection 16 voies Résolution d'enregistrement jusqu'à 12 Mégapixels par caméraAffichage jusqu'à 16 caméras simultanées (résolution 1080p)
DS-7616NXI-I2/16P/S 16 voies, NVR PoE-PoE+ 16 cameras technologie AcuSense
HIKVISION
Enregistreur 16 voies,16 ports PoE et PoE+,2 SATATechnologie AcuSense dont 4 voies pour caméras non AcuSenseRésolution d'enregistrement jusqu'à 12 Mégapixels par caméraAffichage jusqu'à 16 caméras simultanées (résolution 1080p)
DS-7616NXI-I2/S 16 voies, NVR avec technologie AcuSense
HIKVISION
Enregistreur 16 voies,2 SATATechnologie AcuSense dont 4 voies pour caméras non AcuSenseRésolution d'enregistrement jusqu'à 12 Mégapixels par caméraAffichage jusqu'à 16 caméras simultanées (résolution 1080p)
DS-7608NXI-I2-8P-Vpro Stockeur 8 voies POE Acuseek
HIKVISION
NVR intelligent 8 canaux, compatible H.265+/H.265/H.264+/H.264, avec fonctions AcuSeek/AcuSearch et reconnaissance faciale sur 8 canaux, 8 entrées caméras IP, décodage jusqu'à 32 canaux 1080p, basé sur l'IA Guanlan.
DS-7608NXI-K2 NVR Acusense Série K, 8voies. 2 HDD
HIKVISION
Enregistreur 8 voies,2 SATATechnologie motion detection 8 voies Résolution d'enregistrement jusqu'à 12 Mégapixels par caméraAffichage jusqu'à 16 caméras simultanées (résolution 1080p)
DS-7616NXI-K2 NVR Acusense Série K, 16voies. 2 HDD
HIKVISION
Enregistreur 16 voies,2 SATATechnologie motion detection 16 voies Résolution d'enregistrement jusqu'à 12 Mégapixels par caméraAffichage jusqu'à 16 caméras simultanées (résolution 1080p)
DS-7608NXI-I2/S 8 voies, NVR avec technologie AcuSense
HIKVISION
Enregistreur 8 voies,2 SATATechnologie AcuSense dont 4 voies pour caméras non AcuSenseRésolution d'enregistrement jusqu'à 12 Mégapixels par caméraAffichage jusqu'à 16 caméras simultanées (résolution 1080p)
DS-7716NXI-I2/VPro Enregitreur 16 voies Series NVR avec AcuSeek
HIKVISION
NVR IA : décodage 16 ch en 1080p, compatibilité H.265+, IA Guanlan, AcuSeek/AcuSearch 16 ch, reconnaissance faciale jusqu'à 8 ch, et connexion jusqu'à 16 caméras IP, 2 emplacement HDD
DS-7616NXI-I2-16P-Vpro Stockeur 16 voies POE Acuseek
HIKVISION
NVR intelligent 16 canaux, compatible H.265+/H.265/H.264+/H.264, avec analyse IA avancée basée sur les modèles Guanlan, fonctions AcuSeek/AcuSearch jusqu'à 16 canaux, reconnaissance faciale sur 8 canaux, 32 canaux 1080p en décodage.
Enregistreur IP AJAX 8 flux livré sans HDD, Blanc
AJAX
Enregistreur IP AJAX 8 flux, résolution jusqu'à 4K (25/30 fps), Compression H.265/H.264, 1 x RJ45 (100Mbps), 1 x port HDD SATA (max 16To), livré sans HDD, 230V, Blanc
Enregistreur IP AJAX 8 flux livré sans HDD, Noir
AJAX
Enregistreur IP AJAX 8 flux, résolution jusqu'à 4K (25/30 fps), Compression H.265/H.264, 1 x RJ45 (100Mbps), 1 x port HDD SATA (max 16To), livré sans HDD, 230V, Noir
NVR 4K Prime 16 canaux PoE H265 2 emplacements disque dur vides
UNIVIEW
NVR 16 canaux PoE 4K H265 Bande passante entrante 320 Mbps 1U 2 emplacements disque Alarme E/S: 8/2 capacité de décodage 2 x 16 MP, 8 x 4MP, 16 x 2MP @30 ips
NVR Easy  4 canaux PoE 1 SATA Résolution 4K Format bureau IA géré par le NVR
UNIVIEW
NVR 4 canaux PoE H265 Format bureau. 1 emplacement disque dur jusqu'à 10 To. Résolution 4K Analyse gérée par le NVR Bande passante: 80 Mpbs
NVR Prime 8 canaux POE 1 emplacement disque jusqu'à 8 Tb Rackable 1U  80 Mbps
UNIVIEW
Enregistreur 8 canaux POE rackable 1U ( accessoires en supplément) 1 emplacement disque dur jusqu'à 8Tb Bande passante 80 Mbps Audio I/O Résolution 4K Performance de décodage 4 x 4K@30 ips 8 x 4MP@30 ips
NVR Easy  8 canaux PoE 1 SATA Résolution 4K Format 1U IA géré par le NVR
UNIVIEW
NVR 8 canaux PoE H265 Format 1U. 1 emplacement disque dur jusqu'à 10 To. Résolution 4K Analyse gérée par le NVR Bande passante: 80 Mpbs
DS-7732NXI-I4/16P/S 32 voies, NVR PoE-PoE+ 16 cameras technologie AcuSense
HIKVISION
Enregistreur 32 voies,16 ports PoE et PoE+, 4 SATAAcuSense dont 4 voies pour caméras non AcuSenseRésolution d'enregistrement jusqu'à 12 Mégapixels par caméraAffichage jusqu'à 16 caméras simultanées (1080p) 1.5U case, alarm I-O: 16-4
DS-7716NXI-I4/16P/S NVR Série I AcuSense 4K 16 Canaux/POE 4HDD
HIKVISION
Enregistreur 16 canaux 16 ports POE, Formats vidéo H.265+/H.265/H.264+/H.264, analyse AI, décodage 1080p jusqu'à 32 canaux. 1 interface HDMI et 1 interface VGA indépendentes. 4 emplacement HDD.
DS-7732NXI-I4/VPro Enregitreur 32 voies Series NVR avec AcuSeek
HIKVISION
NVR IA : décodage 32 ch en 1080p, compatibilité H.265+, IA Guanlan, AcuSeek/AcuSearch 32 ch, reconnaissance faciale jusqu'à 8 ch, et connexion jusqu'à 32 caméras IP, 4 emplacement HDD
DS-7732NXI-K4 NVR Acusense Série K, 32voies. 4 HDD
HIKVISION
Enregistreur 32 voies, 4 SATATechnologie motion detection 32 voies Résolution d'enregistrement jusqu'à 12 Mégapixels par caméraAffichage jusqu'à 16 caméras simultanées (résolution 1080p)