Motorisation d'accès parking Motorisation d'accès parking (507 produits)


Trier par  :

Trier par  :

Affichage:
Faac 390923 Kit batterie pour platines E034, E024S, E721, E600/700/100 et E680S Plug & Play
FAAC FRANCE
Batterie 1800 mAh. Raccordement simplifiée. charge et décharge automatique. Fixation fourni (sauf B680h)
Faac 714017 1L d'huile pour opérateurs Hydraulique et Hybride FAAC. Principe diélectrique
FAAC FRANCE
Huile hydraulique FAAC en bidon de 1L pour le remplacement ou pour un appoint. Existe en bidon de 25L (714018) et 10L (714041).
Faac 412006 Antenne longue portée 868Mhz
FAAC FRANCE
Longueur de câble adapté au 868MHZ Longueur de câble fourni, plus ou moins 5m. Antenne à positionner à votre convenance.
Faac 712650 Serrure électrique 12Vac dotée d'une contre-cache de sol. Livré sans cylindre.
FAAC FRANCE
Electro-serrure permettant l'usage de vantaux plus longs. Assure le blocage d'un portail en fermeture. Possibilité de montage de cylindre pour un déverrouillage intérieur et/ou extérieur en option. Contre gâche à pilier en option.
Faac 490117 Lot de stickers réfléchissants pour lisse de barrières de type S et L..
FAAC FRANCE
Un sticker se positionne tous les mètres environ. Ils facilitent le visuel et indique une zone de danger.
Faac 722122 Butée mécanique de fermeture pour 770N. Réglable et à installer dans le caisson.
FAAC FRANCE
La butée mécanique garantie un bon alignement avec le sabot du portail. Evite la déformation du vantail si celui-ci a un risque de déformation.
Faac 104680 Corp de barrière B680H pour lisse de 2,3 à 8,3m. Moteur Brushless. Usage continu
FAAC FRANCE
Moteur pour 2 millions de cycles. Platine E680S intégrée compatible Simply Connect. Ressort Garanti à vie. 4 couleurs disponible ou Inox. Compatible lisse dégondable ou articulée. Possibilité de lisse lumineuse et feu bicolor sur le coffre
Faac 104614 Corp de barrière B614 rouge pour lisse jusqu'à 6m. Carte électronique intégrée
FAAC FRANCE
Platine E614 intégrée. Prédisposition BUS 2Easy. Sécurité anti-écrasement. Vitesse réglable. Moteur 24V. Secourable par batterie. Compatible lisse dégondable ou articulée. Possibilité de lisse lumineuse et feu bicolor sur le coffre
Came 803BB-0490 Automatisme Barrière GLS60AGS Barrière GARD LS6 Barrière 230V Moteur 24V
CAME FRANCE
Automatisme Barriere Parking Générique (803BB-0490) GLS60AGS Barrière GARD LS6 Barrière 230V Moteur 24V
Faac 428446 Herse basse pour lisse ronde de type S et L et rectangulaire. Longueur 3m.
FAAC FRANCE
Le kit comprend les éléments de fixation sous la lisse. Peut être recoupé, assemblé pour obtenir une plus grande longueur.
Faac 428806 Lyre de repos de la lisse. Son pied est réglable pour une adaptation en hauteur.
FAAC FRANCE
Le haut de la lyre est équipé de caoutchouc pour limiter les vibrations et le bruits au repos. Il maintient la lisse au repos en cas de vent. La tête en 'V' dirige la lisse au centre. La lyre, creuse, peut accueillir une cellule de sécurité
Faac LOOP10 LOOP10 - Boucle pour ampli de boucle prémontée. Périmètre de 6 mètres.
FAAC FRANCE
Boucle assemblée à enterrer, prête pour une installation à double enroulement avec gaine en PVC. Périmètre de 10m + 15m de câble de liaison.
Faac K391456 391 - kit de deverrouillage exterieur (391456 et 424001)
FAAC FRANCE
391 - kit de deverrouillage exterieur avec cable et gaine pour energykit, opérateur 391. Longeur de 5m. Le kit comprent les référence 391456 et 424001.
Faac 787012 XTS 868 Emetteur portée de 20m maxi. Compatible contact NC et/ou 8,2K'.
FAAC FRANCE
Emetteur longue portée, compatible avec le récepteur XR S 868Mhz. Alimentation par 2 piles batteries AA 1,5V au lithium. Dimension (HxLxP) 158,5 x 50 x 31,5 mm. IP55. Nombre de canaux =2. Chaque canal peut être NC ou '