Motorisation de porte en verre et tourniquet Motorisation de porte en verre et tourniquet (396 produits)


Carte électronique 455D pour automatisme Battant électromécanique et hydraulique
FAAC FRANCE
Platine de Gestion pour opérateurs de 800W max. Compatible carte radio RP. Equipée d'un afficheur. Ouverture totale ou un vantail . Alimentation accessoires 24Vcc/500mAh. Sortie feu clignotant 230Vac et Serrure 12Vac
Kit RKU. Permet de remplacer les parties internes de portes automatiques.
FAAC FRANCE
Comprend le moteur avec codeur, poulie, courroie, alimentation, peigne de liaison, 3 plaques de support universelles, batterie de secours et sélecteur LK EVO. En remplacement de porte de la concurrence. taille mini. H x P = 100x100 mm
XMS.MAGIC SWITCH, permet une commande sans contact.
FAAC FRANCE
Système de commande. DÉTECTEUR INTENTIONNEL SANS CONTACT POUR PORTES AUTOMATIQUES. Alim 12-24V ac/ac. IP65.
Platine de gestion 578D pour opérateur 540/541 et 844. livré sans coffret.
FAAC FRANCE
platine de gestion pour usage industriel et tertiaire. Équipée d'entrées fin de course. Fonction encodeur. Charge moteur 1000W maximum. Platine monophasée. Compatible carte radio de type RP (Omnidec) et FDS.
Platine E844 3PH de gestion pour opérateurs coulissants en triphasé.
FAAC FRANCE
platine électronique seule. Alimentation 230Vac 3PH - 400V 3PH+N. Dispose d'un bornier BUS 2easy. affichage par display. Programmation par boutons - Cartes radios compatibles RP et RP FDS à 1 ou 2 canaux. Puissance moteur max 1500W.
Coffret E124S pour automatisme battant 24V électromécanique et hybride
FAAC FRANCE
Platine de Gestion compatible Simply Connect. Compatible carte radio RP & XF FDS. Equipée d'un afficheur et bornier 2Easy, et Out Programmable . Accessoires 24Vcc/500mAh. Sortie feu clignotant et Serrure. Batterie de secours en option
Bras de type compas pour opérateur 950N2. Montage sur linteau ou sur porte
FAAC FRANCE
Bras télescopique. Profondeur de linteau Max 250mm ouverture à 125° max, sur la porte profondeur 0mm, angle de 100° Max.. Poids de porte max 367Kg.
Porte Automatique MR8106N RADAR MW OPEN 12-24 V UNI-BI DIR
CAME FRANCE
Porte Automatique Composant Générique (818XG-0047) MR8106N RADAR MW OPEN 12-24 V UNI-BI DIR
A951 Pour portes battantes (d'intérieur). Porte de 700à 1100mm/max 100Kg
FAAC FRANCE
Avec un équipement électronique, un sélecteur de fonctions et un capot de protection en aluminium anodisé. Usage continu. Réglages: Vitesse, force, temps de pause. Sécurité anti écrasement. Fonction push and go. Secourable par batterie
XGUARD10H DÉTECTEUR LAZER D'OUVERTURE & DE SÉCURISATION POUR BARRIÈRES 10m x 10m
FAAC FRANCE
Mode de détection mouvement et présence horizontal. Sortie 2 relais pour commande et présence. Livré avec câble de 5m. IP65. Alimentation 10-35Vdc. Nécessite une télécommande pour les réglages.
Opérateur 950N2 Pour porte battante de 700 à 1400mm de large, jusqu'à 367Kg.
FAAC FRANCE
Usage continue. Conforme à la norme EN16005. Choix du bras à tirer ou à pousser. Push and go, Fonction SCP pour augmenter la force vers la fin de la fermeture, Fonction HOLD-CLOSE pour assurer la fermeture. Possibilité de pose par 2.
Porte Automatique FLUO-SW3 Porte battante brushless 300kg
CAME FRANCE
Porte Automatique Battante Générique (818SW-0020) FLUO-SW3 Porte battante brushless 300kg
Porte Automatique KIT FLUO 200KG PBB2 Tirant + Radar MR8106
CAME FRANCE
Porte Automatique Coulissante Générique (001FRU0223) KIT FLUO 200KG PBB2 Tirant + Radar MR8106
Kit FLATSCAN. Détecteurs de sécurisation pour porte battante automatique.
FAAC FRANCE
Protection de passage et des paumelles. Sécurisation du vantail : 90° / Sécurisation de la zone de pincement : 16°. Mode de détection présence. Distance de détection max 4m. Programmation simplifiée. Alim 12-24V dc. IP54
Porte Automatique FLUO-SLS Standard Porte L4000 2 vantaux
CAME FRANCE
Porte Automatique Coulissante Générique (818SL-0046) FLUO-SLS Standard Porte L4000 2 vantaux
Porte Automatique Composant Radar sécurité 12-24V, L=340mm
CAME FRANCE
Porte Automatique Composant Générique (818XG-0011) Radar de sécurité 12-24V, L=340mm
Porte Automatique FLUO-SWS3 Porte Battante Brushless 300kg
CAME FRANCE
Porte Automatique Battante Générique (818SW-0140) FLUO-SWS3 Porte Battante Brushless 300kg
Porte Automatique KIT FLUO 300KG PBB3 Tirant + Radar MR8106
CAME FRANCE
Porte Automatique Coulissante Générique(001FRU0224) KIT FLUO 300KG PBB3 Tirant + Radar MR8106