Interphone individuel audio video Interphone individuel audio video (497 produits)


Kit portier résidentiel audio mains libres BUS 2 fils CK2 pose saillie
BTICINO
Kit portier résidentiel audio mains libres BUS 2 fils CK2 pose saillie - comprend 1 platine de rue Linea 2000 extra-plate IP54 avec porte-étiquette lumineux, 1 poste intérieur mains-libres et 1 alimentation
Kit villa visiophone Classe100X connecté avec contrôle d'accès
BTICINO
Kit portier Classe 100X connecté audio-vidéo couleur mains-libres avec contrôle d'accès et transfert d'appel sur smartphone ou tablette - avec platine de rue, écran 5pouces, 6 badges de proximité et 2 puces, 1 relais d'ouverture et 1 alim
Kit Portier Audio 2 Fils, Platine Mikra Alu Saillie Et Poste Utopia
URMET FRANCE
Kit interphone audio Utopia/Mikra pour répondre aux appels des visiteurs et commander l'ouverture d'une gâche et d'un portail. Pose en saillie, cablage 2 fils. Platine façade Aluminim IP44 et combiné intérieur en ABS blanc satiné.
Kit portier connecté Classe 300EOS with Netatmo blanc 5' platine Linea 3000 noir
BTICINO
Kit portier connecté Classe 300EOS with Netatmo composé d'un écran 5pouces vertical blanc, d'une platine de rue Linea 3000 noire, de badges, d'un relais d'ouverture et d'une alimentation
Kit JO wifi, platine zamak saillie, moniteur écran 7' tactile & alimentation
AIPHONE
Kit vidéo avec platine en zamak, pose saillie avec 1 platine JODV, 1 moniteur JO1MDW et 1 alimentation PS1820DM, wifi intégré pour renvoi sur smartphone & écran tactile 7' mains libres avec mémoire d'images
Kit Portier Video Note 2 Moniteur Wifi 7', Platine 1Bp, Report D'Appels Intégré
URMET FRANCE
Kit vidéo Note 2 Wifi avec Platine de rue 1 bouton câblage 2-fils, moniteur 7' Wifi intégré, alim, coupleur, contrôle d'accès par badges (inclus). Commandes domotiques radio incluses et fonction transfert d'appels intégrée au moniteur.
Kit Portier Video Mini Note 2, Platine 1Bp Et Moniteur 4,3 Pouces
URMET FRANCE
Kit interphone video Mini Note 2 composé d'une platine de rue 1 bouton, un moniteur 4,3', une alimentation et un coupleur de bus 2 fils. Il permet de voir, répondre et commander une gâche et un portail. Pose en saillie, cablage 2 fils.
Kit JV 2 fils intégral, platine alu injecté saillie, moniteur 7' & alimentation
AIPHONE
Kit vidéo avec platine aluminium injecté, pose saillie avec 1 platine JVDV, 1 moniteur JV1MD et 1 alimentation PS2420DM, technologie 2 fils intégral & écran 7' touches sensitives, mains libres avec mémoire d'images
Kit audio 2 fils intégral mains libres avec platine saillie & 1 poste intérieur
AIPHONE
Kit portier audio 2 fils intégral mains libres avec platine saillie aluminium, 1 bouton d'appel, 1 transformateur & 1 poste intérieur
Kit villa visiophone couleur - Classe100 Basique
BTICINO
Kit portier vidéo couleur Classe 100 Basique avec écran 5pouces et boucle inductive Blanc - avec 1 platine de rue Linea 2000 avec porte-étiquette lumineux, 1 poste intérieur avec écran 5pouces Classe 100, relais d'ouverture et alimentation
Portier vidéo PICO connecté Wifi avec 2 relais d'ouverture à distance
URMET FRANCE
Portier vidéo connecté Wi-Fi PICO avec visière, 2 relais pour gâche et portail. Pilotage via l'appli Urmet CallMe, compatible carillon Urmet 43559, gâche et module Yokis UP. Alimentation 12Vcc non incluse à prévoir (réf. AL12/2DIN).
TP9 PRO - Visiophone connecté 8MP Moniteur 8' NFC,Badges,Clavier,QRCode 2 relais
EZVIZ
Platine de rue Zamak 8MP/Vision nocturne ColorFULL/Angle D 155°/Détection de présence/Mémoire d'image vidéo/6 Modes d'ouverture:NFC-Tap smartphone,5 Bagdes RFID 125KHz,APP,Moniteur,Mot de passe,QR Code/2 Relais sec et 12V 2A/Alim fournis
Kit audio 2 fils intégral combiné, platine aluminium saillie 22 mm
AIPHONE
Kit audio 2 fils intégral combiné, platine aluminium saillie 22 mm, combiné avec 2 ème bouton de commande
Kit JO wifi, platine inox encastrée, moniteur écran 7' tactile & alimentation
AIPHONE
Kit vidéo avec platine inox, pose encastrée avec 1 platine JODVF, 1 moniteur JO1MDW et 1 alimentation PS1820DM, wifi intégré pour renvoi sur smartphone & écran tactile 7' mains libres avec mémoire d'images
Kit Classe 100 évolué vidéo couleur finition blanc avec platine Linea 3000 gris
BTICINO
Kit portier Classe 100 évolué composé d'un écran vidéo couleur 5pouces et boucle inductive, d'une platine de rue Linea 3000 grise, d'un relais d'ouverture et d'une alimentation BT346050
Kit Portier Video Mini Note+, Platine 1Bp Et Moniteur 7 Pouces
URMET FRANCE
Kit interphone video Mini Note + composé d'une platine 1 bouton, un moniteur 7', une Alimentation et un coupleur de bus 2 fils. Il combine des fonctions de sécurité, de confort et des commandes domotiques. Pose en saillie, cablage 2 fils.
Kit Audio Mikra Alu 2 Fils Mains Libres pour systèmes URMET
URMET FRANCE
Kit audio Utopia Mikra / pose en saillie / câblage 2 fils avec commandes de gâche et de portail
Kit Portier Classe 300X - Blanc + platine Linéa 3000 Noire avec badges
BTICINO
Kit Classe 300X Poste intérieur Blanc avec écran tactile 7' format paysage Classe 300X avec boucle inductive, connexion Wi-Fi pour pilotage à distance + platine Linéa 3000 avec badges - Noir
Moniteur sec. pour JP4MED, b. magnétique, conversation mains libres ou combiné
AIPHONE
Moniteur secondaire avec boucle magnétique au combiné et écran tactile 7', visualisation grand angle 170°, zoom 9 zones, intercommunication, connexion au moniteur JP4MED avec une câble RJ45 / CAT6, conversation mains libres ou combiné
Kit Video Note2 Moniteur Wifi, Platine 1BP, report d'appels et Yokis UP intégré
URMET FRANCE
Kit vidéo Note 2 Wifi avec Platine de rue 1 bouton câblage 2-fils, moniteur 7' Wifi intégré, alim, contrôle d'accès par badges (inclus). Commandes domotiques radio incluses via Yokis-UP, fonction transfert d'appels intégrée au moniteur.
Moniteur JP4MED, b. magnétique, conversation mains libres ou combiné, mémoire
AIPHONE
Moniteur maître vidéo avec boucle magnétique au combiné & écran tactile 7', mémoire d'images, visualisation grand angle 170°, zoom 9 zones, intercommunication, gestion jusqu'à 4 platines de rue et 7 moniteurs secondaires
Kit JV 2 fils intégral, platine inox encastrée, moniteur 7' & alimentation
AIPHONE
Kit vidéo avec platine inox, pose encastrée avec 1 platine JVDVF, 1 moniteur JV1MD et 1 alimentation PS2420DM, technologie 2 fils intégral & écran 7' touches sensitives, mains libres avec mémoire d'images
Plaque Note2 1 Bp Mikra2 pour systèmes URMET
URMET FRANCE
Plaque Note2 1 Bp Mikra2 pour systèmes URMET. Sa conception permet l'optimisation des performences du système.