Solution TV, IP et IP sur fibre optique Solution TV, IP et IP sur fibre optique (280 produits)


Fibre optique de 10 m connectique FC/PC à FC/PC
EVICOM
Fibre optique blindée 10 mètres Pour utilisation en intérieur Pré-connectorisée FC/PC
Fibre optique VRD double de 50 m conectique FC/PC à FC/PC
EVICOM
Double fibre optique blindée 50 mètres Pour utilisation en extérieur (VRD) Pré-connectorisée FC/PC
Fibre optique VRD double de 200 m conectique FC/PC à FC/PC
EVICOM
Double fibre optique blindée 200 mètres Pour utilisation en extérieur (VRD) Pré-connectorisée FC/PC
Fibre optique VRD double de 100 m conectique FC/PC à FC/PC
EVICOM
Double fibre optique blindée 100 mètres Pour utilisation en extérieur (VRD) Pré-connectorisée FC/PC
Fibre optique de 100 m connectique FC/PC
EVICOM
Fibre optique blindée 100 mètres Pour utilisation en intérieur Pré-connectorisée FC/PC
Récepteur optique Satellite + terrestre type QUATTRO
EVICOM
Récepteur optique QUATTRO 1 sat + terrestre Niveau de sortie Ter : 78 dBµV, Sat : 79 dBµV A utiliser avec commutateur satellite
Fibre optique de 30 m connectique FC/PC à FC/PC
EVICOM
Fibre optique blindée 30 mètres Pour utilisation en intérieur Pré-connectorisée FC/PC
LNB (V+H)  large bande pour O-IRS/OTX  .
EVICOM
LNB large bande 2 sorties (Vertical et horizontal) Gain : 50- 62 dB Facteur de bruit : 0.5 dB Fréquence de l'oscillateur 10.41 GHz
Kit LNB + EMETTEUR OPTIQUE composé d'un O-LNWB + O-IRS/OTX
EVICOM
Kit LNB + EMETTEUR OPTIQUE composé d'un O-LNWB + O-IRS/OTX Permet de distribuer 4 polarisations satellite et le terrestre sur une unique fibre Possibilité de raccorder jusqu'à 16 récepteurs optiques
Emetteur optique satellite + terrestre .
EVICOM
Emetteur optique pour la gamme O-IRS 1 sortie optique Permet de distribuer 4 polarisations sat. + ter sur une fibre Possibilité de raccorder jusqu'à 16 recepteurs Nécessite l'utilisation d'un LNB large bande O-LNWB
Cordon optique de 3 m connectique FC/PC à FC/PC
EVICOM
Fibre optique blindée 3 mètres Pour utilisation en intérieur Pré-connectorisée FC/PC
Cordon optique de 1 m connectique FC/PC à FC/PC
EVICOM
Fibre optique blindée 1 mètre Pour utilisation en intérieur Pré-connectorisée FC/PC
ONT GPON, 4 ports Gigabit, RJ11, CATV, Wi-Fi 5, 1 port SC/APC
FRACARRO
ONT GPON, 4 ports Gigabit Ethernet LAN, un port téléphone, une interface CATV et une interface Wi-Fi 1200Mbps MIMO 2x2 (IEEE802.11b/g/n/ac). 1 port SC/APC 1310/1490/1550nm
Récepteur optique TNT+SAT, 1270-1610, SC/APC
FRACARRO
Récepteur optique TNT+SAT, longueur d'onde 1270-1610nm, plage de fonctionnement optique 0 à -15dBm, connectique SC/APC, châssis MBJEVO
Alimentation pour O-IRS/4S, O-IRS/4T et O-IRS/OTX
EVICOM
Alimentation pour récepteurs optique O IRS/4S, O-IRS/4T et O-IRS/OTX Tension : 20 Vcc Intensité : 1.2 A