Infrarouge industriel Infrarouge industriel (124 produits)


Infrarouge moyen IRM 2000W 230V anthracite
INTUIS-ELEC
Infrarouge moyen IRM Infrarouge d'une puissance de 2kW - 230V - anthracite - Origine France garantie
Infrarouge court industriel Blanc IP20 3000W
FRICO
Infrarouge court industriel Blanc IP20 3000W avec grille de protection
Infrarouge moyen IRM 1500W 230V anthracite
INTUIS-ELEC
Infrarouge moyen IRM Infrarouge moyen 1,5kW - 230V - coloris anthracite - Installation Multiposition - Origine France garantie
Infrarouge IRC réflecteur martelé 1,5 kW beige
INTUIS-ELEC
Infrarouge IRC infrarouge court réflecteur martelé 1,5 kW beige avec support de fixation orientable - Lampe Helen - Réflecteur martelé - Grille de protection en option - Origine France Garantie
Infrarouge moyen IRM 1000W 230V anthracite
INTUIS-ELEC
Infrarouge moyen IRM Infrarouge d'une puissance de 1kW - 230V - anthracite - Origine France garantie
Infrarouge IRC réflecteur martelé 4,5 kW beige
INTUIS-ELEC
Infrarouge IRC infrarouge court réflecteur martelé 4,5 kW beige avec avec support de fixation orientable - Lampe Helen - Réflecteur martelé - Grille de protection en option - Origine France Garantie
Infrarouge court industriel Blanc IP20 1500W
FRICO
Infrarouge court industriel Blanc IP20 1500W avec grille de protection
Infrarouge IRC réflecteur martelé 3 kW beige
INTUIS-ELEC
Infrarouge IRC infrarouge court réflecteur martelé 3 kW beige avec avec support de fixation orientable - Lampe Helen - Réflecteur martelé - Grille de protection en option - Origine France Garantie
Infrarouge industriel 3000W 400V
FRICO
Infrarouge industriel 3000W, alimentation triphasée 400V
Infrarouge industriel 4500W 400V
FRICO
Infrarouge industriel 4500W, alimentation triphasée 400V
Infrarouge industriel 6000W 400V
FRICO
Infrarouge industriel 6000W, alimentation triphasée 400V
Infrarouge court industriel Blanc IP20 4500W
FRICO
Infrarouge court industriel Blanc IP20 4500W avec grille de protection
Emetteur infrarouge Relax Glass avec télécommande IP65, 2200W,230V~,Noir/Noir
FRICO
Emetteur infrarouge Halogène surface en verre SCHOTT NEXTREMA avec réduction de lumièreprotection IP65 Interrupteur ON/OFFX 2 ans de garantie
Infrarouge court industriel Gris IP20 1500W
FRICO
Infrarouge court industriel Gris IP20 1500W avec grille de protection
Infrarouge court industriel Noir IP54 1500W
FRICO
Infrarouge court industriel Noir IP54 1500W avec grille de protection
Infrarouge court lampe halogène 2000W
FRICO
Emetteur Infrarouge court lampe halogène 2000W rayonnement ciblé
Emetteur infrarouge 2000W 230V
FRICO
Emetteur infrarouge 2000W, alimentation monophasée 230V
Emetteur infrarouge 500W 230V
FRICO
Emetteur infrarouge 500W, alimentation monophasée 230V
Emetteur infrarouge 1500W 230V
FRICO
Emetteur infrarouge 1500W, alimentation monophasée 230V
Infrarouge moyen IRM 1500W 400V anthracite
INTUIS-ELEC
Infrarouge moyen IRM Infrarouge moyen 1,5kW 400V - coloris anthracite - Installation Multiposition - Origine France garantie