Supportage de climatisation Supportage de climatisation (361 produits)


Paire de supports de sol rubber Big Foot 600mm charge max 448kgs avec visserie
BIG FOOT
Supports Fix'it Foot 600 mm en caoutchouc recyclé, conçu pour stabiliser les équipements CVC. Réduit les vibrations, intègre un rail aluminium pour une installation rapide et assure un maintien robuste et durable. Charge max 448kgs, vis M10
Paire de supports de sol rubber Big Foot 400mm charge max 256kgs avec visserie
BIG FOOT
Supports Fix'it Foot 400 mm en caoutchouc recyclé, conçu pour stabiliser les équipements CVC. Réduit les vibrations, intègre un rail aluminium pour une installation rapide et assure un maintien robuste et durable. Charge max 256kgs, vis M10
Support mural prémonté Clock 550x400x800mm
2EMME CLIMA
Support mural réglable P550xH400xL800mm avec crochet en acier zingué et peint à la poudre polyester RAL 9002 blanc. Charge certifiée 160kgs. Niveau, butée de réglage, vis, chevilles et rondelles anti-vibration incluses.
Support mural prémonté Clock 465x400x800mm
2EMME CLIMA
Support mural réglable P465xH400xL800mm avec crochet en acier zingué et peint à la poudre polyester RAL 9002 blanc. Charge certifiée 160kgs. Niveau, butée de réglage, vis, chevilles et rondelles anti-vibration incluses.
Paire de supports de sol rubber Big Foot 250mm charge max 164kg avec visserie
BIG FOOT
Supports Fix'it Foot 250 mm en caoutchouc recyclé, conçu pour stabiliser les équipements CVC. Réduit les vibrations, intègre un rail aluminium pour une installation rapide et assure un maintien robuste et durable. Charge max 164kgs, vis M10
Support mural pré-monté acier prof. 550mm, BT, niveau, plots charge max 2X70kg
EID
Support mural 550mm pré-monté pour UE en acier électro-zingué et peinture epoxie RAL9002, barre transversale de 800 mm, molette arrière de réglage acier, 4 vrais plots anti-vibratiles et niveau de positionnement. Poids max de l'unité 90kg.
Support mural pré-monté acier prof. 460mm, BT, niveau, plots charge max 2X70kg
EID
Support mural 460mm pré-monté pour UE en acier électro-zingué et peinture epoxie RAL9002, barre transversale de 800 mm, molette arrière de réglage acier, 4 vrais plots anti-vibratiles et niveau de positionnement. Poids max de l'unité 90kg.
Sachet de 4 plots anti vibratiles 320kg, 80Kg par plot
EID
4 plots anti vibratiles pour isoler le support des vibrations du groupe extérieur. Charge maxi 320kg. 80 Kg/plot.
Paire de supports de sol mini Rubber eid 400mm charge max 400kg avec visserie
EID
Paire de support de sol mini Rubber 400mm, grand rail aluminium, charge supportée 400kg livrée avec visserie
Paire support de sol 450mm
EID
Paire de supports de sol en PVC de 95mm de hauteur pour pose de groupes extérieurs, Livré avec visserie et équipé de rail anti-dérapants. Charge maxi 240kg.
Support de sol Rubber Foot 250mm unité sans visserie 100kg
EID
Support de sol Rubber Foot 250mm unité sans visserie. Idéal pour l'installtion des chemin de câbles et des panneaux photovoltaïques.
Paire de supports de sol rubber Big Foot 1000mm charge max 590kg avec visserie
BIG FOOT
Supports Fix'it Foot 1000 mm en caoutchouc recyclé, conçu pour stabiliser les équipements CVC. Réduit les vibrations, intègre un rail aluminium pour une installation rapide et assure un maintien robuste et durable Charge max 590kgs, vis M10
Support de clim mural industriel Heavy Duty 560x400x960mm
2EMME CLIMA
Support de clim mural industriel Heavy Duty 560x400x960mm réalisé en acier pré-zingué pour porter les unités les plus loudes. Charge 300kgs certifiée. Fourni avec plots anti-vibratiles et kit visserie.
Réhausse pour support de sol Fix-it Foot 600mm de Big Foot charge max 224kgs
BIG FOOT
Réhausse compatible rubber Fix'it Foot 1000mm permettant d'augmenter la hauteur des équipements techniques posés au sol. Facilite l'adaptation aux contraintes du site, l'accessibilité et le passage des réseaux.
Support mural pré-monté acier prof. 650mm, BT, niveau, plots charge max 2X150kg
EID
Support mural pré-monté pour UE en acier électro-zingué et peinture epoxie RAL9002, barre transversale de 1000 mm, molette arrière de réglage acier, 4 vrais plots anti-vibratiles et niveau de positionnement. Poids max de l'unité 190kg.
Paire de supports de sol Rubber eid 600mm charge max 450kg avec visserie
EID
Paire support de sol Rubber 600mm rail aluminium 21x20 mm avec visserie. Charge supportée 450kg. Encoches d'évacuation des eaux. Fabriqués à partir de pneus recyclés, ils présentent une surface lisse, sans aspérités.
Support mural 650
CBM
CLIMACONCEPT - Support mural 650 Équerres prémontées Anti-vibrations et visseries fournis Dimensions et poids max : 650 x 600 x 900 - 250 kg