Climatisation tertiaire Climatisation tertiaire (1498 produits)


Filtres

Masquer

Trier par  :

Trier par  :

Affichage:
Hisense AUW35U4RS8 Unité extérieure R32 monosplit tertiaire 3,5 kW Turbo
HISENSE
Unité extérieure monosplit tertiaire turbo 3,5 kW au fluide frigorigène R32 pour unités intérieures gainables, consoles, cassettes et plafonniers convertibles
En raison de la règlementation F-Gas, consultez directement votre agence habituelle.
Hisense AUW52U4RJ8 Unité extérieure R32 monosplit tertiaire 5,2 kW Turbo
HISENSE
Unité extérieure monosplit tertiaire turbo 5,2 kW au fluide frigorigène R32 pour unités intérieures gainables, consoles, cassettes et plafonniers convertibles
En raison de la règlementation F-Gas, consultez directement votre agence habituelle.
Daikin RXYSQ8TY1 Groupe extérieur Mini VRV IV large - 8 CV - triphasé
DAIKIN
Groupe extérieur Mini VRV IV large - 8 CV - triphasé - système Inverter - système VRV au R-410A - climatisation réversible
En raison de la règlementation F-Gas, consultez directement votre agence habituelle.
Daikin FXSQ25A Gainable extra comptact - taille 25 - caisson tôle en acier galvanisé
DAIKIN
Gainable extra comptact - taille 25 - caisson tôle en acier galvanisé - unité la plus plate : profond de 245 mm
Daikin RXYSQ5TY9 Groupe extérieur Mini VRV IV - 5 CV - triphasé
DAIKIN
Groupe extérieur Mini VRV IV - 5 CV - triphasé - système Inverter - système VRV au R-410A - climatisation réversible
En raison de la règlementation F-Gas, consultez directement votre agence habituelle.
Daikin FXSA32A Unité Gainable standard - VRV V - taille 32
DAIKIN
Unité Intérieure de type Gainable standard - Génération VRV V - de taille 32
Daikin RXYSQ6TV9 Groupe extérieur Mini VRV IV large - 6 CV - monophasé
DAIKIN
Groupe extérieur Mini VRV IV large - 6 CV - monophasé - système Inverter - système VRV au R-410A - climatisation réversible
En raison de la règlementation F-Gas, consultez directement votre agence habituelle.
Daikin RXYSQ5TV9 Groupe extérieur Mini VRV IV large - 5 CV - monophasé
DAIKIN
Groupe extérieur Mini VRV IV large - 5 CV - monophasé - système Inverter - système VRV au R-410A - climatisation réversible
En raison de la règlementation F-Gas, consultez directement votre agence habituelle.
Daikin FXFQ40B Cassette 900 x 900 Roundflow - taille 40
DAIKIN
Cassette 900 x 900 Roundflow - taille 40 - haute efficacité assurée par la fonction de nettoyage automatique
Hisense PEQEALD Façade d'UI universelle PAC AIR/AIR cassette 360° compacte 600x600 Turbo
HISENSE
Façade d'unité intérieure universelle cassette 4 voies compacte 600 mm x 600 mm à diffusion 360°.
Daikin FXDA20A UI Gainable compact - VRV V - taille 20
DAIKIN
Gainable compact - VRV V - taille 20 - acier galvanisé non peint - encastrement discret
Hisense AUW90U4RF4 Unité extérieure R32 monosplit tertiaire 9 kW
HISENSE
Unité extérieure monosplit tertiaire 9 kW au fluide frigorigène R32 pour unités intérieures gainables, consoles, cassettes et plafonniers convertibles
En raison de la règlementation F-Gas, consultez directement votre agence habituelle.
Hisense AUW71U4RF4 Unité extérieure R32 monosplit tertiaire 7,1 kW
HISENSE
Unité extérieure monosplit tertiaire 7,1 kW au fluide frigorigène R32 pour unités intérieures gainables, consoles, cassettes et plafonniers convertibles
En raison de la règlementation F-Gas, consultez directement votre agence habituelle.
Atlantic 876138 Uty-rlry - telecommande filaire vrf
ATLANTIC CLIMATISATION & VENTILATION
Uty-rlry - telecommande filaire vrf - vrf - télécommandes vrf - commande jusqu'à 16 unités intérieures - alimentation 12 v fournie par l'unité intérieure - sonde de température intégrée - programmation hebdomadaire
Atlantic 876554 UTY-RNRYZ5 - Télécommande filaire tactile
ATLANTIC CLIMATISATION & VENTILATION
UTY-RNRYZ5 - Télécommande filaire tactile avec sonde de température intégrée, pilote jusqu'à 16 unités intérieures, programmation hebdomadaire, limitation des températures de consigne, mode installateur, mode serveur
Atlantic 809030 Uty-rsry - telecommande simplifiee 2 fils pour climatiseurs
ATLANTIC CLIMATISATION & VENTILATION
Uty-rsry - telecommande simplifiee 2 fils pour climatiseurs - commande jusqu'à 16 unités intérieures - alimentation 12 v fournie par l'unité intérieure - sonde de température intégrée - choix du mode de fonctionnement - design
Atlantic 876392 Unité Intérieure VRF Cassette 600x600 compacte R410A - 2200W
ATLANTIC CLIMATISATION & VENTILATION
Unité Intérieure VRF Cassette 600x600 compacte R410A - 2200W - Pompe de relevage - Façade non débordante - Compatible multi-loc et wifi
Atlantic 876393 Unité Intérieure VRF Cassette 600x600 compacte R410A - 2800W
ATLANTIC CLIMATISATION & VENTILATION
Unité Intérieure VRF Cassette 600x600 compacte R410A - 2800W - Pompe de relevage - Façade non débordante - Compatible multi-loc et wifi
Atlantic 876606 UTY-RVRY - Télécommande filaire tactile KAGAMI
ATLANTIC CLIMATISATION & VENTILATION
UTY-RVRY - Télécommande filaire tactile KAGAMI - large écran LCD couleur - finition anti-trace - affichage du logo en mode veille - accès aux réglages limité pour les occupants - pilote jusqu'à 16 unités intérieures - application Bluetooth
Atlantic 876558 Unité Extérieure VRF Compacte R410A - EASYVRF4 - 28000W
ATLANTIC CLIMATISATION & VENTILATION
Unité Extérieure VRF Compacte R410A - EASYVRF4 - 28000W - 25 unités intérieures raccordables - Alimentation triphasée 400 V+N
En raison de la règlementation F-Gas, consultez directement votre agence habituelle.