Cache clim et unité extérieure Cache clim et unité extérieure (515 produits)


Cache Clim DESIGN BOX GIADA taille S blanc 900x680x450/650mm
2EMME CLIMA
Cache Clim Giada L900xH680xP450-650mm. Acier galvanisé avec revêtement en poudre polyester RAL9002. Base supérieure inclinée pour écoulement eau. Aération optimale. Couvercle réversible. Montage en 5 minutes. Extensions ajustables.
Cache Clim DESIGN BOX GIADA taille M blanc 1050x950x650/850mm
2EMME CLIMA
Cache Clim Giada L1050xH950xP850-850mm. Acier galvanisé avec revêtement en poudre polyester RAL9002. Base supérieure inclinée pour écoulement eau. Aération optimale. Couvercle réversible. Montage en 5 minutes. Extensions ajustables.
Cache Clim DESIGN BOX GIADA taille L blanc 1150x1200x650/850mm
2EMME CLIMA
Cache Clim Giada L1150xH1200xP650-850mm. Acier galvanisé avec revêtement en poudre polyester RAL9002. Base supérieure inclinée pour écoulement eau. Aération optimale. Couvercle réversible. Montage en 5 minutes. Extensions ajustables.
Cache Clim DESIGN BOX GIADA taille XL blanc 1400x1200x650/850mm
2EMME CLIMA
Cache Clim Giada L1400xH1200xP650-850mm. Acier galvanisé avec revêtement en poudre polyester RAL9002. Base supérieure inclinée pour écoulement eau. Aération optimale. Couvercle réversible. Montage en 5 minutes. Extensions ajustables.
Cache Clim DESIGN BOX GIADA taille XXL blanc 1400x1200x650/850mm
2EMME CLIMA
Cache Clim Giada L1400xH1200xP650-850mm. Acier galvanisé avec revêtement en poudre polyester RAL9002. Base supérieure inclinée pour écoulement eau. Aération optimale. Couvercle réversible. Montage en 5 minutes. Extensions ajustables.
Cache Clim DESIGN BOX GIADA taille XXXL blanc 1400x1600x650/850mm
2EMME CLIMA
Cache Clim Giada L1400xH1600xP650-850mm. Acier galvanisé avec revêtement en poudre polyester RAL9002. Base supérieure inclinée pour écoulement eau. Aération optimale. Couvercle réversible. Montage en 5 minutes. Extensions ajustables.
Cache clim Giada 900x680x450-650mm acier galvanisé RAL7016 gris
2EMME CLIMA
Cache Clim Giada L900xH680xP450-650mm. Acier galvanisé avec revêtement en poudre polyester RAL7016 gris . Base supérieure inclinée pour écoulement eau. Aération optimale. Couvercle réversible. Montage en 5 minutes. Extensions ajustables.
Cache clim Giada M acier galvanisé RAL7016 L1050xH950xP850mm
2EMME CLIMA
Cache Clim Giada L1050xH950xP850-850mm. Acier galvanisé avec revêtement en poudre polyester RAL7016 gris . Base supérieure inclinée pour écoulement eau. Aération optimale. Couvercle réversible. Montage en 5 minutes. Extensions ajustables.
Cache Clim DESIGN BOX GIADA L GRIS
2EMME CLIMA
Cache Clim Giada L1150xH1200xP650-850mm. Acier galvanisé avec revêtement en poudre polyester RAL7016 gris . Base supérieure inclinée pour écoulement eau. Aération optimale. Couvercle réversible. Montage en 5 minutes. Extensions ajustables.
Cache Clim DESIGN BOX GIADA XL GRIS
2EMME CLIMA
Cache Clim Giada L1400xH1200xP650-850mm. Acier galvanisé avec revêtement en poudre polyester RAL7016 gris . Base supérieure inclinée pour écoulement eau. Aération optimale. Couvercle réversible. Montage en 5 minutes. Extensions ajustables.
Cache Clim DESIGN BOX GIADA XXL GRIS
2EMME CLIMA
Cache Clim Giada L1400xH1600xP650-850mm. Acier galvanisé avec revêtement en poudre polyester RAL7016 gris . Base supérieure inclinée pour écoulement eau. Aération optimale. Couvercle réversible. Montage en 5 minutes. Extensions ajustables.
Cache Clim DESIGN BOX GIADA XXXL GRIS
2EMME CLIMA
Cache Clim Giada L1400xH2000xP650-850mm. Acier galvanisé avec revêtement en poudre polyester RAL7016 gris . Base supérieure inclinée pour écoulement eau. Aération optimale. Couvercle réversible. Montage en 5 minutes. Extensions ajustables.
cache clim alu blanc medium Dim int : H 835 x L 1050 x P 510-660 mm
DECOCLIM
cache clim aluminium - blanc RAL 9010 - medium (Dim int : H 835 x L 1050 x P 510-660 mm profondeur ajustable : 150 mm)
cache clim alu blanc small Dim int : H 680 x L 900 x P 450-600 mm
DECOCLIM
cache clim aluminium - blanc RAL 9010 - small (Dim int : H 680 x L 900 x P 450-600 mm profondeur ajustable : 150 mm)
cache clim alu anth. medium Dim int : H 835 x L 1050 x P 510-660 mm
DECOCLIM
cache clim aluminium - gris anthracite RAL 7016 - medium (Dim int : H 835 x L 1050 x P 510-660 mm profondeur ajustable : 150 mm)
cache clim alu blanc large Dim int : H 950 x L 1100 x P 550-700 mm
DECOCLIM
cache clim aluminium - blanc RAL 9010 - large (Dim int : H 950 x L 1100 x P 550-700 mm profondeur ajustable : 150 mm)
cache clim alu anth. small Dim int : H 680 x L 900 x P 450-600 mm
DECOCLIM
cache clim aluminium - gris anthracite RAL 7016 - small (Dim int : H 680 x L 900 x P 450-600 mm profondeur ajustable : 150 mm)
cache clim alu blanc XL Dim int : H 1200 x L 1310 x P 650-800 mm
DECOCLIM
cache clim aluminium - blanc RAL 9010 - XL (Dim int : H 1200 x L 1310 x P 650-800 mm profondeur ajustable : 150 mm)
cache clim alu anth. large Dim int : H 950 x L 1100 x P 550-700 mm
DECOCLIM
cache clim aluminium - gris anthracite RAL 7016 - large (Dim int : H 950 x L 1100 x P 550-700 mm profondeur ajustable : 150 mm)
cache clim alu ivoire small Dim int : H 680 x L 900 x P 450-600 mm
DECOCLIM
cache clim aluminium - ivoire clair RAL 1015 - small (Dim int : H 680 x L 900 x P 450-600 mm profondeur ajustable : 150 mm)
cache clim alu ivoire medium Dim int : H 835 x L 1050 x P 510-660 mm
DECOCLIM
cache clim aluminium - ivoire clair RAL 1015 - medium (Dim int : H 835 x L 1050 x P 510-660 mm profondeur ajustable : 150 mm)
cache clim alu crème medium Dim int : H 835 x L 1050 x P 510-660 mm
DECOCLIM
cache clim aluminium - blanc crème RAL 9001 - medium (Dim int : H 835 x L 1050 x P 510-660 mm profondeur ajustable : 150 mm)
cache clim alu crème small Dim int : H 680 x L 900 x P 450-600 mm
DECOCLIM
cache clim aluminium - blanc crème RAL 9001 - small (Dim int : H 680 x L 900 x P 450-600 mm profondeur ajustable : 150 mm)