Thermostat Thermostat (905 produits)


Tybox 1137  Thermostat d'ambiance programmable radio piles
DELTA DORE
Thermostat programmable radio piles pour chaudière/PAC non réversible ou poêle à bois, connectable - Alimentation piles
Minor 12  Thermostat d'ambiance filaire semi-encastré à associer à Calybox 230
DELTA DORE
Thermostat d'ambiance filaire semi-encastré pour plafond ou plancher rayonnant électrique - Peut être associé au gestionnaire Calybox 230 - Ecran rétro éclairé et affichage digital
Thermostat Intelligent Netatmo - en saillie
NETATMO
Thermostat Intelligent saillie ou mobile Netatmo pour rendre le chauffage connecté compatible chaudières gaz, fioul, électrique et bois et pompe à chaleur - livré avec relais, équipements de fixation, adaptateurs chaudière et secteur, piles
Thermostat d'ambiance modulant Navilink A59 NB
ATLANTIC APC HOME HEATING
Thermostat d'ambiance modulante - alimentation filaire ou sur piles - communicante en io home control
Thermostat modulant Navilink 228 Radio-Connect
ATLANTIC APC HOME HEATING
Thermostat modulant radio connecté Navilink 228 pour pompes à chaleur et chaudière
Thermostat d'ambiance mécanique en saillie
LEGRAND
Thermostat d'ambiance mécanique avec bouton de réglage avec index, butée de blocage et voyant de fonctionnement - 1 sortie de contact inverseur libre de potentiel - classe II - livré complet pour installation en saillie
Wiser - thermostat d'ambiance connecté liaison zigbee 2,4GHz
SCHNEIDER ELECTRIC
Wiser - thermostat d'ambiance connecté - liaison zigbee 2,4GHz vers passerelle Wifi et vannes ou actionneurs - écran couleur 2,4p - capteur d'humidité intégré - livré avec 2 piles, 1 support mural et 1 support de bureau - blanc - 76x76x25mm
Thermostat Connected Home Zigbee, à piles, avec relais, associer avec GTW100ZB
SIEMENS HVAC
Le thermostat de la pièce RDZ100ZB fait partie de l'écosystème Siemens Connected Home. Il est utilisé pour contrôler la température ambiante dans les systèmes de chauffage. Fonctionnalités et fonctions : Contrôle de la tempér...
Thermostat Smarther with Netatmo connecté à encastrer - blanc
LEGRAND
Thermostat connecté Smarther with Netatmo pour tous types de chaudières individuelles et pompe à chaleur, contrôlable avec App Home + Control ou assistant vocal pour montage en encastré dans boîte 2 modules - finition écran tactile blanc
Tybox Zigbee WH  Thermostat de chauffage électrique intelligent
DELTA DORE
Thermostat radio programmable 16A + sonde de sol, pour réguler la température de consigne d'un radiateur ou plancher rayonnant électrique. Possibilité de l'associer à l'application maison connectée.
Tybox RF 130  Thermostat sans-fil pour radiateur électrique (16A)
DELTA DORE
Thermostat sans-fil éco-conçu, configurable et doté d'une régulation fine à la température de consigne pour radiateur électrique (16A) en mono/multizones, compatible box maison connectée
Tybox 33  Thermostat d'ambiance radio pour chaudière ou PAC non réversible
DELTA DORE
Thermostat d'ambiance radio à affichage digital et à molette pour chaudière ou PAC non réversible
Tybox 31  Thermostat d'ambiance filaire pour chaudière ou PAC non réversible
DELTA DORE
Thermostat d'ambiance filaire à affichage digital et à molette pour chaudière ou PAC non réversible
Tybox 2300 Recondit  Thermostat d'ambiance radio pour système non réversible
DELTA DORE
Reconditionné - Thermostat d'ambiance radio pour système non réversible, mono/multizones : commande chaudière, poêle à bois, PAC, vanne, circulateur
Kit 6 adaptateurs Smart TRV  Danfoss RA, RAVL, RAV, M28x1,5, Caleffi, Giacomini
DELTA DORE
Kit 6 adaptateurs pour tête thermostatique intelligente M30 x 1,5 Composition : 1 adaptateur Danfoss RA, 1 adaptateur Danfoss RAVL,1 adaptateur Danfoss RAV, 1 adaptateur M28x1,5, 1 adaptateur Caleffi, 1 adaptateur Giacomini
Thermostat d'ambiance numérique bluetooth. alimentation à piles. Contact 10 A.
THEBEN
Thermostat d'ambiance bluetooth. Fixation murale. 3 programmes hebdomadaires et des modes vacances. Entrée externe pour sonde, contact de fenêtre et détecteur. Info de température et d'erreurs. IP 40. Contact 10 A. Alimentation 2 piles AA.
Thermostat d'ambiance numérique bluetooth. alimentation 230V. Contact 16 A.
THEBEN
Thermostat d'ambiance bluetooth. Fixation murale. 3 programmes hebdomadaires et des modes vacances. Entrée externe pour sonde, contact de fenêtre et détecteur. Info de température et d'erreurs. IP 40. Contact 16 A. Alimentation 230V.
Thermostat d'ambiance numérique bluetooth. alimentation 230V. Contact 10 A.
THEBEN
Thermostat d'ambiance bluetooth. Fixation murale. 3 programmes hebdomadaires et des modes vacances. Entrée externe pour sonde, contact de fenêtre et détecteur. Info de température et d'erreurs. IP 40. Contact 10 A. Alimentation 230V.
Tybox RF 210  Thermostat sans-fil pour systèmes hydraulique et aéraulique
DELTA DORE
Thermostat sans-fil doté d'une régulation fine pour système réversible/non réversible, mono/multizones, compatible box maison connectée
Thermostat plancher rayonnant électrique programmable et connecté
ATLANTIC RADIATEURS & ECS
Thermostat plancher rayonnant électrique programmable et connecté - Installation fixe - Solution compatible avec les trames Domocable, Soleka et autres solutions du marché
Thermostat d'ambiance Theben RAMSES 701 S
THEBEN
Thermostat d'ambiance Theben RAMSES 701 S : Compatible tous types de chauffage. Installation sans vis (fonction snap), molette intuitive avec bagues de limitation. Plage 5-30 °C, précision ±0,25 K. Design blanc élégant