Accessoires de ventilation domestique Accessoires de ventilation domestique (1215 produits)


Variateur électronique de tension, montage en saillie, 1 A
S & P FRANCE
Variateur électronique de tension, marche/arrêt et variation par potentiomètre. Montage en saillie, 1 A
Manchette trident en plastique D125 universelle
ALDES
Manchette trident en plastique diamètre 125 mm compatible avec tous type de conduit - hauteur 112 mm
Interrupteur sectionneur de proximité, confort 15A, désenfumage 10A, 1 vitesse
S & P FRANCE
Interrupteur sectionneur de proximité, confort 15 A, désenfumage 10 A, 1 vitesse, cadenassable 3 points
Grille extérieure murale circulaire pour air neuf / vicié IR 304  D160
ALDES
Grille extérieure murale circulaire en acier inoxydable - Prise air neuf/rejet air vicié - IR 304 - D160 - Fixation murale par vis - anti-pluie et anti-insectes
Grille extérieure murale circulaire pour air neuf / vicié IR 304  D200
ALDES
Grille extérieure murale circulaire en acier inoxydable - Prise air neuf/rejet air vicié - IR 304 - D200 - Fixation murale par vis - anti-pluie et anti-insectes
Grille extérieure murale circulaire pour air neuf / vicié IR 304  D125
ALDES
Grille extérieure murale circulaire en acier inoxydable - Prise air neuf/rejet air vicié - IR 304 - D125 - Fixation murale par vis - anti-pluie et anti-insectes
Variateur électronique de tension, montage en saillie, 2,5 A
S & P FRANCE
Variateur électronique de tension, marche/arrêt et variation par potentiomètre. Montage en saillie, 2,5 A
Moteur et support pour Dee Fly modulo microwatt hygro
ALDES
Pièce détachée - Moteur et support Dee Fly MW hygro. Pour ventilation double flux par logement. Compatible avec modulo/compact.
Variateur de tension monophasé 1,5 A IP44 pour moteur 1 V
ALDES
Variateur de tension monophasé 1,5 A IP44 pour moteur 1 vitesse - permet de moduler la vitesse de rotation du moteur
Caisson répartiteur PPE équipé d'1 piquage D160, 1 D125 et 6 D80
ALDES
Caisson répartiteur PPE équipé d'1 piquage D160, 1 D125 et 6 D80 pour réseau VMC double-flux résidentiel en insufflation ou extraction
Interrupteur de proximité monophasé 0.9kW
ALDES
Interrupteur de proximité monophasé 0.9kW - Fonction interrupteur - sectionneur de proximité marché/arrêt cadenassable de catégorie d'emploi AC 23 A (haut pouvoir de coupure)
Kit manchette refoulement M0 + Piquage EasyVEC T3 D315 mm
ALDES
Kit manchette refoulement M0 + Piquage EasyVEC T3 D315 mm - Organe déformable en matériaux classé A2-s1, d0 - colliers de serrage crénelée en acier zingué inclus
Potentiomètre moteur EC 0-10V 20K pour TAHA-TAVA / VC micro-watt et EasyVEC std
ALDES
Potentiomètre moteur EC 0-10V 20K pour tourelles TAHA-TAVA micro-watt, ventilateurs de conduit VC micro-watt et EasyVEC Compact standard avec moteur EC - Variateur de vitesse
Kit manchette refoulement M0 + piquage EasyVEC D160
ALDES
Kit Manchette Refoulement M0 + Piquage EasyVEC D160 mm - Manchette souple en matière M0 + 2 colliers de serrage et un piquage en acier galvanisé pour raccordement du refoulement d'un caisson EasyVEC
Kit manchette refoulement souple M0 - D160 mm
ALDES
Kit manchette refoulement M0 - D160 mm - Manchette souple en matière M0 + 2 colliers de serrage
Kit manchette refoulement souple M0 - D315 mm
ALDES
Kit manchette refoulement M0 - D315 mm - Manchette souple en matière M0 + 2 colliers de serrage
Kit manchette refoulement souple M0 - D400 mm
ALDES
Kit manchette refoulement M0 - D400 mm - Manchette souple en matière M0 + 2 colliers de serrage
Kit manchette refoulement souple M0 - D250 mm
ALDES
Kit manchette refoulement M0 - D250 mm - Manchette souple en matière M0 + 2 colliers de serrage
Kit manchette refoulement souple M0 - D200 mm
ALDES
Kit manchette refoulement M0 - D200 mm - Manchette souple en matière M0 + 2 colliers de serrage
Kit manchette refoulement M0 + piquage EasyVEC D250
ALDES
Kit Manchette Refoulement M0 + Piquage EasyVEC D250mm - Manchette souple en matière M0 + 2 colliers de serrage et un piquage en acier galvanisé pour raccordement du refoulement d'un caisson EasyVEC