Ventilateur plafond et mural Ventilateur plafond et mural (1476 produits)


Déstratificateur IP20 diam 1422mm 13500 m3/h
FRICO
Déstratificateur IP20 diam 1422mm 13500 m3/h, coloris blanc RAL9010
Brasseur d'air SAMARAT 132 LED, tripales, ultra plat, RE2020, Fiche PEP
BRASSEURS D'AIR
(BEST SELLER) Brasseur d'air SAMARAT tripales 132, AVEC LED, ultra plat, répond à la réglementation NF EN CEI 60335-2-80, des 2,30m sous pales et aux attentes en matière de calcul RE2020 (Degrés heures). Il bénéficie également d'une fiche P
Brasseur d'air SAMARAT 132 SANS LED, tripales, ultra plat, RE2020, Fiche PEP
BRASSEURS D'AIR
(BEST SELLER) Brasseur d'air SAMARAT 132 tripales, SANS LED ultra plat, répond à la réglementation NF EN CEI 60335-2-80, des 2,30m sous pales et aux attentes en matière de calcul RE2020 (Degrés heures). Il bénéficie également d'une fiche PE
Brasseur d'air SANS PALES à effet vortex EXHALE  sans LED. RE2020. Fiche PEP.
BRASSEURS D'AIR
Brasseur d'air SANS PALES à effet Vortex EXHALE,ultra plat, répond à la réglementation NF EN CEI 60335-2-80, des 2,30m sous pales. Il répond également aux attentes en termes de calculs RE2020 (Degrès heures). Fiche PEP.
Gotland Ventilateur De Plafond Blanc 50/60Hz IP 20 classe I 220V-240V
FARO BARCELONA
Brasseur d'air sans lumière avec une structure en Acier couleur Blanc mat ABS diam.1320mm 50/60Hz IP 20 classe I 100V-240V hauteur: 250mm longueur: 1320mm profondeur:1320mm
Brasseur d'air SANS PALES à effet vortex EXHALE avec LED intégrée. RE2020. Fiche
BRASSEURS D'AIR
Brasseur d'air SANS PALES à effet Vortex EXHALE,ultra plat, répond à la réglementation NF EN CEI 60335-2-80, des 2,30m sous pales. Il répond également aux attentes en termes de calculs RE2020 (Degrès heures). Fiche PEP.
Brasseur d'air IZYFAN 152 sans LED. RE2020. Fiche PEP
BRASSEURS D'AIR
(Best Seller) Brasseur d'air de plafond IZYFAN 152, SANS LED, silencieux et économique avec d'excellentes performances de vitesse d'air (13 226 m3/h) grâce à ses pales profilées en diam 152cm et sa rotule intégrée.
Tige extensible 60-90 cm
BRASSEURS D'AIR
Tige extensible et inclinable de 60 à 90cm avec 10 positions.Tube creux pour passage de cable.
Interrupteur mural fixe sans fil RF (alimentation filaire) et programmateur
BRASSEURS D'AIR
Interrupteur mural fixe sans fil (RF) avec alimentation filaire 220volts et programmateur 1-2-4-8 heures
Tige extensible 40-60 cm
BRASSEURS D'AIR
Tige extensible et inclinable de 40 à 60cm avec 5 positions.Tube creux pour passage de cable.
Tige extensible et inclinable 30-40 cm
BRASSEURS D'AIR
Tige extensible de 30 à 40cm (5 positions) et inclinable et à 45 degrès. Tube creux pour passage de cable.
Lantau L Ventilateur de plafond blanc mat et pâles en bois couleur pin avec mote
FARO BARCELONA
Ventilateur de plafond moteur DC. Finitions des pales en bois de pin. Fonctionne avec une télécommande (incluse). Dispose de 3 vitesses réglables avec une consommation de 14-30-65W et 90-140-180 tours par minute. Ce ventilateur dispose de
Cadre saillie pour  télécommande murale
BRASSEURS D'AIR
Cadre saillie pour télécommande murale. Compatible télécommande fixe à piles et 220 volts
Brasseur d'air IZYFAN  132 sans LED. RE2020. Fiche PEP
BRASSEURS D'AIR
Brasseur d'air de plafond IZYFAN 132, sans LED, silencieux et économique avec d'excellentes performances de vitesse d'air (12 200 m3/h) grâce à ses pales profilées en diam 132cm et sa rotule intégrée.
Morea Ventilateur De Plafond Marron Clair Avec Moteur Dc 50/60Hz IP20 classe I 2
FARO BARCELONA
Brasseur d'air sans lumière avec une structure en Acier couleur Marron foncé ABS diam.1520mm 50/60Hz IP 20 classe I 100V-240V hauteur: 280mm longueur: 1520mm profondeur:1520mm
Tige extensible 30-40 cm
BRASSEURS D'AIR
Tige extensible et inclinable de 30 à 40cm avec 5 positions.Tube creux pour passage de cable.
MINI LANTAU Ventilateur de plafond noir mat avec moteur DC 50HzIP 20 classe I 22
FARO BARCELONA
Brasseur d'air sans lumière avec une structure en Acier couleur Noir mat Bois diam.1070mm 50Hz IP 20 classe I 220V-240V hauteur: 340mm longueur: 1070mm profondeur:1070mm
Tige extensible 20-30 cm
BRASSEURS D'AIR
Tige extensible et inclinable de 20 à 30cm avec 5 positions.Tube creux pour passage de cable.
Tige extensible 90-110 cm
BRASSEURS D'AIR
Tige extensible et inclinable de 90 à 110cm avec 10 positions.Tube creux pour passage de cable.
Alo L Ventilateur noir/bois DC
FARO BARCELONA
Ventilateur de plafond avec un moteur DC moderne, idéal pour les pièces de 17,6 m² à 28 m². Moteur en acier et pales en bois. Fonctionnement par télécommande, incluse. Ce ventilateur dispose de 6 vitesses réglables, d'une fonction d'invers
Amelia Ventilateur blanc Light Source:   50/60Hz IP20 Classe:  CRI:  50/60Hz
FARO BARCELONA
Ventilateur de plafond très particulier, dans un style très léger, avec des formes sinueuses et organiques et un petit moteur esthétique. Il possède 6 vitesses réglables avec une consommation de 5-7-10-15-19-28 W et 67-99-123-143-162-189 rp
Ventilateur plafond 3 V, régulateur fourni, blanc, 1370 mm, compatible radio cde
S & P FRANCE
Ventilateur de plafond avec régulateur 3 vitesses fourni. 3 pales blanches, longueur 1370 mm. Compatible avec accessoire radio-commande RC HTB temporisé 1heure/3 heures/6 heures. Débit 7982/5925/4440 m3/h
Ventilateur plafond 3 V, régulateur fourni, blanc, 1350 mm, compatible radio cde
S & P FRANCE
Ventilateur de plafond avec régulateur 3 vitesses fourni. 3 pales blanches, longueur 1350mm. Compatible avec accessoire radio-commande RC HTB temporisé 1heure/3 heures/6 heures. Débit 1000/7900/5420 m3/h