Désenfumage Désenfumage (1192 produits)


Volet de désenfumage à portillon, install. vert, personnalisable, D 380 x 630 mm
S & P FRANCE
Volet de désenfumage à portillon pour installation verticale en habitat collectif, personnalisable 1 ventail, dimensions 380 x 630 mm, primaire d'accrochage sur le volet et son encadrement
Clapet coupe-feu 2 H, circulaire, contacts début/fin de course, NF, D 125 mm
S & P FRANCE
Clapet coupe-feu 2 H avec contact début et fin de course pour traversée de mur ou dalle béton, circulaire en tôle d'acier galvanisé, L=345mm, lame en matériau réfractaire sans amiante, joint d'étanchéité à froid, certifié NF, D 125 mm
Clapet coupe-feu 2 H, circulaire, certifié NF, D 125 mm
S & P FRANCE
Clapet coupe-feu 2 H, circulaire en tôle d'acier galvanisé, lame en matériau réfractaire sans amiante, faible perte de charge, L=345, joint d'étanchéité à froid, certifié NF, D 125 mm
Clapet coupe-feu 2 H, circulaire, contacts début/fin de course, NF, D 160 mm
S & P FRANCE
Clapet coupe-feu 2 H avec contact début et fin de course pour traversée de mur ou dalle béton, circulaire en tôle d'acier galvanisé, L=345mm, lame en matériau réfractaire sans amiante, joint d'étanchéité à froid, certifié NF, D 160 mm
Clapet coupe-feu 2 H, circulaire, certifié NF, D 160 mm
S & P FRANCE
Clapet coupe-feu 2 H, circulaire en tôle d'acier galvanisé, lame en matériau réfractaire sans amiante, faible perte de charge, L=345, joint d'étanchéité à froid, certifié NF, D 160 mm
Grille métallique habitat collectif pour volet AVANTAGE, dimensions 380 x 630 mm
S & P FRANCE
Grille métallique de façade habitat collectif pour volet AVANTAGE, noyau d'ailettes fixes, dimensions 380 x 630 mm
Axone Micro III-1 Vitesse/Désenfumage- Triphasé 16.7A+Inter Proximité+Pressostat
ALDES
Axone Micro III-1 Vitesse/Désenfumage - Triphasé - Calibre 16.7A + Interrupteur de Proximité + Pressostat(s) / Coffrets de relayage
Optone-H + Grille 1/1 vantail VDS24 - 400x650
ALDES
Optone-H + Grille 1/1 vantail avec déclencheur électromagnétique à émission de courant 24 volts - VDS24 - 400x650
Axone Micro III-1 Vitesse/Désenfumage- Triphasé 16.7A
ALDES
Axone Micro III-1 Vitesse/Désenfumage - Triphasé - Calibre 16.7A / Coffrets de relayage
Kit pressostat 100-1000 Pa - Organe de sécurité
ALDES
Kit pressostat 100-1000 Pa - Organe de sécurité permettant de détecter une anomalie de fonctionnement du ventilateur (chute de pression) et de respecter les normes de mise en oeuvre
Volet de désenfumage OPTONE-H 'Classic' 1/1 vantail- VDS24 - 400x650
ALDES
Volet de désenfumage OPTONE-H 'Classic' 1/1 vantail- déclencheur électromagnétique à émission de courant 24VCC - 400x650
Contre-cadre volet OPTONE-H V2 - 400x650
ALDES
Contre-cadre pour les volets de désenfumage OPTONE-H V2 - 400x650 avec fixation par vis
Boîtier de réarmement à clé - AXONE - contact non maintenu
ALDES
Boîtier de réarmement à clé - pour les coffrets de relayage AXONE- contact non maintenu
Kit pressostat 40-300 Pa - Organe de sécurité
ALDES
Kit pressostat 40-300 Pa - Organe de sécurité permettant de détecter une anomalie de fonctionnement du ventilateur (chute de pression) et de respecter les normes de mise en oeuvre
Grille fixe GFA pour volet de désenfumage OPTONE.H 400x650
ALDES
Grille fixe GFA pour volet de désenfumage OPTONE.H 400x650 / fixation en applique sur le volet OPTONE
Interrupteur de proximité 1V 7.5kW + contacts
ALDES
Interrupteur de proximité 1V 7.5kW + contacts - Fonction interrupteur - sectionneur de proximité marché/arrêt cadenassable de catégorie d'emploi AC 23 A (haut pouvoir de coupure)
Axone Micro III-1 Vitesse/Désenfumage- Triphasé 4.7A+Inter Proximité+Pressostat
ALDES
Axone Micro III-1 Vitesse/Désenfumage - Triphasé - Calibre 4.7A + Interrupteur de Proximité + Pressostat(s) / Coffrets de relayage
Bouche Coupe Feu CT_BS-1 diamètre 125mm EI60S
ALDES
Bouche coupe-feu / clapet terminal CT_BS-1 de diamètre 125mm, avec degré coupe feu EI60S (1 heure), sur mur et dalle.
Cartouche coupe feu CT2 diamètre 125mm EI120S
ALDES
Cartouche coupe-feu / clapet terminal CT2 de diamètre 100mm, avec degré coupe feu EI120S (2 heures) sur mur et EI90S (1 heure 30) en dalle.
Cartouche coupe feu CT2 diamètre 200mm EI120S
ALDES
Cartouche coupe-feu / clapet terminal CT2 de diamètre 100mm, avec degré coupe feu EI120S (2 heures) sur mur et EI90S (1 heure 30) en dalle.
Cartouche coupe feu CT1 diamètre 125mm EI60S
ALDES
Cartouche coupe-feu / clapet terminal CT1 de diamètre 125mm, avec degré coupe feu EI60S (1 heure), sur mur et dalle.
Boîtier arrêt pompier - AXONE - contact maintenu
ALDES
Boîtier d'arrêt pompier - pour les coffrets de relayage AXONE - avec contact maintenu
Module de résistance MDR noir avec pont de diode
ALDES
Module de résistance MDR noir avec pont de diode / Module de raccordement des volets de désenfumage
Module de résistance MDR rouge avec pont de diode et résistance de fin de ligne
ALDES
Module de résistance MDR rouge pour fin de ligne avec pont de diode et résistance de fin de ligne