Chauffe-eau électrique petite capacité et instantané Chauffe-eau électrique petite capacité et instantané (40 produits)


Trier par  :

Trier par  :

Affichage:
Chauffe-eau électrique sur-évier Andris Lux - 30 l
ARISTON
Chauffe-eau électrique d'appoint sur-évier d'une capacité de 30 litres - Idéal pour alimenter un point d'eau isolé - Chauffe ultra rapide - Résistance Blindée - Protection anticorrosion en magnésium - Classe énergétique C
Chauffe-eau électrique sur-évier Andris Lux - 15 l
ARISTON
Chauffe-eau électrique d'appoint sur-évier d'une capacité de 15 litres - Idéal pour alimenter un point d'eau isolé - Chauffe ultra rapide - Résistance Blindée - Protection anticorrosion en magnésium - Classe énergétique A
Chauffe-eau électrique Cor-émail CEE 15 L SUR EVIER
DE DIETRICH
Chauffe-eau électrique sur évier 15L. résistance électrique blindée et anode magnésium.
Chauffe-eau électrique sous-évier Andris Lux - 15 l
ARISTON
Chauffe-eau électrique d'appoint sous-évier d'une capacité de 15 litres - Idéal pour alimenter un point d'eau isolé - Chauffe ultra rapide - Résistance Blindée - Protection anticorrosion en magnésium - Classe énergétique B
Chauffe-eau électrique Cor-émail CEE 15 L SOUS EVIER
DE DIETRICH
Chauffe-eau électrique sous évier 15L. résistance électrique blindée et anode magnésium.
Chauffe-eau électrique sur-évier ANDRIS ELITE WIFI - 30l
ARISTON
Chauffe-eau électrique d'appoint sur-évier ANDRIS ELITE WIFI d'une capacité de 30 litres - Fonction Eco Evo - Idéal pour alimenter un point d'eau isolé - Résistance Blindée - Protection anticorrosion en magnésium - Classe énergétique A
Chauffe-eau électrique sur-évier - ANDRIS ELITE WIFI - 15l
ARISTON
Chauffe-eau électrique d'appoint sur-évier ANDRIS ELITE WIFI d'une capacité de 15 litres - Fonction Eco Evo - Idéal pour alimenter un point d'eau isolé - Résistance Blindée - Protection anticorrosion en magnésium - Classe énergétique A
Chauffe-eau électrique sous-évier ANDRIS ELITE WIFI - 15l
ARISTON
Chauffe-eau électrique d'appoint sous-évier ANDRIS ELITE WIFI d'une capacité de 15 litres - Fonction Eco Evo - Idéal pour alimenter un point d'eau isolé - Résistance Blindée - Protection anticorrosion en magnésium - Classe énergétique A
Chauffe-eau électrique Cor-émail CEE 30 L
DE DIETRICH
Chauffe-eau électrique sur évier 30L. résistance électrique blindée et anode magnésium.
Chauffe-eau électrique petite capacité compact sous évier 15L
ATLANTIC RADIATEURS & ECS
Chauffe-eau électrique - petite capacité compact sous évier 15L monophasé - livré avec 1 raccord diélectrique 1/2'
Chauffe-eau électrique petite capacité compact sur évier 15L
ATLANTIC RADIATEURS & ECS
Chauffe-eau électrique - petite capacité compact sur évier 15L monophasé - livré avec 1 raccord diélectrique 1/2'
Chauffe-eau électrique petite capacité sur évier 30L
ATLANTIC RADIATEURS & ECS
Chauffe-eau électrique - petite capacité sur évier 30L monophasé - livré avec 1 raccord diélectrique 1/2'
Chauffe-eau électrique petite capacité Odéo sous évier 15L
ATLANTIC RADIATEURS & ECS
Chauffe-eau électrique - Petite Capacité Odéo 15L carré sous Evier monophasé - livré avec 1 raccord diélectrique 1/2'
Chauffe-eau électrique petite capacité étroit sur évier 15L
ATLANTIC RADIATEURS & ECS
Chauffe-eau électrique - petite capacité étroit sur évier 15L monophasé - livré avec 1 raccord diélectrique 1/2'
Chauffe-eau électrique petite capacité Odéo sur évier 15L
ATLANTIC RADIATEURS & ECS
Chauffe-eau électrique - Petite Capacité Odéo 15L carré sur Evier monophasé - livré avec 1 raccord diélectrique 1/2'
Chauffe-eau électrique Petite Capacité Ristretto 30L sur Evier
THERMOR
Chauffe-eau électrique - Petite Capacité Ristretto 30L sur Evier monophasé - livré avec 1 raccord diélectrique 1/2'
Chauffe-eau électrique petite capacité Odéo sur évier 30L
ATLANTIC RADIATEURS & ECS
Chauffe-eau électrique - Petite Capacité Odéo 30L carré sur Evier monophasé - livré avec 1 raccord diélectrique 1/2'
Chauffe-eau électrique Petite Capacité Ristretto 15L compact sous Evier
THERMOR
Chauffe-eau électrique - Petite Capacité Ristretto 15L compact sous Evier monophasé - livré avec 1 raccord diélectrique 1/2'
Chauffe-eau électrique Petite Capacité Ristretto 15L carré sous Evier
THERMOR
Chauffe-eau électrique - Petite Capacité Ristretto 15L carré sous Evier monophasé - livré avec 1 raccord diélectrique 1/2'
Chauffe-eau électrique Petite Capacité Ristretto 15L sur Evier
THERMOR
Chauffe-eau électrique - Petite Capacité Ristretto 15L sur Evier monophasé - livré avec 1 raccord diélectrique 1/2'
Chauffe-eau électrique Petite Capacité Ristretto 15L compact sur Evier
THERMOR
Chauffe-eau électrique - Petite Capacité Ristretto 15L compact sur Evier monophasé - livré avec 1 raccord diélectrique 1/2'
PECS - Ballon échangeur Conforto vertical mural 150L
ATLANTIC RADIATEURS & ECS
PECS - Ballon échangeur Conforto vertical mural 150L - livré avec 1 raccord diélectrique 3/4' - fonctionne avec pompe primaire dans la chaudière
PECS - Ballon échangeur Conforto vertical mural 200L
ATLANTIC RADIATEURS & ECS
PECS - Ballon échangeur Conforto vertical mural 100L - livré avec 1 raccord diélectrique 3/4' - fonctionne avec pompe primaire dans la chaudière
PECS - Ballon échangeur Conforto vertical sur socle 200L
ATLANTIC RADIATEURS & ECS
PECS - Ballon échangeur Conforto vertical sur socle 200L - livré avec 1 raccord diélectrique 3/4' - fonctionne avec pompe primaire dans la chaudière