Suspension et luminaire saillie fonctionnel Suspension et luminaire saillie fonctionnel (9043 produits)


Plafonnier LED - ROXY VARIOFLEX 1500 D 5500 830/35/40
THORN
Luminaire LED suspendu pour un éclairage direct avec UGR < 19 - ROXY VARIOFLEX 1500 D 5500 830/35/40
Plafonnier LED - ROXY B 1200 ASYM 2000 840
THORN
Luminaire à LED apparent pour une distribution lumineuse asymétrique - ROXY B 1200 ASYM 2000 840 ¿ 16W ¿ 4000K ¿ Ra>80
Plafonnier LED - ROXY VARIOFLEX 1200 D 4000 830/35/40
THORN
Luminaire LED suspendu pour un éclairage direct avec UGR < 19 - ROXY VARIOFLEX 1200 D 4000 830/35/40
Plafonnier LED - EMMA VARIOFLEX 1200 4000 830/35/40
THORN
Plafonnier LED - EMMA VARIOFLEX 1200 4000 830/35/40 - Plafonnier LED pour éclairage intérieur performant ¿ 30W ¿ 4000K ¿ Ra>80 ¿ IP20
Plafonnier 2350 G4 D2 1200x300 IP20 IK02 UGR19 3000/4000K  3000/4000 lm on/off
TRILUX
Plafonnier - Gamme 2350 - Multi couleur et Multi flux lumineux - Prisme - blanc - ET - 31W - 4000lm - Eblouissement UGR19 (W19) - IK02 - 4 SDCM - symétrique - 129lm/W - on/off - Montage au plafond/en saillie
Plafonnier 2350 G4 D3 1500x300 IP20 IK02 UGR19 3000/4000K 4000/6000 lm on/off
TRILUX
Plafonnier - Gamme 2350 - Multi couleur et Multi flux lumineux - Prisme - blanc - ET - 54W - 6000lm - Eblouissement UGR19 (W19) - IK02 - 4 SDCM - symétrique - 111lm/W - on/off - Montage au plafond/en saillie
Ledinaire Plafonnier LED 1200 SM060C 840 On/Off UGR19 28W 3400lm MULTI LUMEN
PHILIPS SIGNIFY
Ledinaire plafonnier SM060C, All-in, 33 W, 28 W, 200x1200 mm, 3400 lm, 4000 lm, 4000 K, CRI'80, UGR19, À POUSSOIR À poussoir
Ecoline 1200 plafonnier blanc 4120lm 4000K Ra>80 non dimmable
SG LIGHTING
Ecoline 1200 luminaire suspendu ou plafonnier pour éclairage de bureaux 31W blanc 4120 lumens 133 lumens/W 4000K Ra>80 non dimmable UGR< 19 SDCM 3 UGR< 19 RG 0 durée de vie : L80/B20 100 000 heures matériau : acier et PMMA classe I IP20
Ecoline 1200 plafonnier blanc 4120lm 4000K Ra>80 Connect
SG LIGHTING
Ecoline 1200 luminaire suspendu ou plafonnier pour éclairage de bureaux 31W blanc 4120 lumens 133 lumens/W 4000K Ra>80 Connect (sans fil) SDCM 3 UGR< 19 RG 0 durée de vie : L80/B20 100 000 heures matériau : acier et PMMA classe I IP20
Inspire 1200 Prism suspension avec détecteur PIR blanc 4000lm 3000K Ra>80
SG LIGHTING
Inspire 1200 Prism suspension avec détecteur PIR 800mA + câbles blanc LED 29W 4000 lumens 138 lumens/W 3000K Ra>80 SDCM 3 durée de vie : L90/B10>100 000 heures UGR< 19 RG 0 matériau : aluminium et polycarbonate IP 20 classe I
Inspire 1200 Prism suspension avec détecteur PIR noir 3620lm 4000K Ra>80
SG LIGHTING
Inspire 1200 Prism suspension avec détecteur PIR 800mA + câbles noir LED 29W 3620 lumens 125 lumens/W 4000K Ra>80 SDCM 3 durée de vie : L90/B10>100 000 heures UGR< 19 RG 0 matériau : aluminium et polycarbonate IP 20 classe I
Ecoline 1600 D/I luminaire suspendu blanc 5640lm 4000K Ra>80 non dimmable
SG LIGHTING
Ecoline 1600 D/I luminaire suspendu éclairage directe & indirecte blanc 35W LED optique opale 5640 lumens 161 lumens/W 4000K Ra>80 non dimmable durée de vie : L90/B10>100 000 heures SDCM 3 UGR< 16 matériau : acier et PMMA 230V IP20 classe I
Ecoline 1200 D/I luminaire suspendu blanc 4850lm 4000K Ra>80 non dimmable
SG LIGHTING
Ecoline 1200 D/I luminaire suspendu éclairage directe & indirecte blanc 32W LED optique opale 4850 lumens 152 lumens/W 4000K Ra>80 non dimmable durée de vie : L90/B10>100 000 heures SDCM 3 UGR< 16 matériau : acier et PMMA 230V IP20 classe I
Sense Basic dalle 600x600 + driver 4320lm 3000K Ra>80 Connect
SG LIGHTING
Sense Basic dalle 600x600mm blanc LED 33W 3000K 4320 lumens 131 lumens/W connect IRC >80 SDCM 3 durée de vie : L80B20>100 000 heures UGR< 19 RG 0 matériau : acier et acrylique (PMMA) 230V classe II IP20 IK06 câble et alimentation inclus
Sense Basic dalle 600x600 + driver 4390lm 4000K Ra>80 Connect
SG LIGHTING
Sense Basic dalle 600x600mm blanc LED 33W 4000K 4390 lumens 133 lumens/W connect IRC >80 SDCM 3 durée de vie : L80B20>100 000 heures UGR< 19 RG 0 matériau : acier et acrylique (PMMA) 230V classe II IP20 IK06 câble et alimentation inclus
Plafonnier - Serenova 28 - Matière plastique - Blanc - LED Intégré
NORDLUX
Plafonnier - Serenova 28 - Matière plastique - Couleur Blanc - IP65 - Vol. 220-240 - Culot d'ampoule LED Intégré - 15W - 5 ans garantie LED - Lumen 1600 - Kelvin 3000/4000/5700
Plafonnier - Serenova 36 - Matière plastique - Blanc - LED Intégré
NORDLUX
Plafonnier - Serenova 36 - Matière plastique - Couleur Blanc - IP65 - Vol. 220-240 - Culot d'ampoule LED Intégré - 18W - 5 ans garantie LED - Lumen 1900 - Kelvin 3000/4000/5700
Plafonnier LED - EMMA VARIOFLEX 1500 6000 830/35/40
THORN
Plafonnier LED - EMMA VARIOFLEX 1500 6000 830/35/40 - Plafonnier LED pour éclairage intérieur performant ¿ 45W ¿ 4000K ¿ Ra>80 ¿ IP20
Plafonnier LED - EMMA VARIOFLEX 600 2000 830/35/40
THORN
Plafonnier LED - EMMA VARIOFLEX 600 2000 830/35/40 - Plafonnier LED pour éclairage intérieur performant ¿ 16W ¿ 4000K ¿ Ra>80 ¿ IP20
Plafonnier Siella G5 D3 1513mm 4000K 4400/6000 lm IP20 UGR19 on/off
TRILUX
Plafonnier/Applique - Siella D - multi lumens - Prisme - blanc - ET - 50W - 6000lm - Eblouissement UGR19 (W19) - IK02 - 3 SDCM - symétrique - (L80/B50) 50.000 h - 120lm/W - on/off
Plafonnier 2350 G4 600x600 IP20 IK02 UGR19 3000/4000K 2900/3600 lm on/off
TRILUX
Plafonnier - Gamme 2350 - Multi couleur et Multi flux lumineux - Prisme - blanc - ET - 33W - 3600lm - Eblouissement UGR19 (W19) - IK02 - 4 SDCM - symétrique - 109lm/W - on/off - Montage au plafond/en saillie