Luminaire poste de travail machine outil Luminaire poste de travail machine outil (287 produits)


kit de 2 fixations - diamètre : 40mm - pour luminaires MACH LED PLUS.forty
WALDMANN
kit de 2 fixations - diamètre : 40mm - matériau : acier - fixations pour luminaires MACH LED PLUS.forty - particularité : réglable +/- 90°
luminaire étanche MQAL 36 N 21W 100/120/220-240V IP67 80° long.: 510 mm
WALDMANN
luminaire étanche MQAL 36 N pour éclairage de machines - led 21W/100/120/220-240V/IP67/5000K - commutable - réflecteur: 80° - dimensions : 510x70x58 mm - protection: verre de sécurité de 4 mm d'épaisseur - connecteur: M12, codage S
luminaire étanche MQAL 24 N 15W 100/120/220-240V IP67 80° longueur: 370 mm
WALDMANN
luminaire étanche MQAL 24 N pour éclairage de machines - led 15W/100/120/220-240V/IP67/5000K - commutable - réflecteur: 80° - dimensions : 370/70/58 mm - protection: verre de sécurité de 4 mm d'épaisseur - connecteur: M12, codage S
spot led étanche RFJ 600/850/S  sur rotule 8W AC-DC IP67 5000K 30° verre
WALDMANN
spot RFJ 600/850/S sur rotule pour l'éclairage de machines led 8W 12-28V AC et 12-40V DC IP67 5000K commutable tête en aluminium anodisé, noir protection en verre de sécurité: 3 mm angle de diffusion: 30° câble 3 m sans fiche
luminaire étanche MLAL 42 S 16W 20-28V (DC) IP67 90° longueur: 540 mm
WALDMANN
luminaire étanche MLAL 42 S pour éclairage de machines led 16W 20-28V (DC) IP67 5000K commutable réflecteur: 90° dimensions: 540x40x30 mm protection: verre de sécurité de 4 mm d'épaisseur connecteur: M12 codage A
luminaire étanche MQAL 48 N 27W 100/120/220-240V IP67 80° longueur: 650 mm
WALDMANN
luminaire étanche MQAL 48 N pour éclairage de machines - led 27W/100/120/220-240V/IP67/5000K - commutable - réflecteur: 80° - dimensions : 650x70x58 mm - protection: verre de sécurité de 4 mm d'épaisseur - connecteur: M12, codage S
spot led étanche RFF 600/850/DS sur flexible 8W AC-DC IP67 5000K 30° verre
WALDMANN
spot RFF 600/850/DS sur flexible métallique pour machines led 8W 12-28V AC et 12-40V DC IP67 5000K gradable tête en aluminium anodisé, noir protection en verre de sécurité: 3 mm angle de diffusion: 30° câble 3,2 m sans fiche
spot led étanche RFF 600/850/D sur flexible 9W AC-DC/CEE IP67 30° verre
WALDMANN
spot RFF 600/850/D sur flexible 600 mm led 9W 100-240V 50-60 Hz IP67 5000K gradable tête en aluminium anodisé, noir protection en verre de sécurité: 3 mm angle de diffusion: 30° câble 3,2 m et fiche CEE 7/7
collier de fixation SC 70 - pour MACH LED PLUS.seventy et RL70
WALDMANN
collier de fixation SC 70 - diamètre : 70 mm - pour luminaires étanches MACH LED PLUS.seventy et RL70 - matériaux : acier et profilé caoutchouc - A noter : au moins 2 colliers sont nécessaires par luminaire
câble de connexion pour MACH LED PLUS (100 / 120 / 220-240 V)
WALDMANN
câble de connexion - fiche M12 (droit) - 4 pôles - codée S - pour MACH LED PLUS (100 / 120 / 220-240 V) - longeur : 7 m - dimensions : 3 x 1,5 mm²
luminaire étanche RL70LE-48 N led 25W 22-26V (DC) verre longueur: 650 mm
WALDMANN
luminaire étanche RL70LE-48 N pour éclairage de machines led 25W 22-26V (DC) IP 67 1900 lm 5000 K commutable diamètre 70mm tube de protection: verre borosilicate transparent longueur du luminaire: 650 mm longueur partie éclairante: 596 mm
luminaire étanche MLAL 27 S 10,5W 20-28V (DC) IP67 90° longueur: 365 mm
WALDMANN
luminaire étanche MLAL 27 S pour éclairage de machines led 10,5W 20-28V (DC) IP67 5000K commutable réflecteur: 90° dimensions: 365x40x30 mm protection: verre de sécurité de 4 mm d'épaisseur connecteur: M12 codage A
luminaire étanche RL70LE-60 N led 32W 230V 650 mm diffuseur verre borosilicate
WALDMANN
luminaire étanche RL70LE-60 N pour éclairage de machines led 32W 230V IP67 2550 lm 5000K commutable diamètre: 70 mm protection du tube: verre borosilicate transparent longueur du luminaire: 650 mm longueur partie éclairante: 596 mm
luminaire étanche RL70LE-45 N led 24W 230V 510 mm diffuseur acrylique
WALDMANN
luminaire étanche RL70LE-45 N pour éclairage de machines led 24W 230V IP67 1900 lm 5000 K commutable protection du tube : acrylique longueur du luminaire : 510 mm longueur de la partie éclairante : 456 mm borne de connexion série 272
luminaire étanche MQAL 12 S 5W 20-28V (DC) IP67 225 mm 80°
WALDMANN
luminaire étanche MQAL 12 S pour éclairage de machines fixation unilatérale led 5W 20-28V DC IP67 5000K commutable réflecteur : 80° dimensions : 255x70x58 mm protection : verre de sécurité de 4 mm d'épaisseur presse-étoupe
spot led SLF 500 750 SW sur flexible 6W 100-240V CEE IP67 5000K 30°
WALDMANN
spot SLF 500 750 SW sur flexible métallique 6W 100-240V IP67 5000K commutable transformateur dans la fiche angle de diffusion 30° flexible 600 mm diffuseur en verre fiche secteur CEE 7/XVI, BS 1363 A, NEMA 1-15P embase à visser (inclus)
pince étau TK 1/65 - ouverture: 0-65 mm - noir RAL 9005
WALDMANN
pince étau TK 1/65 mm - fixation pour lampes à loupe, luminaires sur bras articulés, luminaires sur flexible et luminaires sur rotule - dimensions : ouverture 0-65 mm - teinte : noir RAL 9005
collier de fixation SC 70 - pour MACH LED PLUS.seventy et RL70 avec équerre déportée
WALDMANN
collier de fixation SC 70 - diamètre : 70 mm - pour luminaires étanches MACH LED PLUS.seventy et RL70 de Waldmann - avec équerre déportée - matériaux : acier et profilé caoutchouc - Remarque : au moins 2 colliers sont nécessaires
kit de 2 fixations - diamètre : 70mm - pour luminaires MACH LED PLUS.seventy
WALDMANN
kit de 2 fixations - diamètre : 70 mm - matériau : acier - fixations compatibles pour luminaires MACH LED PLUS.seventy - particularité : réglable +/- 65°
connecteur M12 pour MACH LED PLUS (100-120-220 - 240V)
WALDMANN
connecteur M12 (droit) - 4 pôles - codée S - pour luminaires étanches MACH LED PLUS (100-120-220 - 240V) - passage de câble 6 - 8 mm - conducteurs < 1,5 mm²
lampe pour machines MQAL 42 N 26W 100/120/220-240V IP67 80° 1070x70x58 mm
WALDMANN
luminaire étanche MQAL 42 N pour éclairage de machines led 26W 100/120/220-240V IP67 5000K commutable réflecteur : 80° dimensions 1070x70x58 mm protection verre de sécurité de 4 mm d'épaisseur connecteur : M12, codage S
luminaire étanche RL70LE-120 N led 64W 230V 1210 mm diffuseur acrylique
WALDMANN
luminaire étanche RL70LE-120 N pour éclairage de machines led 64W 230V IP67 5200 lm 5000 K commutable diamètre: 70 mm protection du tube: acrylique longueur du luminaire: 1210 mm longueur de la partie éclairante: 1156 mm
lampe universelle RPD 1700/850/TSW 18W 100-240V 5000K diffuseur polycarbonate
WALDMANN
luminaire sur bras articulés RPD 1700/850/TSW pour éclairage de grandes surfaces de travail - 18W/100-240V/50-60HZ/IP65(tête) - commutable - 5000K - flux lumineux: 1350 lm - matériaux : aluminium anodisé, diffuseur en polycarbonate opale
luminaire SAHQ 88 R led 33W 220-240V 50-60Hz IP20 alu cdp long.: 1256 mm
WALDMANN
luminaire SAHQ 88 R - pour éclairage de postes de travail modulaires - 33W/220-240V/50-60 Hz/IP 20 - 5000 K - gradable - 1256 mm - matériau: aluminium - diffuseur prismatique - avec cordon d'alimentation secteur CEE7/7