Lampe à décharge compacte Lampe à décharge compacte (255 produits)


Lampe à Décharge MASTER Colour CDM-T Elite 70W/930 G12 HID
PHILIPS SIGNIFY
MASTERColour CDM-T Elite - Halogen metal halide lamp without reflector - Consommation électrique: 73.2 W - Classe d'efficacité énergétique: F
Lampe à Décharge MASTERColour CDM-T 150W/830 G12 HID Teinte 830
PHILIPS SIGNIFY
MASTERColour CDM-T - Halogen metal halide lamp without reflector - Consommation électrique: 150.1 W - Classe d'efficacité énergétique: G
Lampe à Décharge MASTER Colour CDM-TC Elite 35W/930 G8,5 HID
PHILIPS SIGNIFY
MASTERColour CDM-TC Elite - Halogen metal halide lamp without reflector - Consommation électrique: 39.1 W - Classe d'efficacité énergétique: F
Lampe à Décharge MASTER Colour CDM-T Elite 35W/942 G12 HID
PHILIPS SIGNIFY
MASTERColour CDM-T Elite - Halogen metal halide lamp without reflector - Consommation électrique: 39.1 W - Classe d'efficacité énergétique: F
Lampe à Décharge MASTERColour CDM-TD 70W/830 RX7s HID Teinte 830
PHILIPS SIGNIFY
MASTERColour CDM-TD - Halogen metal halide lamp without reflector - Consommation électrique: 71.0 W - Classe d'efficacité énergétique: G
Lampe à Décharge MASTER MHN-LA 2000W/842 X528/C 400V Iodure Métallique
PHILIPS SIGNIFY
MASTER MHN-LA - Halogen metal halide lamp without reflector - Consommation électrique: 2050 W - Température de couleur corrélée (nom.): 4200 K
Lampe à Décharge MASTER Colour CDM-T Elite 35W/930 G12 HID
PHILIPS SIGNIFY
MASTERColour CDM-T Elite - Halogen metal halide lamp without reflector - Consommation électrique: 39.1 W - Classe d'efficacité énergétique: F
Lampe à Décharge MASTER Colour CDM-T Elite 70W/942 G12 HID
PHILIPS SIGNIFY
MASTERColour CDM-T Elite - Halogen metal halide lamp without reflector - Consommation électrique: 73.2 W - Classe d'efficacité énergétique: F
Lampe à Décharge MASTERColour CDM-TD 70W/942 RX7s HID Teinte 942
PHILIPS SIGNIFY
MASTERColour CDM-TD - Halogen metal halide lamp without reflector - Consommation électrique: 71.5 W - Classe d'efficacité énergétique: G
Lampe à Décharge MASTERColour CDM-T 150W/942 G12 HID Teinte 942
PHILIPS SIGNIFY
MASTERColour CDM-T - Halogen metal halide lamp without reflector - Consommation électrique: 150.1 W - Classe d'efficacité énergétique: G
Lampe à Décharge MASTER MHN-SB 2000W/956 400V HO Iodure Métallique
PHILIPS SIGNIFY
MASTER MHN-SB - Halogen metal halide lamp without reflector - Consommation électrique: 2100 W - Température de couleur corrélée (nom.): 5600 K
MASTERColour CDM-T Mini 20W/830 PGJ5 HID
PHILIPS SIGNIFY
MASTERColour CDM-Tm Mini PGJ5 - Halogen metal halide lamp without reflector - Consommation électrique: 22.1 W
Lampe à Décharge MASTER MHN-FC 2000W/740 400V XW Iodure Métallique
PHILIPS SIGNIFY
MASTER MHN-FC - Halogen metal halide lamp without reflector - Consommation électrique: 2050 W - Température de couleur corrélée (nom.): 4200 K
Lampe à Décharge MASTER MHN-SA 2000W/956 400V XW HO Iodure Métallique
PHILIPS SIGNIFY
MASTER MHN-SA - Halogen metal halide lamp without reflector - Consommation électrique: 2100 W - Température de couleur corrélée (nom.): 5600 K
Lampe à Décharge MASTERC CDM-R111 Elite 35W/930 GX8.5 40D
PHILIPS SIGNIFY
MASTERColour CDM-R111 Elite - Halogen metal halide reflector lamp - Consommation électrique: 39.1 W - Classe d'efficacité énergétique: G
Lampe à Décharge MASTER Colour CDM-TC Elite 70W/930 G8,5 HID
PHILIPS SIGNIFY
MASTERColour CDM-TC Elite - Halogen metal halide lamp without reflector - Consommation électrique: 73.2 W - Classe d'efficacité énergétique: F
Lampe à Décharge MASTER Colour CDM-T Elite 100W/930 G12 HID
PHILIPS SIGNIFY
MASTERColour CDM-T Elite - Halogen metal halide lamp without reflector - Consommation électrique: 100.1 W - Classe d'efficacité énergétique: F
Lampe à Décharge MASTER Colour CDM-TC Elite 35W/942 G8.5 HID
PHILIPS SIGNIFY
MASTERColour CDM-TC Elite - Halogen metal halide lamp without reflector - Consommation électrique: 39.1 W - Classe d'efficacité énergétique: F
Lampe à Décharge MASTERColour CDM-Rm Mini Elite 35W/930 GX10 MR16 25D
PHILIPS SIGNIFY
MASTERColour CDM-Rm Elite - Halogen metal halide reflector lamp - Consommation électrique: 39.1 W - Classe d'efficacité énergétique: G
Lampe à Décharge MASTER MHN-LA 1000W/956 X528/C 230V Iodure Métallique
PHILIPS SIGNIFY
MASTER MHN-LA - Halogen metal halide lamp without reflector - Consommation électrique: 1040.0 W - Température de couleur corrélée (nom.): 5600 K
Lampe à Décharge MASTER MHN-LA 2000W/956 X528/C 400V Iodure Métallique
PHILIPS SIGNIFY
MASTER MHN-LA - Halogen metal halide lamp without reflector - Consommation électrique: 2050 W - Température de couleur corrélée (nom.): 5600 K
Lampe à Décharge MASTERColour CDM-T Mini 35W/930 PGJ5 HID
PHILIPS SIGNIFY
MASTERColour CDM-Tm Mini PGJ5 - Halogen metal halide lamp without reflector - Consommation électrique: 39.1 W
Lampe à Décharge MASTERC CDM-R111 Elite 70W/930 GX8.5 24D
PHILIPS SIGNIFY
MASTERColour CDM-R111 Elite - Halogen metal halide reflector lamp - Consommation électrique: 73.2 W - Classe d'efficacité énergétique: G
Lampe à Décharge MASTERC CDM-R111 Elite 70W/930 GX8.5 40D
PHILIPS SIGNIFY
MASTERColour CDM-R111 Elite - Halogen metal halide reflector lamp - Consommation électrique: 73.2 W - Classe d'efficacité énergétique: G