Accessoires pour ruban lumineux Accessoires pour ruban lumineux (948 produits)


Pack profils 5x1m SLIDE EVO alu : diffuseurs, clips, embouts de finition
EUROPOLE
Pack profils 1m SLIDE EVO aluminium, diffuseurs opales et transparents en polycarbonate. Le pack comprend 5 profils de 1m, 5 diffuseurs opales, 5 diffuseurs transparents, 10 clips de fixation et 10 embouts de finition.
Diffuseur opale 2m MICRO-ALU-NK/PDS-ALU-NK-O-T/45-ALU/STEP/LINE SIDE 1
EUROPOLE
Diffuseur opale 2m en polycarbonate pour profils : MICRO-ALU/MICRO-NK/PDS-ALU/PDS-NK/PDS-T/45-ALU/PDS-O/STEP/LINE SIDE 1 XS. Répartition lumineuse : symétrique. Finition de la surface : brillant.
Diffuseur opale 3,01m MICRO-ALU-NK/PDS-ALU-NK-O-T/45-ALU/STEP/LINE SIDE 1
EUROPOLE
Diffuseur opale 3,01m en polycarbonate pour profils : MICRO-ALU/MICRO-NK/PDS-ALU/PDS-NK/PDS-T/45-ALU/PDS-O/STEP/LINE SIDE 1 XS. Répartition lumineuse : symétrique. Finition de la surface : brillant.
Connectique rapide 2 pôles linéaire 12/24V de 8mm : Bandeau - câble
EUROPOLE
Connectique rapide 2 pôles pour linéaire 12/24V de 8mm : Bandeau - câble IP20. Conçu spécialement pour une connexion sans soudure, fixation par simple clip. Installation dans un profil aluminium possible. Vendu à l'unité.
Pack profils 4x2,6m SLIDE EVO alu : diffuseurs, clips, embouts de finition
EUROPOLE
Pack profils 2,6m SLIDE EVO aluminium, diffuseurs opales et transparents en polycarbonate. Le pack comprend 4 profils de 2,6m, 4 diffuseurs opales, 4 diffuseurs transparents, 10 clips de fixation et 10 embouts de finition.
Profil MICRO-ALU 2m aluminium anodisé. Pour installation bandeau LED.
EUROPOLE
Profil MICRO-ALU aluminium mat 2m. Mode de pose/installation : saillie/suspension. Type de fixation : profil d'encastrement/clips de fixation/kit de suspensions. Permet le maintien et la dissipation thermique des bandeaux LED.
Profil MICRO-ALU 3,01m aluminium anodisé
EUROPOLE
Profil MICRO-ALU aluminium mat 3,01m. Mode de pose/installation : saillie/suspension. Type de fixation : profil d'encastrement/clips de fixation/kit de suspensions
Pack connectique rapide 2 pôles pour linéaire 12/24V de 8mm
EUROPOLE
Pack connectique rapide 2 pôles pour linéaire 12/24V de 8mm : 2 connecteurs câble-bandeau, 3 connecteurs inter-bandeaux et 1 interconnecteur en T. Installation dans un profil aluminium possible. Fixation par simple clip.
Adhésif double face largeur 15mm, longueur 33m
EUROPOLE
Adhésif double face largeur 15mm, épaisseur 2mm, longueur 33m. Permet de renforcer le maintien des bandeaux LED dans les profils aluminium.
Embout sans passage de câble MICRO-ALU gris
EUROPOLE
Embout sans passage de câble pour profil : MICRO-ALU, gris. Finition de la surface : mat, matériau : plastique. Vendu à l'unité.
Diffuseur opale 1m MICRO-ALU-NK/PDS-ALU-NK-O-T/45-ALU/STEP/LINE SIDE 1
EUROPOLE
Diffuseur opale 1m en polycarbonate pour profils : MICRO-ALU/MICRO-NK/PDS-ALU/PDS-NK/PDS-T/45-ALU/PDS-O/STEP/LINE SIDE 1 XS. Répartition lumineuse : symétrique. Finition de la surface : brillant.
Clip de fixation fixe chromé MICRO-ALU/PDS-ALU-O/REGULOR
EUROPOLE
Clip de fixation fixe chromé pour profils MICRO-ALU/PDS-ALU/REGULOR/PDS-O. Matériau : inox 304L. Vendu à l'unité
Profil MICRO-ALU 1m aluminium anodisé. Pour installation bandeau LED.
EUROPOLE
Profil MICRO-ALU aluminium mat 1m. Mode de pose/installation : saillie/suspension. Type de fixation : profil d'encastrement/clips de fixation/kit de suspensions. Permet le maintien et la dissipation thermique des bandeaux LED.
Profil MICRO-ALU 2m noir anodisé. Pour installation bandeau LED.
EUROPOLE
Profil MICRO-ALU noir mat 2m. Mode de pose/installation : saillie/suspension. Type de fixation : profil d'encastrement/clips de fixation/kit de suspensions. Permet le maintien et la dissipation thermique des bandeaux LED.
Clips de fixation inox (x10) REG'LED 24-230/RAIL U.S.66
EUROPOLE
Clips de fixation inox pour linéaires REG'LED 24-230/RAIL U.S.66. Matériau : inox 304L. Vendu en sachet de 10 pièces
Pack profils 5x1m KORNER S alu : diffuseurs, clips, embouts de finition
EUROPOLE
Pack profils 1m KORNER S aluminium, diffuseurs opales et transparents en polycarbonate. Le pack comprend 5 profils de 1m, 5 diffuseurs opales, 5 diffuseurs transparents, 10 clips de fixation et 10 embouts de finition.
Profil MICRO-ALU 2m blanc anodisé. Pour installation bandeau LED.
EUROPOLE
Profil MICRO-ALU blanc mat 2m. Mode de pose/installation : saillie/suspension. Type de fixation : profil d'encastrement/clips de fixation/kit de suspensions. Permet le maintien et la dissipation thermique des bandeaux LED.
Clips de fixation inox (x10) LONG FLEX 7
EUROPOLE
Clips de fixation inox pour linéaires LONG FLEX 7. Matériau : inox 316L. Vendu en sachet de 10 pièces
Connectique rapide 2 pôles linéaire 12/24V de 10mm : Bandeau - câble
EUROPOLE
Connectique rapide 2 pôles pour linéaire 12/24V de 10mm : Bandeau - câble IP20. Conçu spécialement pour une connexion sans soudure, fixation par simple clip. Installation dans un profil aluminium possible. Vendu à l'unité.
Profil MICRO-ALU 3,01m noir anodisé. Pour installation bandeau LED.
EUROPOLE
Profil MICRO-ALU noir mat 3,01m. Mode de pose/installation : saillie/suspension. Type de fixation : profil d'encastrement/clips de fixation/kit de suspensions. Permet le maintien et la dissipation thermique des bandeaux LED.
Profil MICRO-NK 3,01m aluminium anodisé. Pour installation bandeau LED.
EUROPOLE
Profil MICRO-NK aluminium mat 3,01m. Mode de pose/installation : encastré. Type de fixation : profil d'encastrement/clips de fixation. Permet le maintien et la dissipation thermique des bandeaux LED.
Profil 45-ALU 2m aluminium anodisé. Pour installation bandeau LED.
EUROPOLE
Profil 45-ALU aluminium mat 2m. Mode de pose/installation : saillie. Type de fixation : clips de fixation. Permet le maintien et la dissipation thermique des bandeaux LED.
Pack profils 4x2,6m SLIDE R EVO alu : diffuseurs, embouts de finition
EUROPOLE
Pack profils 2,6m SLIDE R EVO aluminium, diffuseurs opales et transparents en polycarbonate. Le pack comprend 4 profils de 2,6m, 4 diffuseurs opales, 4 diffuseurs transparents et 10 embouts de finition.
Clip de fixation fixe blanc MICRO-ALU-/PDS-ALU-O/REGULOR
EUROPOLE
Clip de fixation fixe blanc pour profils MICRO-ALU-/PDS-ALU-O/REGULOR. Matériau : inox 304L. Vendu à l'unité