Câble R2V petite section de 1,5 à 4 mm² Câble R2V petite section de 1,5 à 4 mm² (149 produits)

L’offre câbles R2V proposée :

Il s’agit de câbles de 2 à 5 conducteurs, composés d’une âme en cuivre rigide de section 1,5 ou 2,5 mm² destinés à des installations intérieures ou extérieures, avec ou sans protection (en cas de besoin n’hésitez pas à vous renseigner auprès de votre interlocuteur habituel Rexel). Ces câbles sont proposés à la vente « à la coupe », mais plus couramment ils sont disponibles sous forme de couronnes de longueurs standardisées (25, 50 ou 100 mètres), en fonction de la section et du nombre de conducteurs souhaités. Ils peuvent être également proposés en tourets (500 ou 1000 mètres), si besoin est. Au-delà des normes qui régissent ces produits, selon les fabricants, le marquage permet d’identifier le nombre de conducteurs, un marquage métrique ou un repérage de couleur.

L’offre système R2V grande diffusion 1.5² et 2.5² :

Etant un produit « lourd », voire encombrant à manipuler, il existe des offres qui regroupent des solutions ou systèmes : colisage + mode de transport, permettant d’optimiser et de simplifier l’utilisation sur chantier. Celles-ci vont du dérouleur de câbles sur roulettes avec poignées, facilitant la manipulation et le transport, jusqu’au tout dernier système innovant à flasques amovibles, permettant d’optimiser également le stockage des produits.

Règlement des Produits de Construction (RPC) :

Depuis le 1er juillet 2017, le Règlement des Produits de Construction (RPC) s’applique aux câbles et aux conducteurs destinés à être intégrés à des ouvrages de construction. Une classification, appelée Euroclasses, permet d’évaluer et de mesurer les niveaux de performance au feu des câbles et leurs contributions potentielles à un incendie. On distingue plusieurs critères : la réaction au feu (Eca, Dca, Cca, B2ca), le dégagement de fumée (s1a, s1b, s2, s3), les gouttelettes enflammées propagées (d0, d1, d2), l’acidité des gaz émis et leur conductivité (a1, a2, a3). A savoir que les déclarations de performances (DdP) sont disponibles sur les pages produit du site rexel.fr.



Voir plus

Câble rigide Nexans R2V Distingo Nx'Tag cuivre 3G1,5 mm² en couronne de 50 m
FILS ET CÂBLES REXEL
Câble rigide Nexans U-1000 R2V cuivre 3G1,5 mm² Distingo Mobiway, en couronne de 50 mètres. Pour les installations fixes de transport d'énergie basse tension, isolation XLPE et gaine PVC.
Câble rigide Nexans R2V Distingo Nx'Tag cuivre 3G2,5 mm² en couronne de 50 m
FILS ET CÂBLES REXEL
Câble rigide Nexans U-1000 R2V cuivre 3G2,5 mm² Distingo Mobiway, en couronne de 50 mètres. Pour les installations fixes de transport d'énergie basse tension, isolation XLPE et gaine PVC.
Câble rigide Nexans R2V Distingo Nx'Tag cuivre 5G1,5 mm² en couronne de 50 m
FILS ET CÂBLES REXEL
Câble rigide Nexans U-1000 R2V cuivre 5G1,5 mm² Distingo Mobiway, en couronne de 50 mètres. Pour les installations fixes de transport d'énergie basse tension, isolation XLPE et gaine PVC.
Câble rigide Nexans R2V Distingo Nx'Tag cuivre 5G2,5 mm² en couronne de 50 m
FILS ET CÂBLES REXEL
Câble rigide Nexans U-1000 R2V cuivre 5G2,5 mm² Distingo Mobiway, en couronne de 50 mètres. Pour les installations fixes de transport d'énergie basse tension, isolation XLPE et gaine PVC.
Câble rigide Nexans R2V Distingo Nx'Tag cuivre 3G1,5 mm² en couronne de 100 m
FILS ET CÂBLES REXEL
Câble rigide Nexans U-1000 R2V cuivre 3G1,5 mm² Distingo Mobiway, en couronne de 100 mètres. Pour les installations fixes de transport d'énergie basse tension, isolation XLPE et gaine PVC.
Câble rigide Nexans R2V Distingo Nx'Tag cuivre 3G2,5 mm² en couronne de 100 m
FILS ET CÂBLES REXEL
Câble rigide Nexans U-1000 R2V cuivre 3G2,5 mm² Distingo Mobiway, en couronne de 100 mètres. Pour les installations fixes de transport d'énergie basse tension, isolation XLPE et gaine PVC.
Câble rigide Nexans R2V Distingo Nx'Tag cuivre 5G1,5 mm² en couronne de 100 m
FILS ET CÂBLES REXEL
Câble rigide Nexans U-1000 R2V cuivre 5G1,5 mm² Distingo Mobiway, en couronne de 100 mètres. Pour les installations fixes de transport d'énergie basse tension, isolation XLPE et gaine PVC.
Câble rigide Nexans R2V Distingo Nx'Tag cuivre 5G2,5 mm² en couronne de 100 m
FILS ET CÂBLES REXEL
Câble rigide Nexans U-1000 R2V cuivre 5G2,5 mm² Distingo Mobiway, en couronne de 100 mètres. Pour les installations fixes de transport d'énergie basse tension, isolation XLPE et gaine PVC.
Câble rigide Nexans R2V Distingo Nx'Tag cuivre 3G1,5 mm² en Mobiway de 300 m
FILS ET CÂBLES REXEL
Câble rigide Nexans U-1000 R2V cuivre 3G1,5 mm² Distingo Nx'Tag Mobiway Mob, en touret de 300 mètres. Pour les installations fixes de transport d'énergie basse tension, isolation XLPE et gaine PVC.
Câble rigide Nexans R2V Distingo Nx'Tag cuivre 3G2,5 mm² en Mobiway de 250 m
FILS ET CÂBLES REXEL
Câble rigide Nexans U-1000 R2V cuivre 3G2,5 mm² Distingo Nx'Tag Mobiway Mob, en touret de 250 mètres. Pour les installations fixes de transport d'énergie basse tension, isolation XLPE et gaine PVC.
Câble rigide Nexans R2V Distingo Nx'Tag cuivre 5G1,5 mm² en Mobiway de 200 m
FILS ET CÂBLES REXEL
Câble rigide Nexans U-1000 R2V cuivre 5G1,5 mm² Distingo Nx'Tag Mobiway Mob, en touret de 200 mètres. Pour les installations fixes de transport d'énergie basse tension, isolation XLPE et gaine PVC.
Câble rigide Nexans R2V Distingo Nx'Tag cuivre 5G2,5 mm² en Mobiway de 150 m
FILS ET CÂBLES REXEL
Câble rigide Nexans U-1000 R2V cuivre 5G2,5 mm² Distingo Nx'Tag Mobiway Mob, en touret de 150 mètres. Pour les installations fixes de transport d'énergie basse tension, isolation XLPE et gaine PVC.
Câble rigide R2V cuivre 3G2,5 mm² en touret de 500m
FILS ET CÂBLES REXEL
Câble rigide 1000 R2V cuivre 3G2,5 mm² en touret de 500 mètres, pour l'alimentation en énergie pour l’habitat, le tertiaire ou en milieu industriel
Câble rigide Nexans R2V Distingo Nx'Tag cuivre 4G1,5 mm² en couronne de 100 m
FILS ET CÂBLES REXEL
Câble rigide Nexans U-1000 R2V cuivre 4G1,5 mm² Distingo Mobiway, en couronne de 100 mètres. Pour les installations fixes de transport d'énergie basse tension, isolation XLPE et gaine PVC.
Câble rigide Nexans R2V Distingo Nx'Tag cuivre 4G1,5 mm² en couronne de 50 m
FILS ET CÂBLES REXEL
Câble rigide Nexans U-1000 R2V cuivre 4G1,5 mm² Distingo Mobiway, en couronne de 50 mètres. Pour les installations fixes de transport d'énergie basse tension, isolation XLPE et gaine PVC.
Câble rigide Nexans R2V Distingo Nx'Tag cuivre 3G2,5 mm² en couronne de 25 m
FILS ET CÂBLES REXEL
Câble rigide Nexans U-1000 R2V cuivre 3G2,5 mm² Distingo Mobiway, en couronne de 25 mètres. Pour les installations fixes de transport d'énergie basse tension, isolation XLPE et gaine PVC.
Câble rigide Nexans R2V Distingo Nx'Tag cuivre 3G1,5 mm² en couronne de 25 m
FILS ET CÂBLES REXEL
Câble rigide Nexans U-1000 R2V cuivre 3G1,5 mm² Distingo Mobiway, en couronne de 25 mètres. Pour les installations fixes de transport d'énergie basse tension, isolation XLPE et gaine PVC.
Câble rigide R2V cuivre 3G1,5 mm² en touret de 500m
FILS ET CÂBLES REXEL
Câble rigide 1000 R2V cuivre 3G1,5 mm² en touret de 500 mètres, pour l'alimentation en énergie pour l’habitat, le tertiaire ou en milieu industriel
Câble rigide R2V cuivre 3G4 mm² en couronne de 50m
FILS ET CÂBLES REXEL
Câble rigide 1000 R2V cuivre 3G4 mm² en couronne de 50 mètres, pour l'alimentation en énergie pour l’habitat, le tertiaire ou en milieu industriel
Câble rigide Nexans R2V Distingo Nx'Tag cuivre 5G2,5 mm² en couronne de 25 m
FILS ET CÂBLES REXEL
Câble rigide Nexans U-1000 R2V cuivre 5G2,5 mm² Distingo Mobiway, en couronne de 25 mètres. Pour les installations fixes de transport d'énergie basse tension, isolation XLPE et gaine PVC.
Câble rigide Nexans R2V Distingo Nx'Tag cuivre 5G1,5 mm² en couronne de 25 m
FILS ET CÂBLES REXEL
Câble rigide Nexans U-1000 R2V cuivre 5G1,5 mm² Distingo Mobiway, en couronne de 25 mètres. Pour les installations fixes de transport d'énergie basse tension, isolation XLPE et gaine PVC.
Câble rigide Nexans R2V Distingo Nx'Tag cuivre 4G2,5 mm² en couronne de 50 m
FILS ET CÂBLES REXEL
Câble rigide Nexans U-1000 R2V cuivre 4G2,5 mm² Distingo Mobiway, en couronne de 50 mètres. Pour les installations fixes de transport d'énergie basse tension, isolation XLPE et gaine PVC.
Câble rigide R2V cuivre 5G1,5 mm² en touret de 500m
FILS ET CÂBLES REXEL
Câble rigide 1000 R2V cuivre 5G1,5 mm² en touret de 500 mètres, pour l'alimentation en énergie pour l’habitat, le tertiaire ou en milieu industriel
Câble rigide R2V cuivre 5G4 mm² en couronne de 50m
FILS ET CÂBLES REXEL
Câble rigide 1000 R2V cuivre 5G4 mm² en couronne de 50 mètres, pour l'alimentation en énergie pour l’habitat, le tertiaire ou en milieu industriel